26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部はラッパ形状でねじ部が高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ橘造の先端カット付きになります。 コーススレッドのねじ山は60度の一条ですが、万能ビスは40度の高いねじ山と60度の低いねじの二条が一般的です。 先端カットと低いねじ山の効果で打ち始めの安定性が良く作業性の高さが認められています。 保持力が強く何に使用しても対応できるまさしく"万能"といわれる一品です。 一般にナゲシビスとも呼ばれています。
用途木材・コンパネ・石膏ボード+木材 材質SUS410
1パック(2個)ほか
特価
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現 ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途木下地板金施工 材質ステンレス(SUS410) 径(Φmm)4.2 頭径(Φmm)10 ねじの呼びM4.2
1箱(260本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端をカットしネジ径を細くすることにより隅打ちしても木割れを防止致します。 マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしに打込むことが可能です。 磁石にくっつきます。
材質SUS410
1箱(800本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1パック(60個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引き抜き強度。先端のカットが簡単施工を実現。ビス先をカットする事で優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途あらゆる木下地板金工事に最適 ねじの呼びM4.2 材質ステンレス(SUS410) 表面処理つや消し黒
1箱(260本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(73個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1箱(300本)ほか
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM4.2 材質SUS410 寸法d(mm)4.2 寸法Dk(Φmm)(最大)11.5/(最小)10.5
1箱(550個)ほか
7,898 税込8,688
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(420個)ほか
5,898 税込6,488
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1350個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじの呼びM3.7 材質SUS410 寸法d(mm)3.7 表面処理Rブラック 寸法Dk(Φmm)(最大)9.5/(最小)9.1
1箱(420個)ほか
6,398 税込7,038
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM4.2 材質SUS410 寸法d(mm)4.2 表面処理Rブラック 寸法Dk(Φmm)(最大)11.5/(最小)10.5
1箱(460個)ほか
8,598 税込9,458
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FIRST(ファースト)ブチ抜きビス 皿(SUS410)
エコ商品
ねじの呼びM5 材質SUS410 穴の形状十字穴 仕上ステンレスコーティング 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0 頭部形状 強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値) 引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(70本)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部は高さはおさえて座面は広いシンワッシャー形状。 ねじ部は高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ構造先端カット付きになります。 あらゆる木下地の板金施工に使用できます。
用途取付部材+木材 材質SUS410 ねじピッチ0.7 寸法H(mm)2.7 寸法d(mm)4.2 寸法D(mm)9.75 ねじの呼びM4
1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(220本)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(180本)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEWステンヘクスビス ユニーズパック 六角/SUS410 ユニーズ 動画あり
NEWステンヘクスビス5mm/6mm SUS・厚鉄板対応。ステンレスにも鉄にも下穴なし!ソケットでも四角でもOK!。SUS製品への金具の取り付けが簡単に!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途ステンレス材・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに 付属品SQ2PH2ビット110mm 材質SUS410 頭部形状六角
1パック
4,410 税込4,851
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(400個)ほか
5,698 税込6,268
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
材質ステンレスSUS410 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1箱(130本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
材質ステンレスSUS410 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1箱(450本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木割れしにくい、細身のステンレスSUS410製の木工用ビスです。頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。
用途木部への締結に使用。 材質/仕上ステンレス/SUS410 ねじの種類半ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25本)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。
用途木部への締結に使用。 材質鉄/イオニスコート
1パック(250本)ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。
用途木部への締結に使用。 材質鉄/イオニスコート
1箱(600本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)