カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11)
    • 小ねじ(5)
    • 六角穴付ボルト(3)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(5)
  • 由良産商(2)
  • オイレス工業(1)
  • コノエ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • GROVE(1)
ねじの呼び
  • 4.5mm(1)
  • M4(3)
  • M5(5)
  • M6(4)
  • M8(4)
  • M10(7)
  • M14(1)
  • M16(2)
  • M18(1)
  • M20(2)
長さ(mm)
  • 55
  • 3(22)
  • 4(62)
  • 5(1,182)
  • 6(76)
  • 8(84)
  • 10(65)
  • 12(55)
  • 14(27)
  • 15(46)
  • 16(25)
  • 18(15)
  • 20(37)
  • 25(32)
  • 30(18)
  • 35(20)
  • 40(19)
  • 45(15)
  • 50(18)
  • 60(14)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
六角穴付き(3)
頭部形状
(3)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(3)
取付穴形状
十字穴(4)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(1)
  • SUSXM7(1)
  • 鉄すべて(5)
  • SWCH(1)
ステンレス・鉄
表面処理
  • デルタプロテクト(1)
  • ユニクロ(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
デルタプロテクト・ユニクロ・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(3)
  • 0.8(5)
  • 1(4)
  • 1.25(5)
  • 1.5(7)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・2・2.5
ねじ穴寸法
  • No.2(3)
  • No.3(3)
  • No.4(1)
No.2・No.3・No.4
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2 5mm」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス)大阪魂(44件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの種類六角ボルト
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
829税込912
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(20個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
10,980税込12,078
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
MIC (+)皿小ねじ (鉄/ユニクロ) コノエMIC (+)皿小ねじ (鉄/ユニクロ)コノエ
649税込714特価
1パック(40個)
当日出荷から10日以内出荷
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状
テーパーピン 少量パック 八幡ねじテーパーピン 少量パック八幡ねじ(1件のレビュー)
410税込451
1パック(6個)
翌々日出荷から4日以内出荷
テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。呼びの長さは肩寸です。貫通穴にしないと抜取ることができません。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質:SUM23L めっきはしておりません。
用途軸にハンドルなどの部品を固定する場合の位置決めなど、部品の分解点検をあまり必要としない場合に使用します。種類テーパーピンRoHS指令(10物質対応)対応
14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト由良産商
17,980税込19,778
1箱
翌々日出荷から3日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
#500SP ガイドブッシュ オイレス工業#500SP ガイドブッシュオイレス工業(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×55mm 250本入×10箱入 GROVEGROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×55mm 250本入×10箱入GROVE
29,980税込32,978
1ケース(250本×10個)
4日以内出荷
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ4.6mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
用途1箱(約250本入)×10箱入※スクエアビット(#2) 1本付属カラー:ブラウン色ビスサイズ:Φ4.5x55mm最適な下穴ドリル径:3.5mm長さ(mm)55ブラウンねじ径(Φmm)4.5入数250本×10箱入