十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状皿
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質ステンレス
頭部形状皿
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状皿
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度(℃)180
頭部形状皿
穴の形状十字穴
精密機器用の微細ねじ(0番1種)。
M1.4-M2.6。
通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
用途機器・装置のコンパクト化
小型精密機器
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
ねじピッチ0.35
寸法L1(mm)0.5
1袋入数(個)50
寸法D1(mm)2.3
ねじ規格並目
寸法M(mm)M1.6
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車
ねじ規格並目
材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
ねじ規格並目
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。
特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。
非磁性。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
光輝処理・チタンの特性について
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡
材質(本体)TW270(チタン1種)
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質真鍮
表面処理ニッケルメッキ
頭部形状皿
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クローム
頭部形状丸皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部形状皿
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理ブラック
十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴が付いた皿頭の小ねじです。
用途各種精密製品の締結に。
種別全ねじ
材質純チタン2種
番号【六角穴】1.5
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
頭部形状丸皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クローム
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理亜鉛黒
ねじの呼びM4
頭部形状皿小頭
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理ブラック
十字穴番号2
寸法K(mm)1.4
寸法m(mm)4.1
寸法dk(Φmm)6
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ブラック
色黒
ねじの呼びM4
頭部形状皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ブラック
十字穴番号2
色黒
寸法K(mm)1.4
寸法m(mm)4.1
寸法dk(Φmm)6
ねじの呼びM4
頭部形状皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理亜鉛黒
十字穴番号2
寸法K(mm)1.4
寸法m(mm)4.1
寸法dk(Φmm)6
頭部形状丸皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ブラック
色黒
頭部形状丸皿
材質ステンレス
穴の形状十字穴
十字穴番号2
ねじの呼びM4
頭部形状皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
十字穴番号2
寸法K(mm)1.4
寸法m(mm)4.1
寸法dk(Φmm)6
頭部形状丸皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
ねじの呼びM4
頭部形状皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クローム
十字穴番号2
寸法K(mm)1.4
寸法m(mm)4.1
寸法dk(Φmm)6
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理茶ブロンズ
ねじの呼びM4
頭部形状皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
十字穴番号2
寸法K(mm)1.4
寸法m(mm)4.1
寸法dk(Φmm)6
頭部形状丸皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理茶ブロンズ
頭部形状丸皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ノンクロームホワイト
頭部形状丸皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理亜鉛黒
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ゼロクロームSB
関連キーワード
1
2
次へ