材質PCポリカーボネート
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車
材質PC(ポリカーボネート)
頭部形状なべ
穴の形状十字穴
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質RENY
頭部形状なべ
穴の形状十字穴
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状鍋
穴の形状十字穴
材質PCポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン66
色半透明
頭部形状なべ
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状鍋
材質RENY(レニー)
穴の形状十字穴
材質ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
色黒
頭部形状六角穴付き
耐熱温度(℃)105
穴の形状六角穴
材質PEEK
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質PTFE
頭部形状平
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリカーボネート
種別全ねじ
色透明
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。
材質RENY(レニー)
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度(℃)180
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質RENY(ポリアミドMXD6) ガラス繊維50%入
色黄緑
熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PVDF
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
頭部形状六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PPS
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ピーク
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質レニー
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリカーボネート
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ピーク
ねじ径M3
頭部形状なべ
ワッシャー外径(mm)8
ワッシャー厚さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PVDF
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリカーボネート
頭部形状六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
材質セラミックス
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
高強度エンジニアリングプラスチックの樹脂つまみねじです。
用途手まわしねじ用途に。
材質RENY(レニー)
頭部径(Φmm)13
頭部高さ(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。
材質RENY(レニー)
頭部なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度樹脂複合蝶ボルトです。耐食性が良い。カラーマッチングができる。軽量化ができます。
用途手回し用ねじに。
色ライトグレー
材質(ねじ部)ステンレス/SUS XM7
材質(頭)特殊ポリアミド(特殊ナイロン)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ