169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(140個)
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1パック(34個)
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白) 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(122個)ほか
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1パック(250個)ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(140個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1パック(50個)
特価
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1箱(100本)
719 税込791
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

材質ステンレス 長さ(mm)6 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 表面処理つや消し黒 寸法C(mm)約0.3 頭部形状 寸法K(mm)2.3 寸法m(mm)4.5 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4 寸法dk(Φmm)8 十字穴深さ(mm)(最大)2.33/(最小)1.79
1パック(25個)
539 税込593
翌日出荷

材質ステンレス 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 表面処理頭部ホワイト 寸法C(mm)0.25 頭部形状皿小頭 寸法k(mm)1.4 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6 ねじの呼びM4 十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
1パック(34個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理アロック 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(10000個)
99,980 税込109,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.75 頭部形状皿小頭 寸法k(mm)1.4 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6 ねじの呼びM4 十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
5,098 税込5,608
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質PCポリカーボネート 透明 頭部形状 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1箱(9000個)
9,198 税込10,118
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

1個
特価
17 税込19
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1箱(10000個)
特価
47,980 税込52,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

エスコ品番EA949NU-202 材質真鍮 長さ(mm)6 ねじ径M2 頭部形状皿頭
1個
840 税込924
当日出荷

1パック(50個)
特価
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1パック(50個)
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質スチール 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状
1パック(400個)ほか
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1パック(1000本)
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)トライウィング皿小ねじ
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRWB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 適合マグネットドライバSRD-6.35
1個
799 税込879
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1箱(1000個)
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1箱(10000個)
50,980 税込56,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

1箱(100個)
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準) 頭部形状 穴の形状すりわり
1パック(11本)
559 税込615
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(9000個)
特価
9,198 税込10,118
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)


1箱(9000個)
399,800 税込439,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1パック(50個)
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

頭部形状 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ホワイト
1箱(9000個)
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 ねじ規格並目 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
1個
449 税込494
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1箱(9000個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

材質 表面処理生地 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(9000個)
8,298 税込9,128
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理クローム 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(8000個)
46,980 税込51,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ(0番1種)。 M1.4-M2.6。 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当) ねじピッチ0.35 寸法L1(mm)0.5 1袋入数(個)50 寸法D1(mm)2.3 ねじ規格並目 寸法M(mm)M1.6
1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理ニッケル 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(8000個)
30,980 税込34,078
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

ねじの呼びM2 頭部形状 材質アルミ(AL) 穴の形状十字穴 表面処理生地(または標準) ねじピッチ(mm)0.4 十字穴番号1 寸法C(mm)約0.2 寸法K(mm)1.2 寸法m(mm)2.2 寸法dk(Φmm)4
1箱(3000本)
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)