カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,970)
    • 小ねじ(969)
    • 六角穴付ボルト(182)
    • 座金組込ねじ(721)
    • 六角ボルト(45)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(2,535)
  • エスコ(24)
  • TRUSCO(46)
  • 日産ネジ(71)
  • コノエ(36)
  • 廣杉計器(80)
  • 八幡ねじ(43)
  • サイマコーポレーション(17)
  • 日本パワーファスニング(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • 丸エム製作所(12)
  • ボサード(11)
  • 由良産商(10)
  • ケミカルスクリュー(10)
  • ケミス(8)
  • 大丸鋲螺製作所(8)
  • OHSATO(大里)(5)
  • クラウン精密工業(4)
  • 日本ドライブイット(3)
長さ(mm)
  • 6
  • 4(1,597)
  • 5(1,362)
  • 8(4,096)
  • 10(4,416)
  • 12(4,113)
  • 13(626)
  • 14(2,096)
  • 15(2,515)
  • 16(3,653)
  • 18(1,777)
  • 20(3,617)
  • 22(833)
  • 25(3,474)
  • 30(2,848)
  • 35(2,078)
  • 40(1,978)
  • 45(1,395)
  • 50(1,487)
  • 60(647)
ねじの呼び
  • 3.65mm(26)
  • M1.6(2)
  • M2(32)
  • M2.5(27)
  • M2.6(27)
  • M3(179)
  • M3.5(121)
  • M4(2,765)
  • M5(104)
  • M6(78)
  • M8(25)
  • M10(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(693)
頭部形状
トラス(253)
頭部形状
バインド(232)
頭部形状
フランジボタン(13)
頭部形状
ボタン(56)
頭部形状
(4)
頭部形状
丸皿(39)
頭部形状
低頭(83)
頭部形状
六角(43)
頭部形状
六角アプセット(81)
頭部形状
六角穴付き(196)
頭部形状
六角穴付きフランジ(13)
頭部形状
六角穴付き皿(33)
頭部形状
(14)
頭部形状
極低頭(21)
頭部形状
(153)
頭部形状
超極低頭(5)
材質
  • アルミ(14)
  • ステンレスすべて(522)
  • A2(9)
  • SUS304(349)
  • SUS310S(8)
  • SUS316L(19)
  • SUS410(5)
  • SUSXM7(29)
  • チタン(22)
  • 樹脂すべて(86)
  • PEEK(20)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(13)
  • PVDF(6)
  • ポリカーボネート(PC)(21)
  • レニー(RENY)(19)
  • 鉄すべて(1,546)
  • SCM435(172)
  • SCM440(23)
  • SWCH(19)
  • 黄銅(真鍮)(87)
取付穴形状
取付穴形状
LH(4)
取付穴形状
すりわり(31)
取付穴形状
トライウイング(4)
取付穴形状
ピン3ロブ(4)
取付穴形状
ピン6ロブ(44)
取付穴形状
ピン六角穴(4)
取付穴形状
ピン十字穴(2)
取付穴形状
プラスマイナス(68)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(56)
取付穴形状
ワンサイド(5)
取付穴形状
六角穴(422)
取付穴形状
十字穴(1,221)
LH・すりわり・トライウイング・ピン3ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・ピン十字穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ワンサイド・六角穴・十字穴
表面処理
  • 3価クロメート(42)
  • 3価ステンコート(35)
  • 3価ブラック(150)
  • 3価ホワイト(184)
  • その他(33)
  • つや消し黒(27)
  • アロック(39)
  • カラー(48)
  • クロメート(150)
  • クローム(110)
  • スズコバルト(34)
  • ゼロクローム(82)
  • ニッケル(232)
  • ノンクローム(141)
  • ユニクロ(154)
  • 生地/未処理(66)
  • 茶ブロンズ(70)
  • 黒亜鉛(123)
  • 黒染め(112)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(36)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.35(72山)(2)
  • 0.4(30)
  • 0.45(56山)(35)
  • 0.5(187)
  • 0.6(62)
  • 0.7(36山)(1,940)
  • 0.75(14)
  • 0.8(102)
  • 1(77)
  • 1.25(22)
  • 1.27(20山)(31)
  • 1.41(18山)(226)
  • 1.5(1)
  • 1.58(16山)(109)
  • その他(1)
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.75・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・その他
ねじ穴寸法
  • IT8(3)
  • No.2(1,664)
  • T6(2)
  • T8(17)
  • T10(7)
  • T20(103)
  • T25(3)
IT8・No.2・T6・T8・T10・T20・T25
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(166)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 ねじ」の検索結果

2,973件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジボタンキャップ(ステンレス)(小箱) 池田金属工業フランジボタンキャップ(ステンレス)(小箱)池田金属工業
14,980税込16,478
1箱(1000本)
4日以内出荷
六角穴付きボルトや六角穴付きボタンボルトよりも座面積が大きいため、締め付け時の面圧が緩和され、非回転ゆるみの原因となるなじみ量が低減されます。
用途各種機械のカバー止め材質ステンレス(SUS304相当)
フランジボタンキャップ(ステンレス)(パック品) 池田金属工業フランジボタンキャップ(ステンレス)(パック品)池田金属工業
259税込285
1パック(10本)
4日以内出荷
六角穴付きボルトや六角穴付きボタンボルトよりも座面積が大きいため、締め付け時の面圧が緩和され、非回転ゆるみの原因となるなじみ量が低減されます。
用途各種機械のカバー止め材質ステンレス(SUS304相当)
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ池田金属工業
506税込557
1パック(50本)
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
ビックス Aタッピング ナベ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所ビックス Aタッピング ナベ (鉄/六価ユニクロ)天野製作所
5,500税込6,050
1箱(4000本)
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭タッピングねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。相手部材には規定の下穴が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途薄い鋼板に締結する場合等に使用します。規定の下穴をあけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。材質表面処理六価ユニクロ頭部形状なべ穴の形状十字穴
SUS(+)スリムヘッドPタイプ 大阪魂SUS(+)スリムヘッドPタイプ大阪魂
667税込734
1袋(18個)
翌日出荷
材質SUS頭部形状スリムヘッド穴の形状十字穴
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
2,529税込2,782
1個
5日以内出荷
・ハステロイC-22相当製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。・酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。・海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。<用途>・機器・装置の省スペース化/FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
材質ハステロイC-22相当頭部形状六角穴付/極低頭穴の形状六角穴
プラカラー蝶ボルト 2種 小箱 丸エム製作所プラカラー蝶ボルト 2種 小箱丸エム製作所
23,110税込25,421
1箱(500本)
翌々日出荷
高強度樹脂複合蝶ボルトです。耐食性が良い。カラーマッチングができる。軽量化ができます。
用途手回し用ねじに。ライトグレー材質(ねじ部)ステンレス/SUS XM7材質(頭)特殊ポリアミド(特殊ナイロン)RoHS指令(10物質対応)対応
サンロック 3種(C形) トラスD8 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所サンロック 3種(C形) トラスD8 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
6,090税込6,699
1箱(1000本)
翌々日出荷
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410ねじの呼びM4頭部トラスD8RoHS指令(10物質対応)対応
サンロック 3種(C形) トラス 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所サンロック 3種(C形) トラス 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
6,270税込6,897
1箱(1000本)
翌々日出荷
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
サンロック 3種(C形)-550 ナベ 小箱(パーフェクトステンレス) 丸エム製作所サンロック 3種(C形)-550 ナベ 小箱(パーフェクトステンレス)丸エム製作所
8,230税込9,053
1箱(1000本)
翌々日出荷
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。パーフェクトステンレスは、高強度・高耐食性・高じん性のステンレス鋼です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質パーフェクトステンレス(PS-550)頭部ナベRoHS指令(10物質対応)対応
サンロック 3種(C形) ナベ 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所サンロック 3種(C形) ナベ 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
5,200税込5,720
1箱(1000本)
翌々日出荷
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410頭部ナベRoHS指令(10物質対応)対応
サンロック 3種(C形) 皿D6 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所サンロック 3種(C形) 皿D6 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
11,020税込12,122
1箱(2000本)
翌々日出荷
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410ねじの呼びM4頭部皿D6RoHS指令(10物質対応)対応
FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー) 丸エム製作所FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー)丸エム製作所
4,870税込5,357
1袋(500本)
翌々日出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部なべRoHS指令(10物質対応)対応
FASNY【ファスニー】つまみねじ 小箱(レニー) 丸エム製作所FASNY【ファスニー】つまみねじ 小箱(レニー)丸エム製作所
4,310税込4,741
1箱(200本)
翌々日出荷
高強度エンジニアリングプラスチックの樹脂つまみねじです。
用途手まわしねじ用途に。材質RENY(レニー)頭部径(Φmm)13頭部高さ(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
379税込417
1袋(50本)
翌々日出荷
六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質鉄/生地ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
キレイードチタン(+)バインドコ 大阪魂キレイードチタン(+)バインドコ大阪魂
63,300税込69,630
1袋(1000個)
13日以内出荷
長さ(mm)6十字穴番号2寸法f(mm)0.8寸法k(mm)1.7寸法m(mm)4.3寸法q(mm)2.13ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)8.3ねじの呼びdM4寸法k+f(mm)2.5
MOコートステン(6アナ)スリムヘッドコ 大阪魂MOコートステン(6アナ)スリムヘッドコ大阪魂
86,112税込94,723
1袋(1000個)
13日以内出荷
長さ(mm)6ねじ径M4寸法t(mm)1.5寸法S(mm)2寸法D(mm)8表面処理MOコート寸法k(mm)0.9
RノンクロS TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂RノンクロS TRXスリムヘッドコネジ大阪魂
46,967税込51,664
1袋(1000個)
9日以内出荷
長さ(mm)6寸法D(mm)8寸法k(mm)0.9ねじの呼びM4ドライブサイズT8
ナイロク3B(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂ナイロク3B(+)スリムヘッドコネジ大阪魂
94,267税込103,694
1袋(1000個)
13日以内出荷
長さ(mm)6十字穴番号2寸法D(mm)8寸法k(mm)0.9ねじの呼びM4
ナイロク3W(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂ナイロク3W(+)スリムヘッドコネジ大阪魂
53,098税込58,408
1袋(1000個)
13日以内出荷
長さ(mm)6十字穴番号2寸法D(mm)8寸法k(mm)0.9ねじの呼びM4
ステンメッキ(+)トラスコ D=8 オオアタマ 大阪魂ステンメッキ(+)トラスコ D=8 オオアタマ大阪魂
9,427税込10,370
1袋(2500個)
9日以内出荷
長さ(mm)6十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法K(mm)2.2寸法m(mm)4寸法dk(mm)8.1ねじの呼びdM3
BC(+)トラスコ D=8 オオアタマ 大阪魂BC(+)トラスコ D=8 オオアタマ大阪魂
7,794税込8,573
1袋(2500個)
8日以内出荷
長さ(mm)6十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法K(mm)2.2寸法m(mm)4寸法dk(mm)8.1ねじの呼びdM3
クロメート(+)トラスコ D=8 オオアタマ 大阪魂クロメート(+)トラスコ D=8 オオアタマ大阪魂
5,812税込6,393
1袋(2500個)
8日以内出荷
長さ(mm)6十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法K(mm)2.2寸法m(mm)4寸法dk(mm)8.1ねじの呼びdM3
ユニクロ(+)トラスコ D=8 オオアタマ 大阪魂ユニクロ(+)トラスコ D=8 オオアタマ大阪魂
5,812税込6,393
1袋(2500個)
8日以内出荷
長さ(mm)6十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法K(mm)2.2寸法m(mm)4寸法dk(mm)8.1ねじの呼びdM3
ナイロック(+)サラコ(ニッケル 大阪魂ナイロック(+)サラコ(ニッケル大阪魂
109,667税込120,634
1袋(2500個)
13日以内出荷
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
長さ(mm)6十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.3寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)8ねじの呼びdM4
GBステン+ウスBH(H1.6(カニ 大阪魂GBステン+ウスBH(H1.6(カニ大阪魂
667税込734
1袋(70個)
翌日出荷から8日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法H(mm)1.6表面処理GB寸法dk(mm)8.1ねじの呼びM4
BK ステン(+)トラス D8 オオアタマ 大阪魂BK ステン(+)トラス D8 オオアタマ大阪魂
16,278税込17,906
1袋(2000個)
8日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法K(mm)2.2寸法m(mm)4寸法dk(mm)8.1ねじの呼びdM3
GBステン(+)トラス D8 オオアタマ 大阪魂GBステン(+)トラス D8 オオアタマ大阪魂
15,085税込16,594
1袋(2000個)
翌日出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法K(mm)2.2寸法m(mm)4寸法dk(mm)8.1ねじの呼びdM3
Gコートステン(+)トラスコ 大阪魂Gコートステン(+)トラスコ大阪魂
33,556税込36,912
1袋(1000個)
13日以内出荷
十字穴番号2寸法K(mm)2.5ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)9.4ねじの呼びdM4
3カ-W TRXタンパー(サラコ 大阪魂3カ-W TRXタンパー(サラコ大阪魂
667税込734
1袋(77個)
翌日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
T20 TRXタンパー(サラコ 大阪魂T20 TRXタンパー(サラコ大阪魂
667税込734
1袋(98個)
翌日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
ピッチ(mm)0.7寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)8ねじの呼びM4ドライブサイズT20
3-ステンコ(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂3-ステンコ(+)スリムヘッドコネジ大阪魂
667税込734
1袋(17個)
翌日出荷から9日以内出荷
十字穴番号2寸法D(mm)8寸法k(mm)0.9ねじの呼びM4
BC(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂BC(+)スリムヘッドコネジ大阪魂
8,998税込9,898
1袋(1000個)
8日以内出荷
十字穴番号2表面処理BC
T20ステン TRX(トラスコステン 大阪魂T20ステン TRX(トラスコステン大阪魂
667税込734
1袋(32個)
翌日出荷
寸法k(mm)2.5ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)9.4ドライブサイズT20ねじの呼びdM4
T20ステン TRXタンパー(サラコ 大阪魂T20ステン TRXタンパー(サラコ大阪魂
667税込734
1袋(40個)
翌日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
ピッチ(mm)0.7寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)8ねじの呼びM4ドライブサイズT20
SUS+バインドコ3ポッチ 大阪魂SUS+バインドコ3ポッチ大阪魂
667税込734
1袋(38個)
翌日出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法k(mm)2.5寸法dk(mm)8.3ねじの呼びdM4
B7 D9 SUS(+)フランジコネジ 大阪魂B7 D9 SUS(+)フランジコネジ大阪魂
667税込734
1袋(25個)
翌日出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.5寸法t(mm)0.6寸法D(mm)9寸法B(mm)7呼び径dM4
ナイロックステン(+)サラコ D6 コアタマ 大阪魂ナイロックステン(+)サラコ D6 コアタマ大阪魂
667税込734
1袋(14個)
翌日出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.25寸法k(mm)1.4寸法dk(mm)6ねじの呼びdM4
クロームBSスリムヘッドヒラアタマビス 大阪魂クロームBSスリムヘッドヒラアタマビス大阪魂
141,867税込156,054
1袋(1000個)
8日以内出荷
表面処理クローム頭部形状平頭ねじの呼びM4
クロームBSヒラアタマビス(オオアタマ 大阪魂クロームBSヒラアタマビス(オオアタマ大阪魂
731,734税込804,907
1袋(1000個)
8日以内出荷
表面処理クローム頭部形状平頭ねじの呼びM4
...