材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付
材質低炭素鋼
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
種類P=3(SW+JIS W組込)
種別2小型平座金・バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理三価ユニクロメッキ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
種類P=1(JIS W組込)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
種類P=3(SW、W付)
材質SCM435
表面処理亜鉛黒
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法D1(mm)10
寸法H1(mm)0.5
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
種類P=3(SW+JIS W組込)
材質SCM435
表面処理クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理ユニクロ
穴の形状六角穴
材質ステンレス
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法D1(mm)10
寸法H1(mm)0.5
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
種類P=1(JIS W組込)
材質ステンレス
頭部形状シンヘッド
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
表面処理三価ユニクロメッキ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW、W付)
表面処理三価クロメート
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
十字穴番号2
種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
材質SCM435
表面処理三価ホワイト
頭部形状極薄ローヘッド
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
種類P=3(SW+JIS W組込)
材質鉄
十字穴番号2
種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
表面処理3価ホワイト
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
種類P=1(JIS W組込)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
種類P=3(SW、W付)
材質ステンレス
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類P=1(JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
種類P=3(SW+JIS W組込)
材質ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質SCM435
表面処理ユニクロ
頭部形状極薄ローヘッド
材質レニー
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ