カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(54)
    • 六角穴付ボルト(9)
    • 小ねじ(9)
    • 六角ボルト(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(43)
  • エスコ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • 廣杉計器(2)
  • 由良産商(2)
  • ケミカルスクリュー(2)
  • コノエ(1)
  • サイマコーポレーション(1)
長さ(mm)
  • 6
  • 3(33)
  • 4(197)
  • 5(43)
  • 8(56)
  • 10(60)
  • 12(52)
  • 15(58)
  • 16(48)
  • 20(77)
  • 25(70)
  • 30(66)
  • 35(51)
  • 40(2,041)
  • 45(50)
  • 50(69)
  • 55(35)
  • 65(47)
  • 70(47)
  • 75(40)
ねじの呼び
  • M1.6(2)
  • M2(9)
  • M2.5(7)
  • M2.6(6)
  • M3(21)
  • M4(34)
  • M5(25)
  • M6(23)
  • M8(9)
  • M10(1)
取付穴形状
取付穴形状
ワンサイド(1)
取付穴形状
六角穴(44)
取付穴形状
十字穴(3)
表面処理
  • 3価ブラック(4)
  • 3価ホワイト(2)
  • クロメート(4)
  • クローム(4)
  • スズコバルト(4)
  • ニッケル(4)
  • ユニクロ(5)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
  • 黒亜鉛(5)
  • 黒染め(3)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
頭部形状
頭部形状
なべ(4)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
六角穴付き(9)
頭部形状
六角穴付き皿(2)
なべ・トラス・六角・六角穴付き・六角穴付き皿
種別
  • 種別全ねじ(10)
全ねじ
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • A2(1)
  • SUS304(1)
  • SUSXM7(2)
  • 樹脂すべて(6)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(4)
  • ポリカーボネート(PC)(2)
  • 鉄すべて(42)
  • SCM435(10)
  • SCM440(22)
ステンレス・樹脂・鉄
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.35(72山)(2)
  • 0.4(9)
  • 0.45(56山)(10)
  • 0.5(21)
  • 0.7(1)
  • 0.7(36山)(34)
  • 0.8(26)
  • 1(24)
  • 1.25(10)
  • 1.5(1)
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ねじ山種類
  • メートル並目(8)
メートル並目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 40」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(84件のレビュー)
449税込494
1パック(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ大阪魂(9件のレビュー)
379税込417
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)大阪魂(31件のレビュー)
269税込296特価
1パック(8個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
749税込824特価
1パック(40個)
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(106件のレビュー)
588税込647
1パック(40個)
当日出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(49件のレビュー)
559税込615
1パック(40個)
当日出荷から9日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付皿ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ大阪魂(30件のレビュー)
799税込879
1パック(40個)
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上SCM435/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角穴付皿ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
材質/仕上ステンレス種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品)大阪魂(54件のレビュー)
409税込450
1パック(10個)ほか
当日出荷
材質SCM440表面処理三価ブラック穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ブラック)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ブラック)(パック品)大阪魂(16件のレビュー)
539税込593
1パック(13個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM440表面処理三価ブラック先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜) コノエMIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜)コノエ(1件のレビュー)
989税込1,088特価
1パック(40個)
当日出荷から10日以内出荷
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
449税込494
1パック(50個)
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)由良産商(10件のレビュー)
489税込538
1パック(4本)
当日出荷から6日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ユニクロ) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ユニクロ)大阪魂(3件のレビュー)
468税込515特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM440表面処理ユニクロ穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ワンサイドナベ小ねじ サイマコーポレーションワンサイドナベ小ねじサイマコーポレーション
739税込813
1パック(40本)
当日出荷から4日以内出荷
締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。 頭部にリセスが無いのでホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ホワイト) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ホワイト)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM440表面処理三価ホワイト先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ニッケル)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ニッケル)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(25個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM440表面処理ニッケル先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
499税込549
1個
翌日出荷から3日以内出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車ねじ規格並目材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
T10ステン TRX(サラコ D6 コアタマ 大阪魂T10ステン TRX(サラコ D6 コアタマ大阪魂
667税込734
1袋(40個)
翌々日出荷
材質ステン寸法k(mm)1.4ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)6ドライブサイズT10ねじの呼びdM4
T20ステン TRXタンパー(サラコ 大阪魂T20ステン TRXタンパー(サラコ大阪魂
667税込734
1袋(40個)
翌々日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
ピッチ(mm)0.7寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)8ねじの呼びM4ドライブサイズT20
六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)ケミカルスクリュー
4,298税込4,728
1袋(100本)
翌々日出荷から30日以内出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。頭部形状六角穴付き種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド穴の形状六角穴
十字穴付ナベ小ネジ (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー十字穴付ナベ小ネジ (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)ケミカルスクリュー
2,898税込3,188
1袋(100本)
翌々日出荷から30日以内出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ポリフェニレンサルファイド頭部形状なべ穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ 丸先 (SCM440/黒染め)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ 丸先 (SCM440/黒染め)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(9個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM440表面処理黒染め先端形状丸先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート)大阪魂(2件のレビュー)
159税込175特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM440表面処理クロメート穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クローム)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クローム)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM440表面処理クローム先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
18,980税込20,878
1箱(500本)
当日出荷から7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/亜鉛黒)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
439税込483特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM440表面処理亜鉛黒穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/ニッケル)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/ニッケル)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(15個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM440表面処理ニッケル穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート)(小箱)大阪魂
3,198税込3,518
1箱(500個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/亜鉛黒)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(25個)ほか
翌々日出荷
材質SCM440表面処理亜鉛黒穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/スズコバ)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/スズコバ)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(25個)ほか
翌々日出荷
材質SCM440表面処理スズコバ穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/黒染め)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/黒染め)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(1000個)ほか
翌々日出荷から82日以内出荷
材質SCM440表面処理黒染め先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ 棒先 (SCM440/黒染め)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 棒先 (SCM440/黒染め)(小箱)大阪魂
23,980税込26,378
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SCM440表面処理黒染め先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ユニクロ)(小箱)大阪魂
7,798税込8,578
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質/仕上SCM440表面処理ユニクロ先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/スズコバ)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/スズコバ)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理スズコバ先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/ニッケル)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/ニッケル)(小箱)大阪魂
9,798税込10,778
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理ニッケル先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/クロメート)(小箱)大阪魂
6,398税込7,038
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理クロメート先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径