カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(201)
- 六角穴付ボルト(28)
- 小ねじ(89)
- 六角ボルト(7)
絞り込み
頭部形状

なべ(30)

トラス(2)

丸皿(1)

低頭(10)

六角(7)

六角アプセット(1)

六角穴付き(24)

六角穴付き皿(4)

極低頭(3)

皿(26)

超極低頭(5)
長さ(mm)
- 6
- 5(169)
- 8(578)
- 10(3,073)
- 12(908)
- 14(420)
- 15(603)
- 16(788)
- 18(348)
- 20(840)
- 22(191)
- 25(883)
- 30(712)
- 35(615)
- 40(512)
- 45(448)
- 50(416)
- 60(244)
- 70(142)
- 100(145)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(31)
- SUS304(20)
- SUSXM7(7)
- チタン(3)
- 樹脂すべて(5)
- PEEK(2)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄すべて(89)
- SCM435(14)
- 黄銅(真鍮)(2)
ねじの呼び
- M1.6(1)
- M2(2)
- M2.5(2)
- M2.6(2)
- M3(13)
- M4(7)
- M5(182)
- M6(3)
取付穴形状

ピン6ロブ(1)

ヘクサロビュラ(3)

六角穴(39)

十字穴(63)
表面処理
- 3価クロメート(11)
- 3価ブラック(7)
- 3価ホワイト(9)
- つや消し黒(4)
- アロック(4)
- カラー(6)
- クロメート(5)
- クローム(5)
- ジオメット(1)
- スズコバルト(2)
- ゼロクローム(5)
- ニッケル(10)
- ノンクローム(7)
- ユニクロ(12)
- 無電解ニッケル(2)
- 生地/未処理(2)
- 茶ブロンズ(4)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(9)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(1)
- 0.4(2)
- 0.45(56山)(2)
- 0.5(10)
- 0.7(36山)(8)
- 0.8(163)
- 0.9(28山)(4)
- 1(4)
- 1.25(1)
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・0.9(28山)・1・1.25
種別
全ねじ(32)
全ねじ
ねじ山種類
- メートル並目(12)
メートル並目
ブランド
- 大阪魂(153)
- エスコ(1)
- 八幡ねじ(19)
- TRUSCO(7)
- サイマコーポレーション(5)
- 由良産商(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- OHSATO(大里)(3)
- 丸エム製作所(2)
- 日産ネジ(1)
- アローズ(1)
大阪魂・エスコ・八幡ねじ・TRUSCO・サイマコーポレーション・由良産商・NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・丸エム製作所・日産ネジ・アローズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(44)
RoHS10物質対応
「m5 10」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(12件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(500個)ほか当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。 六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥718~税込¥790~1パック(44個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(36件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(57個)ほか当日出荷から翌々日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(400個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
3カ-W (+)フランジコ(B8D10
大阪魂¥667税込¥7341袋(39個)当日出荷から翌々日出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法H(mm)3寸法t(mm)0.8寸法D(mm)10寸法B(mm)8呼び径dM5
B8D10SUS(+)フランジコネジ
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)翌々日出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法H(mm)3寸法t(mm)0.8寸法D(mm)10寸法B(mm)8呼び径dM5
ニッケル(+)フランジコ(B8D10
大阪魂¥10,418税込¥11,4601袋(800個)9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法H(mm)3寸法t(mm)0.8寸法D(mm)10寸法B(mm)8呼び径dM5
ユニクロ(+)フランジコ(B8D10
大阪魂¥10,096税込¥11,1061袋(800個)9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法H(mm)3寸法t(mm)0.8寸法D(mm)10寸法B(mm)8呼び径dM5
BC(+)フランジコ(B8D10
大阪魂¥12,627税込¥13,8901袋(800個)9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法H(mm)3寸法t(mm)0.8寸法D(mm)10寸法B(mm)8呼び径dM5
クローム(+)フランジコ(B8D10
大阪魂¥18,132税込¥19,9451袋(800個)9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法H(mm)3寸法t(mm)0.8寸法D(mm)10寸法B(mm)8呼び径dM5
3カ-B (+)フランジコ(B8D10
大阪魂¥11,836税込¥13,0201袋(800個)9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法H(mm)3寸法t(mm)0.8寸法D(mm)10寸法B(mm)8呼び径dM5
SSH 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)¥509~税込¥560~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥299税込¥3291袋(20本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ
大阪魂(49件のレビュー)¥499税込¥5491パック(10個)当日出荷から9日以内出荷種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥189税込¥2081袋(4本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(1000本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(15件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理ユニクロ穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)
由良産商(11件のレビュー)¥529税込¥5821パック(4本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥149税込¥1641パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥300税込¥3301パック(4本)当日出荷から5日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス形状全ねじ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥120税込¥1321パック(4本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)
八幡ねじ¥184税込¥2021パック(4本)当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥169税込¥1861パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたトラス小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥700税込¥7701パック(20本)当日出荷から4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
超低頭スチールキャップボルト
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(10本)当日出荷頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分5.8程度(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から翌々日出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル)
大阪魂(9件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理無電解ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ とがり先 (鉄/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理三価ホワイト先端形状とがり先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ナベ頭小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥399税込¥4391袋(10本)当日出荷から9日以内出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス
六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック)
八幡ねじ¥184税込¥2021パック(4本)当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応