絞り込み
長さ(mm)
- 6
- 8(18)
- 10(28)
- 12(21)
- 15(21)
- 16(18)
- 20(20)
- 25(26)
- 30(36)
- 35(22)
- 40(30)
- 45(25)
- 50(24)
- 55(15)
- 60(940)
- 65(20)
- 70(35)
- 75(17)
- 90(18)
- 105(13)
- 長さ(mm)をもっと見る
種別
全ねじ(5)
ねじの呼び
- M1.6(1)
- M2(2)
- M2.5(1)
- M2.6(2)
- M3(13)
- M4(10)
- M5(9)
- M6(8)
頭部形状

なべ(3)

トラス(1)

ボタン(1)

低頭(1)

六角(1)

六角穴付き(3)

六角穴付き皿(1)

極低頭(1)

皿(2)
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(1)
- SUSXM7(3)
- チタン(6)
- 鉄すべて(7)
- SCM435(3)
ねじ山種類
- メートル並目(4)
メートル並目
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(1)
- 0.4(3)
- 0.45(56山)(3)
- 0.5(14)
- 0.7(36山)(11)
- 0.8(10)
- 1(8)
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1
表面処理
- その他(1)
- クロメート(1)
- ユニクロ(3)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
その他・クロメート・ユニクロ・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状

六角穴(11)

十字穴(5)
六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 由良産商(5)
- コノエ(2)
- TRUSCO(2)
- オイレス工業(1)
- 八幡ねじ(1)
- OHSATO(大里)(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・由良産商・コノエ・TRUSCO・オイレス工業・八幡ねじ・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「m6 60」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(400個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥200~税込¥220~1パック(4本)ほか当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥749税込¥8241パック(60個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(106件のレビュー)¥649税込¥7141パック(60個)当日出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(60個)当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
ナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥289税込¥3181袋(20本)ほか当日出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ強度区分4.8
MIC (+)皿小ねじ (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(260個)ほか当日出荷から10日以内出荷十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状皿
オイレス#80 ブッシュ
オイレス工業(19件のレビュー)¥46~税込¥51~1個当日出荷から10日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
六角穴付き止めねじ くぼみ先 (鉄/生地)(パック品)
OHSATO(大里)¥159税込¥1751袋(50本)当日出荷から翌々日出荷六角穴の付いた止めねじ(ホーローセット)です。先端はくぼみ先になっており先端で物を押して固定します。用途各種締結に。材質鉄/生地ねじの種類六角穴付止めねじ(ホーローセット)先端形状くぼみ先穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
チタン十字穴付きなべ小ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥149~税込¥164~1個当日出荷から5日以内出荷比重はステンレス鋼の約60%。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。 チタンの特性について用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化 FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備材質(本体)TW270(チタン1種)1袋入数(個)1ねじ規格並目
チタン(+)皿ビス
由良産商¥559~税込¥615~1パック(8本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
チタン六角穴付ボルト
由良産商¥499~税込¥549~1パック(2本)ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン穴の形状六角穴
チタンホーローセット
由良産商¥329~税込¥362~1本ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン
チタン(+)ナベビス
由良産商¥549~税込¥604~1パック(8本)ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン頭部形状なべ
チタン極低頭六角穴付ボルト
由良産商¥33,980税込¥37,3781箱(50個)4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)
大阪魂¥9,298税込¥10,2281箱(100個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径