33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 ナベステンレスコ-ティング。
用途ALC用ビス。 ねじの呼びM5 付属品四角ビット付 表面処理ステンレス 穴の形状十字穴
1箱(230本)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ALC専用めねじアンカーです。 開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。 ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。 適合材ALC RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
材質ステンレス(SUSXM7) 適合材ALCパネル
1パック(5本)ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。 種別ねじ固定式 材質/仕上鉄/シルバーメッキ 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状皿頭
1パック(70本)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 種別ねじ固定式 材質/仕上ステンレス 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状皿頭
1パック(150本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラグのいらないコンクリートビスです。
仕様クロムフリー 表面処理三価シルバー 頭部形状 仕上三価シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

コンクリートにねじを切り、確実に定着します。 施工後の取り外しが容易です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。 取付物の上から施工が可能です。
用途コンクリート用。 仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。 材質スチール 表面処理ジオメット 適合材コンクリート
1箱(15本)ほか
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。 材質スチール、表面処理:シルバーメッキ 質量(kg)2 適合ドライバープラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ2 0533
1セット(1000本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ステンレス 仕上パシペート 仕様クロムフリー 頭部形状ナベ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。 適合材コンクリート・ブロック・木材 適合ドライバープラスNo.2
1パック(100本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面処理三価シルバー 仕上三価シルバー 仕様クロムフリー 頭部形状ナベ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラグのいらないノンヘッドタイプのコンクリートビスです。
仕様クロムフリー 材質 ドリル径(Φmm)4.3~4.5 頭部形状ノンヘッド 仕上三価シルバー ねじ径d5.3 頭径D(Φmm)10 ねじピッチp(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)0.9
1箱(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。 タイプナベ頭 表面処理デュラルコート(ノンクロム) 適合材コンクリート、レンガ、ブロック
1パック(150本)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。 タイプサラ頭 表面処理デュラルコート(ノンクロム)
1パック(750本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。 タイプサラ頭 表面処理デュラルコート(ノンクロム) 適合材コンクリート、レンガ、ブロック
1パック(200本)ほか
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(170本)ほか
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(100本×5パック)ほか
3,150 税込3,465
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1000本×2パック)ほか
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(50本×5パック)ほか
4,875 税込5,363
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(70本×5パック)ほか
3,150 税込3,465
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線替えなどの取り外しもらくにできます。 締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。
材質ステンレス(SUS ×M7) 頭径(mm)10
1パック(60本)ほか
2,798 税込3,078
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け 呼径d(mm)5 材質スチール、表面処理:シルバーメッキ 埋め込み深さ(mm)30 下穴径(Φmm)4.3 最大引張荷重(kN)3.5 適合ドライバープラスNo.2
1セット(70本)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(200本×5パック)ほか
3,150 税込3,465
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング 材質SUS410 太さ(mm)5
1箱(250本)
4,412 税込4,853
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1箱(50本×5パック)
9,750 税込10,725
5日以内出荷

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け 呼径d(mm)5 材質ステンレス 埋め込み深さ(mm)30 下穴径(Φmm)4.3 最大引張荷重(kN)4.1 適合ドライバープラスNo.2
1セット(35本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000本×2パック)ほか
5,400 税込5,940
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


〇空回りやゆるみが少ない。〇板浮きが少ない
用途木材+コンクリート 仕様シルバー 材質 ねじ長さ(mm)30 頭径(Φmm)8.8
1箱(250本×2パック)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(60本×5パック)ほか
8,100 税込8,910
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途コンクリート 材質 シルバー 下穴径(Φmm)4.3~4.5 頭径(Φmm)10 太さ(mm)5
1箱(175本×5パック)ほか
5,400 税込5,940
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)