仕様クロムフリー
種類ジャックポイントモドトラス
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別クロムフリー
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
種別クロムフリー
種類ジャックポイント皿
寸法S(mm)全ねじ
頭部形状皿
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
仕上三価ユニクロ
仕様クロムフリー
種類ジャックポイント皿
頭部形状皿
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理ユニクロ
仕上三価ユニクロ
仕様クロムフリー
種別クロムフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様クロムフリー
材質鉄
種類ジャックポイントリーマフレキ
表面処理三価ユニクロ
頭部形状リーマーフレキ
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
仕上パシペート
仕様クロムフリー
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4.8
ねじ径d4.8
ねじピッチp(mm)3.2
仕様クロムフリー
仕上三価ユニクロ
頭径D(Φmm)8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)0.9
材質ステンレス
仕上スーパーパシペート
仕様クロムフリー
種類ジャックポイントHEX
頭部形状ヘックス
RoHS指令(10物質対応)対応
種別クロムフリー
材質鉄
種類ジャックポイントHEX
寸法S(mm)全ねじ
表面処理三価ユニクロ
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状モドトラス(シンワッシャー)
仕上パシペート・ワックス
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル長さk(mm)5.5
プラグのいらないコンクリートビスです。
仕様クロムフリー
表面処理三価シルバー
頭部形状皿
仕上三価シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4.8
ねじ径d4.8
仕様クロムフリー
材質鉄
表面処理3価ユニクロ
頭部形状トラス
仕上三価ユニクロ
頭径D(Φmm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)3.0
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。
材質ステンレス/SUS410
タイプ全ねじ
穴の形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
穴の形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
仕上パシペートワックス
仕様クロムフリー
種類ジャックポイントリーマフレキ
頭部形状リーマーフレキ
RoHS指令(10物質対応)対応
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。
材質鉄
タイプ全ねじ
表面処理三価ユニクロ
頭部形状皿
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理三価シルバー
仕上三価シルバー
仕様クロムフリー
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
仕上三価ユニクロ
頭部形状ヘックス
ねじ径d6
頭径D(Φmm)13.0
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)6.3
ドリル長さk(mm)8.0
ドリル幅dk(mm)5.4
対辺B(mm)9.5
一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー
材質SUS410ステンレス
頭部形状ヘックス(6カク)
仕上スーパーパシペート
ねじ長さS(mm)全ねじ
ねじ長さS(mm)45.0
仕上三価ユニクロ
仕様クロムフリー
適合板厚(mm)2.3~3.2まで
ねじ径d4.8
頭径D(Φmm)12.0
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)3.3
ドリル長さk(mm)10.0
ドリル幅dk(mm)4.1
ねじ長さS(mm)45.0
表面処理グリーンクロメート
ねじ径d5.5
頭径D(Φmm)11.0
頭高さH(mm)6.0
プラグのいらないノンヘッドタイプのコンクリートビスです。
仕様クロムフリー
材質鉄
ドリル径(Φmm)4.3~4.5
頭部形状ノンヘッド
仕上三価シルバー
ねじ径d5.3
頭径D(Φmm)10
ねじピッチp(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)0.9
関連キーワード