カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(224)
    • 木ねじ(57)
    • 細ビス(121)
絞り込み
ブランド
  • ファスリンク(9)
  • 八幡ねじ(18)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(47)
  • OHSATO(大里)(17)
  • 大阪魂(28)
  • TRUSCO(9)
  • 若井産業(50)
  • エスコ(2)
  • ヤマヒロ(5)
  • ウイング(19)
  • 天野製作所(5)
  • ダンドリビス(3)
  • GROVE(3)
  • マーベル(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • コクブ(1)
  • 東日本パワーファスニング(1)
  • ハーフェレ(1)
  • BEAVER(ビーバー)(1)
頭部形状
頭部形状
トラス(3)
頭部形状
六角(4)
頭部形状
(12)
長さ(mm)
  • 65
  • 10(89)
  • 13(145)
  • 16(185)
  • 20(207)
  • 22(92)
  • 25(394)
  • 28(119)
  • 30(125)
  • 32(305)
  • 35(121)
  • 38(262)
  • 40(126)
  • 41(125)
  • 45(289)
  • 50(243)
  • 51(123)
  • 57(89)
  • 75(239)
  • 90(185)
ねじの呼び
  • 3.8mm(9)
  • 4.2mm(24)
  • 4.5mm(5)
  • 5mm(9)
  • 6mm(2)
  • 8mm(3)
  • 9mm(5)
  • 10mm(2)
  • 12mm(2)
  • M3.8(27)
  • M4(3)
  • M4.2(76)
  • M4.3(4)
  • M4.8(5)
  • M5(5)
  • M6(4)
  • M8(3)
  • M9(3)
  • M10(2)
  • M12(2)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(26)
取付穴形状
四角穴(1)
ねじ穴寸法
  • No.2(4)
No.2
材質
  • ステンレスすべて(61)
  • SUS304(15)
  • SUS305(3)
  • SUS410(20)
  • SUSXM7(15)
  • 鉄すべて(137)
  • SWCH(2)
  • SWCH16A(1)
  • SWCH18A(1)
ステンレス・鉄
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • 3価ブラック(6)
  • 3価ホワイト(7)
  • 3価ユニクロ(10)
  • その他(10)
  • つや消し黒(1)
  • カラー(1)
  • クロメート(21)
  • ゼロクローム(2)
  • パシペート(12)
  • パーカー(2)
  • ブロンズ(1)
  • ユニクロ(38)
  • ラスパート(5)
  • 亜鉛メッキ(5)
  • 茶ブロンズ(2)
  • 黒亜鉛(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・ゼロクローム・パシペート・パーカー・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・茶ブロンズ・黒亜鉛
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(1)
  • 1.41(18山)(1)
  • 2.11(12山)(1)
  • 2.8(1)
  • 2.82(1)
  • 3.2(1)
0.7(36山)・1.41(18山)・2.11(12山)・2.8・2.82・3.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木 ネジ」の検索結果

224件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万能パワービスEX PRO 特用箱 半ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)万能パワービスEX PRO 特用箱 半ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,898税込3,188
1箱(600本)
当日出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質十字穴番号No.2寸法d(mm)4.2表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
万能パワービスEX PRO 小箱 半ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)万能パワービスEX PRO 小箱 半ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,398税込1,538
1箱(250本)
翌日出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質表面処理クロメート適合ドライバー2頭部径dk(mm)8.2
万能パワービスEX PRO HC 全ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)万能パワービスEX PRO HC 全ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)
579税込637
1パック(50本)
翌日出荷から翌々日出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質十字穴番号No.2寸法d(mm)4.2表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
エースポイント Tヘッドトガリ Φ5.0 万能タイプ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント Tヘッドトガリ Φ5.0 万能タイプ (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,700税込1,870
1箱(150本)
4日以内出荷
0.9mmの極薄の頭部ビットの食い付きも良く施工性良好
用途木下地用屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。材質呼び径5表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)10.2頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)5.5
ビックス ハイブロー 徳用箱 (鉄/クロメート) 天野製作所ビックス ハイブロー 徳用箱 (鉄/クロメート)天野製作所
6,300税込6,930
1箱(550本)ほか
4日以内出荷
高い山と低い山の万能タイプのネジ山/先端カット/ローレット/特殊フレキ付き皿頭など多くの機能を搭載したハイスペックなビスです。S・M・Lの三種類の太さをご用意、用途に合わせてお選びいただけます。
用途硬木/乾燥材/合板/集成材/MDFなど、多岐にわたる部材に最適です。材質表面処理クロメート
ビックス コンパネビス (鉄/クロメート) 天野製作所ビックス コンパネビス (鉄/クロメート)天野製作所
1,600税込1,760
1箱(210本)
4日以内出荷
ねじの強度も最強!毛羽を切る特殊フレキ!部材同士をガッチリ固定できるビスです。
用途構造用合板、コンパネ等材質表面処理クロメート頭部形状
エースポイント Tヘッドトガリ Φ5.0 万能タイプ (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント Tヘッドトガリ Φ5.0 万能タイプ (SUS410/パシペート)天野製作所
3,900税込4,290
1箱(150本)
4日以内出荷
0.9mmの極薄の頭部ビットの食い付きも良く施工性良好
用途木下地用屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。材質SUS410呼び径5表面処理パシペート処理頭部径(Φmm)10.2頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)5.5
ビックス スーパーウッド (鉄/クロメート) 天野製作所ビックス スーパーウッド (鉄/クロメート)天野製作所
2,400税込2,640
1箱(360本)
4日以内出荷
施工時間を短縮させるラッパ頭のフレキによる適度な抵抗と結合力を保持。
用途硬い木材に最適材質表面処理クロメート
万能ビス 小箱(鉄/クロメート) シネジック万能ビス 小箱(鉄/クロメート)シネジック
3,400税込3,740
1箱(400本)
5日以内出荷
高いねじ山と低いねじ山が交互に並んでいるので硬い木材や薄い鋼板にもしっかりと効きます。貫通力と木割れ防止に優れた先端がスムーズな施工を実現します。
用途長押し、回り縁等の堅木接合に。種別半ねじ材質鉄/クロメートめっき頭部径(Φmm)8.1ビット十字ビット NO.2頭部ラッパ
18Vインパクトドライバー対応コーススレッド (鉄/三価めっき) OHSATO(大里)18Vインパクトドライバー対応コーススレッド (鉄/三価めっき)OHSATO(大里)
8,100税込8,910
1ケース(10箱×250本)
翌日出荷
先端までのネジ切りとビス表面にWAX処理により驚愕の打ち込みスピードです。谷径(軸径)だけ太くして強度の向上により、ハイパワーの工具にも負けない木部用ビスです。
用途木部への締結に。材質鉄/三価めっき頭部皿ラッパRoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いスリムスレッド (鉄/イオニスコート) OHSATO(大里)サビに強いスリムスレッド (鉄/イオニスコート)OHSATO(大里)
10,500税込11,550
1ケース(10箱×150本)
翌日出荷
ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。
用途木部への締結に。材質タイプ軸細表面処理イオニスコート頭部形状皿フレキ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いコーススレッド 黒(ブラック)(鉄/BRPコート) OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド 黒(ブラック)(鉄/BRPコート)OHSATO(大里)
13,800税込15,180
1ケース(10箱×200本)
翌日出荷
厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。
用途木部への締結に。材質鉄/BRPコート頭部皿ラッパRoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いコーススレッド(鉄/イオニスコート) OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド(鉄/イオニスコート)OHSATO(大里)
10,700税込11,770
1ケース(10箱×200本)
翌日出荷
鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
用途木部への締結に。材質表面処理イオニスコート頭部形状皿ラッパ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
コーススレッド ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)コーススレッド ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
219税込241
1袋(60本)
翌々日出荷
粗めの造作用ビスです。ねじピッチが粗いので比較的、低トルクでの施工ができる木工用ビスです。
用途木部への締結に。材質表面処理ユニクロめっき
半ねじ コーススレッド ラッパ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)半ねじ コーススレッド ラッパ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
513税込564
1箱(60本)
翌日出荷から4日以内出荷
ねじ山の間隔が広く高いので、引き抜き強度の強いねじです。一般的なコーススレッドです。
用途木工用。材質表面処理ユニクロ
木工用造作ビス おさえ上手 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木工用造作ビス おさえ上手ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,998税込2,198
1箱(4本×5袋)
翌日出荷から翌々日出荷
ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことが出来ます。大きな頭でガッチリ固定します。
用途補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に。材質スチールタイプ全ネジ寸法d(mm)4.2表面処理ユニクロメッキ適合ドライバープラスNO.2頭部径dk(mm)10.5
軸細コーススレッド+ 半ネジ 小箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッド+ 半ネジ 小箱ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100本)
翌日出荷から5日以内出荷
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。タイプ半ネジ表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
軸細コーススレッド+ 半ネジ パック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッド+ 半ネジ パックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
469税込516
1パック(20本)
翌日出荷から翌々日出荷
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。タイプ半ネジ表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
ユニクロ コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ コーチスクリューダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,598税込2,858
1箱(100本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材を突き抜けたくないけど、ボルトの太さが欲しい。そんな場所に最適です。頭部形状が六角頭になっていますので、レンチやスパナを使用して締め付けて下さい。
用途木用ビスではものたりない強度の必要な箇所に。材質スチール表面処理ユニクロ
コーススレッドEX+ 半ネジ パック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッドEX+ 半ネジ パックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
509税込560
1パック(30本)
翌々日出荷
亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜です。大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。
タイプ半ネジ寸法d(mm)4.2表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
コーススレッドEX 半ネジ 小箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッドEX 半ネジ 小箱ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,398税込1,538
1箱(250本)
翌日出荷から翌々日出荷
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
タイプ半ネジ表面処理ユニクロ
コーススレッド 全ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド 全ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,098税込1,208
1箱(200本)
当日出荷から3日以内出荷
ねじ山の間隔が広く高いので、引き抜き強度の強いねじです。
タイプ全ネジ表面処理ユニクロ
コーススレッドEX 半ネジ パック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッドEX 半ネジ パックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
569税込626
1パック(50本)
翌日出荷から翌々日出荷
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
タイプ半ネジ表面処理ユニクロ
コーススレッド 半ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド 半ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)
979税込1,077
1箱(200本)
当日出荷から5日以内出荷
ねじ山の間隔が広く高いので、引き抜き強度の強いねじです。
タイプ半ネジ表面処理ユニクロ
コーススレッドEX+ 半ネジ 小箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッドEX+ 半ネジ 小箱ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,498税込1,648
1箱(150本)
翌々日出荷
亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜です。大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。
タイプ半ネジ寸法d(mm)4.2表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
HC ステン軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HC ステン軸細コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)
839税込923
1パック(80本)
当日出荷から9日以内出荷
軸が細く打ち込みやすいです。先端先割れ加工により、木材に食いつきやすく木割れ防止効果があります。錆に強いステンレス製です。
材質SUS410、パシペート適合ドライバー2
SP ステンレス(SUS410) 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンレス(SUS410) 軸細コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,998税込2,198
1パック(180本)
翌日出荷から翌々日出荷
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に。材質ステンレス(SUS410)、パシペートタイプ半ネジ
HC ステン410コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HC ステン410コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)
929税込1,022
1パック(60本)
翌日出荷から3日以内出荷
錆びに強いステンレス製コーススレッドです。様々な用途に適しています。
材質SUS410、パシペート適合ドライバー2
HP ステンレス 瓦用パワープラスビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス 瓦用パワープラスビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,498税込2,748
1セット(4本×5パック)
翌日出荷から翌々日出荷
頭部形状は薄平状で重ね部分も気になりません。
材質SUS-XM7、パシペート入数(本)4
クロメート コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クロメート コーチスクリューダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,298税込3,628
1箱(100本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
材を突き抜けたくないけど、ボルトの太さが欲しい。そんな場所に最適です。頭部形状が六角頭になっていますので、レンチやスパナを使用して締め付けて下さい。
用途木用ビスではものたりない強度の必要な箇所に。材質スチール表面処理クロメート
GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×65mm 100本入 GROVEGROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×65mm 100本入GROVE
1,898税込2,088
1個(100本)
4日以内出荷
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ4.11mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
用途1箱(約100本入)※スクエアビット(#2) 1本付属カラー:ブラウン色ビスサイズ:Φ4.5x65mm最適な下穴ドリル径:3.5mm材質SUS410ステンレス鋼長さ(mm)65ブラウン頭部形状フレキ頭穴の形状スクエアドライブサイズ#2ねじ径(Φmm)4.5入数100本
GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×65mm 100本入×20箱入 GROVEGROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×65mm 100本入×20箱入GROVE
32,980税込36,278
1ケース(100本×20個)
4日以内出荷
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ4.11mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
用途1箱(約100本入)×20箱入※スクエアビット(#2) 1本付属カラー:ブラウン色ビスサイズ:Φ4.5x65mm最適な下穴ドリル径:3.5mm長さ(mm)65ブラウンねじ径(Φmm)4.5入数100本×20箱入
GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×65mm 200本入×10箱入 GROVEGROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×65mm 200本入×10箱入GROVE
29,980税込32,978
1ケース(200本×10個)
4日以内出荷
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ4.7mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
用途1箱(約200本入)×10箱入※スクエアビット(#2) 1本付属カラー:ブラウン色ビスサイズ:Φ4.5x65mm最適な下穴ドリル径:3.5mm長さ(mm)65ブラウンねじ径(Φmm)4.5入数200本×10箱入
サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック) OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック)OHSATO(大里)
729税込802
1パック(75本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。
用途木部への締結に使用。材質黒(ブラック)表面処理BRPコートRoHS指令(10物質対応)対応
HP ステンレス コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)
329税込362
1パック(6本)
当日出荷から翌々日出荷
SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。
材質SUS410(パシペート)頭部径(Φmm)8.2
HP コーススレッド ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP コーススレッド ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)
189税込208
1パック(8本)
当日出荷から翌々日出荷
ねじ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。
材質スチール(ユニクロ)
HP 軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 軸細コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)
189税込208
1パック(8本)
当日出荷から9日以内出荷
軸が細く、先割れ加工が木割れを防ぎます。
材質スチール(クロメートメッキ)
HP ステンレス 軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス 軸細コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)
359税込395
1パック(8本)
当日出荷から翌日出荷
軸が細く、先割れ加工が木割れを防ぎます。
材質SUS-XM7(パシペート)
HP コーススレッド フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP コーススレッド フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)
199税込219
1パック(8本)
当日出荷から9日以内出荷
頭が相手材に食い込むフレキ頭です。
材質スチール(ユニクロ)
木割れ防止ビススレンダー バリューパック 若井産業木割れ防止ビススレンダー バリューパック若井産業
3,231税込3,554
1箱(75本×5パック)
4日以内出荷
用途木材仕様ユニクロ材質
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら