先端4カットのネジ先。
ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。
低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい!
抜群の保持力を誇る万能タイプ。
鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。
石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装
材質鉄
表面処理クロメート
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いネジ山と低いネジ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きもありません。また、強靱なクロメートメッキ仕上げで耐候性にも優れ、材木の劣化、床浮、床鳴りを防ぎます。
用途石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けなどに。
仕上処理クロメートメッキ
硬質デッキ材にも下穴なしで打ち込める!
ねじの呼び5.5
付属品六角軸四角ビット#3×1本
材質SUS305J1
表面処理ブロンズ
頭部径(Φmm)9.5
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現
ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途木下地板金施工
材質ステンレス(SUS410)
径(Φmm)4.2
頭径(Φmm)10
ねじの呼びM4.2
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理クロメート/メッキ処理
雨樋・薄鋼板止め等 板金施工全般に
呼び径(mm)4.2
防錆力に優れたSUS305J1を使用
堅い木に対して「ねじ切れにくい」
トルク低減で「バッテリーが長持ち」
材質SUS305J1
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!
ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
色つや消し黒
〇スイッチボックスのような配線器具の施工に。〇スタンダードな万能小ねじ
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
太さ(mm)4
先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっているのでALCを壊さずに確実に固定できる。
厚いねじ山で締付け時のトルクに強く、空回りを軽減します。
用途配線替えなど取り外しをともなう工事に最適、ALC用
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!。ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
用途造作用ねじ
雨樋・薄鋼板止め等 板金施工全般に
ねじの呼びM4.2
呼び径(mm)4.2
材質ステンレス(SUSXM7)
頭径(Φmm)10
ねじの呼びM4.0
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引き抜き強度。先端のカットが簡単施工を実現。ビス先をカットする事で優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途あらゆる木下地板金工事に最適
ねじの呼びM4.2
材質ステンレス(SUS410)
表面処理つや消し黒
角スタッド同士の溶接不要。ねじ施工前の下穴不要。
用途角スタッド材+角スタッド材の敵血。角スタッド材+木スタッド材の締結。
ねじの呼びM3.8
呼び径3.8
ねじ部長さ(mm)45
ねじ頭径(mm)7
材質鉄/三価ユニクロ
表面処理三価ユニクロ
色ブロンズ
頭径(Φmm)10
材質ステンレス(SUSXM7)
ねじの呼びM4.0
付属品六角軸四角ビット#3×1本
材質/仕上SUS305J1/ブロンズ
寸法d(Φmm)6
頭径D(Φmm)10
ねじの呼びM6
目立ちにくいヒラシンワッシャー形状
用途耐火野地板下地用・木下地用として
材質鉄
仕様三価ユニクロ
頭径D(Φmm)10
変則ねじピッチで・・・。ググッ!と引寄せ。ガッチリ!締結。空回り減少!。反った木材のねじ留めにW引寄せビスが効果を発揮!
用途木材
仕様クロメート
材質鉄
〇毛羽立ちを抑える大型フレキ。〇硬質材に力強く進行し、毛羽立ちを抑えてピタリと収まる。〇粘り強い鋼材を使用。本体には、粘り強く破断に強い頑強な鋼材を採用
用途デッキ材+デッキ材
材質鉄
色ブロンズ
ねじ径(mm)5.5
頭径(Φmm)9.5
端部打ち込みに自信有り!
特殊先端形状が、木割れを軽減
用途木材の結合・固定。
材質ステンレス
用途板金役物・樋受け金具+木材
材質鉄
色つや消し黒
ねじ径(mm)4.2
頭径(Φmm)10
ねじ切れ・頭飛び・錆の発生を軽減!。特殊形状により楽な打ち込みを実現!。ねじ頭がデッキ材によく沈むフレキ頭を採用!。穴採用、ビット付き
用途デッキ材施工用
材質SUS305J1
ねじ寸法(mm)Φ6
頭径(mm)10
〇トラスアンダーカット頭形状で。パッキンをしっかり保持 しっかり防水。〇ポリオレフィン系「Wパッキン」採用。〇「先端カット形状」採用
用途瓦・役物瓦+木材
材質SUSXM7
呼び径(mm)4.2
頭径(Φmm)10
材質(パッキン)ポリオレフィン系
〇錆に強い。〇ねじ切れにくい。〇磁石につきにくい
用途板金役物・樋受け金具+木材
材質SUSXM7
ねじ径(mm)4.2
頭径(Φmm)10
四角ビット採用のデッキ専用ビス。四角ビットNO3、1本付
用途デッキ材施工用
材質SUSXM7
色ブロンズ
ねじ寸法(mm)Φ5.5
頭径(mm)9.8
用途板金役物・樋受け金具+木材
材質SUS410
ねじ径(mm)4.2
頭径(Φmm)10
〇ねじ切れ・頭飛び・ビット穴の破損・錆の発生など軽減。〇ねじ先端と中間部の特殊形状により楽な打ち込みを実現。〇ねじ頭がデッキ材によく沈むフレキを採用
用途デッキ材+デッキ材
材質SUS305J1
色ブロンズ
呼び径(mm)5.5
〇トラスアンダーカット頭形状で。パッキンをしっかり保持 しっかり防水。〇ポリオレフィン系「Wパッキン」採用。〇「先端カット形状」採用
用途瓦・役物瓦+木材
仕様SSブロンズ
材質SUSXM7
呼び径(mm)4.2
頭径(Φmm)10
材質(パッキン)ポリオレフィン系
〇角スタッド同士の溶接不要!。〇ねじ施工前の下穴不要!
用途角スタッド+角スタッド・木スタッド。おもに幅45mmの角スタッド材や、。木スタッド材同士の締結に
材質鉄
全長(mm)65
ねじ長さ(mm)45
ねじ径(mm)3.8
頭径(Φmm)7
仕上ユニクロ
ねじ(mm)45
1箱(60本×5パック)
¥2,954
税込¥3,249
5日以内出荷
用途木材
仕様クロメート
材質鉄
呼び径(mm)4
頭径(Φmm)10
配線替えなどの取り外しもらくにできます。
締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。
材質ステンレス(SUS ×M7)
頭径(mm)10
毛羽立ちを抑える大型フレキ、硬質材に力強く進行し、毛羽立ちを抑えてピタリと収まります。粘り強い鋼材を採用
用途デッキ材施工用
材質鉄
色ブロンズ
ねじ寸法(mm)Φ5.5
頭径(mm)9.5
関連キーワード
1
2
次へ