カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
    • 六角穴付ボルト(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(1)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](4)
ねじの呼び
  • M6(1)
  • M12(2)
  • M16(1)
  • M20(1)
  • その他(1)
頭部形状
頭部形状
六角穴付き(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS303(1)
  • SUS304(1)
  • SUSXM7(1)
  • 鉄すべて(3)
  • SNB7(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.75(1)
  • 1.95(13山)(1)
  • 2(1)
1.75・1.95(13山)・2
長さ(mm)
  • 65
  • 25.4(17)
  • 40(6)
  • 50(7)
  • 50.8(17)
  • 60(7)
  • 70(5)
  • 76.2(8)
  • 80(7)
  • 100(7)
  • 105(4)
  • 115(5)
  • 130(4)
  • 150(5)
  • 160(4)
  • 200(4)
  • 220(4)
  • 285(6)
  • 1000(8)
  • その他(5)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(1)
六角穴
表面処理
  • ユニクロ(2)
  • 生地/未処理(1)
ユニクロ・生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「unc」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸切(UNC(荒先(鉄/生地) 大阪魂寸切(UNC(荒先(鉄/生地)大阪魂
499税込549
1箱(1個)
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質鉄(または標準)山数13表面処理生地(または標準)ねじの呼びUNC
寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1件のレビュー)
249税込274
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
寸切(平先) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切(平先) ユニクロSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
349税込384
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質SNB(SNB7等)表面処理ユニクロメッキ
エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
22,980税込25,278
1箱(20本)
3日以内出荷から5日以内出荷
ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。
用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。種別全ねじ材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
31,980税込35,178
1箱(200本)ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質黄銅
関連キーワード
unc ねじ特集