家具用アジャストボルトです。
頭部にプラス穴が付いています。
用途高さ調整ボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
ねじ径M8
材質SS
表面処理有色クロメート(2種)
ねじピッチ1.25
耐荷重(kg)550
台座径(Φmm)30
ねじの呼びM8
外径D(Φmm)12
全長L(mm)70
ドリル径(Φmm)12.5
埋め込み深さ(mm)40
材質ステンレス
最大引張荷重kN(kgf)16.1[1650](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
1箱(50個)
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
関連キーワード