24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面処理ユニクロ 仕上三価ユニクロ 仕様クロムフリー 種別クロムフリー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質ステンレス 仕上スーパーパシペート 仕様クロムフリー 種類ジャックポイントHEX 頭部形状ヘックス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理ユニクローム 材質(本体)鉄(SWCH18A)
1パック(10本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(250本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
用途金属サイディング用。 材質(本体)ステンレス 適合ドライバー(+)No.2
1パック(5本)ほか
709 税込780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス 仕上三価ユニクロ 頭部形状ヘックス ねじ径d6 頭径D(Φmm)13.0 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)6.3 ドリル長さk(mm)8.0 ドリル幅dk(mm)5.4 対辺B(mm)9.5
1箱(100個)ほか
4,298 税込4,728
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質ステンレス/SUS410 タイプ全ねじ 穴の形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
418 税込460
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様クロムフリー 材質ステンレス 種類改修工法・木下地用 頭部形状ヘックス 仕上三価ユニクロ ねじ径d6.3 頭径D(Φmm)13.3 ねじピッチp(mm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)6.9 対辺B(mm)9.5
1箱(200個)ほか
9,598 税込10,558
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様クロムフリー 材質ステンレス 適合板厚(mm)6 頭部形状ヘックス 仕上三価ユニクロ ねじ径d6 頭径D(Φmm)13.3 ねじ長さS(mm)半ねじ RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)6.9 ドリル長さk(mm)8 ドリル幅dk(mm)5.4 対辺B(mm)9.5
1箱(200個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質 表面処理三価ユニクロ 穴の形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
550 税込605
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)6 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール タイプオルガボックス 頭部形状なべ
1セット(200個)
5,398 税込5,938
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)5 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭 頭部形状
1セット(100個)ほか
1,498 税込1,648
17日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭 頭部形状
1セット(200個)ほか
1,298 税込1,428
14日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4.5 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭 頭部形状
1セット(200個)ほか
1,498 税込1,648
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)6 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭 頭部形状
1セット(100個)ほか
1,798 税込1,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)6 取付ドライバータイプ:トルクス 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 頭部形状
1セット(100個)ほか
3,998 税込4,398
14日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4 取付ドライバータイプ:トルクス 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 頭部形状
1セット(500個)
4,698 税込5,168
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。特に錐先でネジ切りされた木ネジです。ガイドのための仮穴は不要、MDF ボード、コーティングと未コーティングの合板、ハードウッド、無垢材のコーナー接続に最適、前木口の固定
用途金物の固定など 寸法A(mm)50 ねじ径d(Φmm)5 取付ドライバータイプ:トルクス 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質硬化スチール 仕様掘り込みリブ付き 頭部形状
1セット(200個)
7,698 税込8,468
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4.5 種別半ネジ 材質ステンレス 仕様防錆 頭部形状
1セット(200個)
7,798 税込8,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。特に錐先でネジ切りされた木ネジです。ガイドのための仮穴は不要、MDF ボード、コーティングと未コーティングの合板、ハードウッド、無垢材のコーナー接続に最適、前木口の固定
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4 取付ドライバータイプ:トルクス 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質硬化スチール 仕様掘り込みリブ付き 頭部形状
1セット(200個)ほか
6,398 税込7,038
17日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)5 取付ドライバータイプ:トルクス 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 頭部形状
1セット(100個)ほか
4,498 税込4,948
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)5 種別全ネジ 材質ステンレス 仕様防錆 頭部形状
1セット(200個)
5,998 税込6,598
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。 材質ステンレス/SUS410 ねじの呼びM6 頭部六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)ほか
8,290 税込9,119
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)