ねじピッチ(mm)1
六角対辺(mm)4
寸法d1(mm)13
寸法d2(mm)5.2
寸法h(mm)2
ねじの呼びM6
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)16
寸法d2(mm)5.2
寸法h(mm)2
ねじの呼びM6
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)16
寸法d2(mm)5.2
寸法h(mm)2
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
用途鬼目ナットA~Pタイプとの組み合わせ。
ジョイントコネクター飾りナット(JCN)・丸ナット(JCN)との組み合わせ。
脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適。
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
六角対辺(mm)4
寸法d1(mm)16
寸法d2(mm)5.2
寸法h(mm)2
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)16
寸法d2(mm)5.2
寸法h(mm)2
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)13
寸法d2(mm)5.2
寸法h(mm)2
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理茶ブロンズ
寸法d1(Φmm)13
寸法d2(Φmm)5.2
寸法h(mm)2
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径が太く、重量物等に適しています。
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理茶ブロンズ
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
穴の形状六角穴
ボルト頭部に化粧用キャップが取り付けられます。
ドライバーがなくとも、コインで使用できる設計になっています。(M4×25は除く)
用途システム家具の多様なニーズに対応
寸法d1(mm)13
寸法h(mm)2.6
家具用アジャストボルトです。
頭部にプラス穴が付いています。
用途高さ調整ボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
ねじ径M8
材質SS
表面処理有色クロメート(2種)
ねじピッチ1.25
耐荷重(kg)550
台座径(Φmm)30
関連キーワード