カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,132)
    • 六角ボルト(569)
    • 六角穴付ボルト(139)
    • 寸切りボルト(60)
    • フランジボルト(31)
    • 六角穴付皿ボルト(29)
  • 機構部品(3)
  • タイヤ・足回り(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(897)
  • TRUSCO(21)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ボサード(1)
  • ニューストロング販売(1)
  • 八幡ねじ(34)
  • サンコーテクノ(21)
  • ユニカ(20)
  • 由良産商(14)
  • 日産ネジ(10)
  • OHSATO(大里)(10)
  • 若井産業(9)
  • コノエ(8)
  • 日本パワーファスニング(8)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(7)
  • BUMAX(6)
  • 丸エム製作所(5)
  • SUNCO(5)
ねじの呼び
  • 3/8(12)
  • M3(14)
  • M4(55)
  • M5(71)
  • M6(273)
  • M8(436)
  • M10(538)
  • M12(548)
  • M14(201)
  • M16(336)
  • M18(69)
  • M20(213)
  • M22(95)
  • M24(116)
  • M27(27)
  • M30(51)
  • M36(16)
  • W3/8(29)
  • W1/2(22)
  • その他(25)
長さ(mm)
  • 70
  • 8(1,026)
  • 10(1,360)
  • 12(1,351)
  • 15(1,327)
  • 16(1,244)
  • 20(1,882)
  • 25(2,076)
  • 30(2,063)
  • 35(1,832)
  • 40(1,880)
  • 45(1,666)
  • 50(1,914)
  • 55(1,067)
  • 60(1,339)
  • 65(1,004)
  • 75(944)
  • 80(989)
  • 90(953)
  • 100(994)
材質
  • ステンレスすべて(220)
  • A2(2)
  • SUS304(129)
  • SUS310S(18)
  • SUS316(4)
  • SUS316L(25)
  • SUS410(6)
  • SUSXM7(3)
  • チタン(14)
  • 樹脂すべて(19)
  • FRP(6)
  • PEEK(2)
  • ポリカーボネート(PC)(2)
  • 鉄すべて(751)
  • SCM435(72)
  • SS400(4)
  • SWCH(6)
  • SWCH18A(4)
  • 炭素鋼(5)
  • 黄銅(真鍮)(11)
種別
  • 種別その他(6)
  • 種別全ねじ(355)
  • 種別半ねじ(332)
頭部形状
頭部形状
なべ(3)
頭部形状
アイ・デンデン(10)
頭部形状
ショルダーボルト(3)
頭部形状
ボタン(20)
頭部形状
低頭(2)
頭部形状
六角(514)
頭部形状
六角穴付き(118)
頭部形状
六角穴付きフランジ(4)
頭部形状
六角穴付き皿(29)
頭部形状
根角ボルト(22)
頭部形状
極低頭(1)
頭部形状
(15)
なべ・アイ・デンデン・ショルダーボルト・ボタン・低頭・六角・六角穴付き・六角穴付きフランジ・六角穴付き皿・根角ボルト・極低頭・皿
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.25(3)
  • 0.5(13)
  • 0.7(36山)(53)
  • 0.75(9)
  • 0.8(63)
  • 1(246)
  • 1.25(476)
  • 1.41(18山)(10)
  • 1.5(507)
  • 1.58(16山)(32)
  • 1.75(346)
  • 2(298)
  • 2.11(12山)(16)
  • 2.3(11山)(10)
  • 2.5(193)
  • 2.54(10山)(9)
  • 2.82(9山)(5)
  • 3(106)
  • 3.5(50)
  • 4(12)
0.25・0.5・0.7(36山)・0.75・0.8・1・1.25・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・2.82(9山)・3・3.5・4・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
  • 3価クロメート(22)
  • 3価ブラック(49)
  • 3価ホワイト(79)
  • クロメート(102)
  • クローム(39)
  • スズコバルト(10)
  • ダクロタイズド(41)
  • ディスゴ(7)
  • ドブメッキ(25)
  • ニッケル(62)
  • ノンクローム(5)
  • パシペート(5)
  • パーカー(12)
  • ユニクロ(81)
  • 溶融亜鉛メッキ(11)
  • 生地/未処理(91)
  • 茶ブロンズ(20)
  • 黒亜鉛(49)
  • 黒染め(24)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(21)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ディスゴ・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パシペート・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(7)
取付穴形状
ピン6ロブ(1)
取付穴形状
ピン六角穴(1)
取付穴形状
プラスマイナス(6)
取付穴形状
六角穴(178)
取付穴形状
十字穴(9)
すりわり・ピン6ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・六角穴・十字穴
ねじ山種類
  • ウィット(31)
  • ウィット(左)(2)
  • メートル並目(439)
  • メートル並目(左)(9)
  • メートル細目(155)
ウィット・ウィット(左)・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(66)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「boruto」の検索結果

1,137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁ボルトナット 昭和コーポレーション絶縁ボルトナット昭和コーポレーション
710税込781
1本
4日以内出荷
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーのセット品となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質BTN、W:ユニクロメッキ材質(スリーブ)絶縁:PTFE材質(ワッシャー)絶縁:ガラスエポキシ樹脂
ステンレス絶縁ボルトナット 昭和コーポレーションステンレス絶縁ボルトナット昭和コーポレーション
1,080税込1,188
1本
4日以内出荷
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーのセット品となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質BTN、W:ステンレス材質(スリーブ)絶縁:PTFE材質(ワッシャー)絶縁:ガラスエポキシ樹脂
ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス) ユニカルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)ユニカ
20,980税込23,078
1箱(50本)
翌々日出荷
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ池田金属工業
656税込722
1パック(1本)
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
SUS メタルヒットアンカー 大阪魂SUS メタルヒットアンカー大阪魂
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
材質SUS
ドライブセットアンカー 大阪魂ドライブセットアンカー大阪魂
667税込734
1セット(2個)
翌日出荷
耐振性が高く強力なおねじアンカー。
3カ-W メタルヒットアンカー 大阪魂3カ-W メタルヒットアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
表面処理3価ホワイト
SUSズンギリヒラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリヒラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(2個)ほか
翌日出荷
種別寸切平先、全ねじ材質SUS
SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(4個)ほか
翌日出荷
材質SUS
ドブボルトアンカー 大阪魂ドブボルトアンカー大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌日出荷
材質スチール表面処理溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
六角ボルト(鉄/ドブ) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(鉄/ドブ) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
21,710税込23,881
1ケース(900本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、構造物等の一般的な締め付けや調整に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質表面処理ドブ
六角ボルト(鉄/三価クロメート) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(鉄/三価クロメート) 半ねじ ケース販売八幡ねじ
13,760税込15,136
1ケース(150本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(鉄/三価クロメート) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(鉄/三価クロメート) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
13,700税込15,070
1ケース(360本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(鉄/ドブ) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(鉄/ドブ) 半ねじ ケース販売八幡ねじ
15,890税込17,479
1ケース(110本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、構造物等の一般的な締付けに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質表面処理ドブ
六角ボルト(鉄/生地) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(鉄/生地) 半ねじ ケース販売八幡ねじ
11,400税込12,540
1ケース(150本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。めっきはしてありません。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
14,340税込15,774
1ケース(90本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
六角ボルト(鉄/ユニクロ) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(鉄/ユニクロ) 半ねじ ケース販売八幡ねじ
12,570税込13,827
1ケース(150本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。種別半ねじ材質表面処理ユニクロ頭部形状六角
六角ボルト(鉄/生地)ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(鉄/生地)ケース販売八幡ねじ
10,890税込11,979
1ケース(600本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(鉄/ラスパート) 丸エム製作所ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(鉄/ラスパート)丸エム製作所
4,550税込5,005
1箱(100本)
翌々日出荷
コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。
用途コンクリートへの施工に。材質鉄/ラスパート処理頭部
ファムコン【FAMCON】 六角 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所ファムコン【FAMCON】 六角 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
5,180税込5,698
1箱(100本)
翌々日出荷
コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。
用途コンクリートへの施工に。材質ステンレス/SUS410頭部(-)六角フランジRoHS指令(10物質対応)対応
ファムコン【FAMCON】 六角 小箱(鉄/ラスパート) 丸エム製作所ファムコン【FAMCON】 六角 小箱(鉄/ラスパート)丸エム製作所
4,960税込5,456
1箱(100本)
翌々日出荷
コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。
用途コンクリートへの施工に。材質鉄/ラスパート処理頭部(±)六角フランジ
ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
5,120税込5,632
1箱(100本)
翌々日出荷
コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。
用途コンクリートへの施工に。材質ステンレス/SUS410頭部RoHS指令(10物質対応)対応
キリーン【KIRI-in】 六角フランジ 小箱(鉄/ラスパート) 丸エム製作所キリーン【KIRI-in】 六角フランジ 小箱(鉄/ラスパート)丸エム製作所
11,220税込12,342
1箱(200本)
翌々日出荷
下穴加工が不要な押出成形セメント板専用ねじです。
用途間仕切り壁固定金具等の各種部材の取付に。材質鉄/ラスパート処理頭部六角フランジ
スタッドボルト ATHENA(アテナ)スタッドボルトATHENA(アテナ)
1,498税込1,648
1本
62日以内出荷
ホイールスペーサー用補修部品
六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
839税込923
1袋(20本)
翌々日出荷から3日以内出荷
六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。種別半ねじ材質鉄/生地ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
BK SUSピン6カクボタンコ 大阪魂BK SUSピン6カクボタンコ大阪魂
13,067税込14,374
1袋(100個)
8日以内出荷
表面処理BK
SUSピン6カクボタンコ 大阪魂SUSピン6カクボタンコ大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
GBSUSピン6カクボタンコ 大阪魂GBSUSピン6カクボタンコ大阪魂
11,947税込13,142
1袋(100個)
翌日出荷から8日以内出荷
表面処理GB
ステンレス タップスターバケツキット 日本パワーファスニングステンレス タップスターバケツキット日本パワーファスニング
46,980税込51,678
1セット
3日以内出荷
バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。付属品STP1270×100本、ソケットBLH-6S×2本、コンクリートドリルSDS-plus11.0×160 ×1本トラスコ品番317-4154材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)厚さ(mm)【取付物】1~7全長(mm)70下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)50最大引張荷重(kN)18ねじの呼びM12
六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
2,140税込2,354
1袋(20本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。種別半ねじ材質ステンレスねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)
639税込703
1袋(5本)
翌々日出荷から5日以内出荷
頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。種別半ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状小形六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)OHSATO(大里)
1,030税込1,133
1袋(20本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
2,880税込3,168
1袋(10本)
翌々日出荷から4日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
1,310税込1,441
1袋(20本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
729税込802
1袋(20本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
6,130税込6,743
1袋(20本)
翌々日出荷から5日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。ねじ部はウイット(インチ)ねじになっています。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウイット(インチ)
8.8T六角ボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)8.8T六角ボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
1,710税込1,881
1袋(20本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
強度区分8.8の六角ボルトです。
用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上鉄/生地頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
259税込285
1パック(2本)
翌々日出荷から3日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
クロメート 10.9フランジBT(2シュ 大阪魂クロメート 10.9フランジBT(2シュ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
長さ(mm)70寸法S(mm)17寸法c(mm)1.4寸法k(mm)11.5寸法dk(mm)25ねじの呼びdM12
ネカクBT(Bガタ( K=8 大阪魂ネカクBT(Bガタ( K=8大阪魂
1,096税込1,206
1個
翌日出荷
B形呼びM14寸法k(mm)8ねじ部長さ(mm)半ねじ
...