カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(24)
    • 六角ボルト(2)
    • 六角穴付ボルト(2)
    • 六角穴付ボタンボルト(1)
    • 小ねじ(2)
絞り込み
頭部形状
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
六角(2)
頭部形状
六角穴付き(2)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(1)
  • 6価クロメート(1)
  • クロメート(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(4)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS304(7)
  • SUSXM7(1)
  • 鉄すべて(9)
  • SCM435(1)
  • SS400(2)
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M4(3)
  • M5(3)
  • M6(5)
  • M8(22)
  • M10(7)
  • M12(4)
  • M16(2)
  • M18(1)
  • M20(2)
  • M27(1)
  • M30(1)
  • M33(1)
  • M36(1)
種別
  • 種別全ねじ(4)
  • 種別半ねじ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(3)
  • 0.8(3)
  • 1(5)
  • 1.25(9)
  • 1.5(5)
  • 1.75(4)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3・3.5・4
長さ(mm)
  • 70
  • 8(176)
  • 10(16)
  • 12(19)
  • 15(22)
  • 16(8)
  • 18(14)
  • 20(22)
  • 25(23)
  • 30(22)
  • 35(23)
  • 40(1,853)
  • 45(20)
  • 50(32)
  • 55(8)
  • 60(28)
  • 65(10)
  • 75(13)
  • 80(10)
  • 90(12)
ねじ山種類
  • メートル並目(4)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(3)
六角穴
ブランド
  • 大阪魂(11)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(6)
  • ユニカ(3)
  • 由良産商(3)
  • サンコーテクノ(1)
大阪魂・KFC(ケー・エフ・シー)・ユニカ・由良産商・サンコーテクノ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 40mm」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(284件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ) 大阪魂六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)大阪魂(189件のレビュー)
389税込428特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(18件のレビュー)
248税込273特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(138件のレビュー)
699税込769
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)
3,698税込4,068
1セット(50本)
当日出荷から翌々日出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に適合材コンクリート材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ仕様箱入
ホーク・アンカーボルト(ステンレス) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(ステンレス)KFC(ケー・エフ・シー)
12,900税込14,190
1箱(50本)
当日出荷から6日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50本)
当日出荷から6日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ドブボルトアンカー 大阪魂ドブボルトアンカー大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
表面処理溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
ビッグワン BGLタイプ ユニカビッグワン BGLタイプユニカ
5,198税込5,718
1箱(30本)
当日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。材質スチール
アローアンカー 三価クロメート 由良産商アローアンカー 三価クロメート由良産商
669税込736
1パック(3本)ほか
3日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。環境にやさしい三価クロメート鍍金を使用。
材質SS400表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製KFC(ケー・エフ・シー)
9,998税込10,998
1セット(50本)
当日出荷から30日以内出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(50本)
当日出荷から5日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
アローアンカー ドブ 由良産商アローアンカー ドブ由良産商
979税込1,077
1パック(3本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。C-Dタイプは耐食性に優れたドブメッキ使用。
材質SS400表面処理溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製KFC(ケー・エフ・シー)
8,998税込9,898
1箱(50本)
当日出荷から翌々日出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
ビッグワン BGSLタイプ(ステンレス・懸垂物用) ユニカビッグワン BGSLタイプ(ステンレス・懸垂物用)ユニカ
19,980税込21,978
1箱(30本)
当日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。材質ステンレス
ステンレス アローアンカー 由良産商ステンレス アローアンカー由良産商
1,598税込1,758
1パック(3本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造蝶ボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂鍛造蝶ボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
57,980税込63,778
1箱(60個)
翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト
3カ-WWAソケットSタイプWAソケットSタイプ 大阪魂3カ-WWAソケットSタイプWAソケットSタイプ大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
寸法(mm)B:3.2×T:2.0寸法t(mm)4寸法e(mm)6.86寸法D1(mm)14.5寸法b(mm)28寸法s(mm)6.14寸法k(mm)8自由高(mm)圧縮試験後:3.35寸法dk(mm)13ねじの呼びdM8ねじ部長さ(mm)全ねじ範囲:40
鍛造蝶ボルト(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂鍛造蝶ボルト(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
129,800税込142,780
1箱(60個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理ブラック
鍛造蝶ボルト(ステンレス)(小箱) 大阪魂鍛造蝶ボルト(ステンレス)(小箱)大阪魂
75,980税込83,578
1箱(60個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
アジャストアンカー SAGタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノアジャストアンカー SAGタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ
30,980税込34,078
1箱(50個)
4日以内出荷
ねじの呼びM8外径D(Φmm)12全長L(mm)70ドリル径(Φmm)12.5埋め込み深さ(mm)40材質ステンレス最大引張荷重kN(kgf)16.1[1650](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
芯棒打込み式アンカー”ルーティアンカー” スチール製溶融亜鉛メッキ仕上げ ユニカ芯棒打込み式アンカー”ルーティアンカー” スチール製溶融亜鉛メッキ仕上げユニカ
7,598税込8,358
1箱(50本)
4日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。材質スチール(芯棒:ステンレス)表面処理溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
鍛造蝶ボルト(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂鍛造蝶ボルト(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
99,980税込109,978
1箱(60個)
9日以内出荷
材質ステンレス表面処理茶ブロンズ