受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凹凸が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削しています。
受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジ部が先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。
ねじ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°)
ボルトの突起部を受皿の穴に貫通させ、受皿底部から突き出しています。その突起部にワッシャーを入れ(ワッシャーの径は突起部の計に近い直径になっています)、突起部をプレスでかしめています。ワッシャー径とボルト径が近いため、少々のかしめで抜け落ちることはありません。
用途重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。
材質(ボルト)SUS304相当
材質(ナット)SUS304相当
表面処理パシペート
材質(受皿)SUS304鍛造
表面処理生地(または標準)
材質ステンレス(303、304、XM7等)
ねじの呼びM12
表面処理生地(または標準)
材質ステンレス(303、304、XM7等)
家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整
ねじ径M8
取付ネジ止め、ドライバータイプ:上部に PZ2 プラス、下部に SW10 四角ナット
仕上ネジ:亜鉛メッキ、保護キャップ:白
材質ネジ:スチール、保護キャップ:プラスチック
仕様固定タイプ、木製取付ブロック付
関連キーワード