付属品六角軸四角ビット#3×1本
材質/仕上SUS305J1/ブロンズ
寸法d(Φmm)6
頭径D(Φmm)10
ねじの呼びM6
硬質デッキ材にも下穴なしで打ち込める!
ねじの呼び5.5
付属品六角軸四角ビット#3×1本
材質SUS305J1
表面処理ブロンズ
頭部径(Φmm)9.5
超硬質木材に使用できるドリリング性能と外部使用に耐えうる耐食性を兼ねたウッドデッキ用ねじです。
ねじ部は、立ち上がりの安定感と強固な保持力を実現する高+低のねじ山、木材の繊維を切り込むねじ山のVカット付。
頭部はスクエアー#2リセスのサラ頭。
密度が極めて高く、非常に硬いと言う特徴のジャラ・バインペ(バオロペ)・セランカンバツ・レッドシダー・イエローバラウウエスタンシダー(米松)・檜という各国超硬質木材に使用できます。
材質SUSXM7
寸法D(mm)10
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
ねじの呼びM5.5
下穴と座掘りで仕上がりがキレイ。特殊フレキで頭飛び防止効果があります。
用途ウッドデッキ材用ビス
ねじの呼びM5.5
仕様スクエアー記号/SQ#2
材質鉄
寸法D(Φmm)10
表面処理ラスパGB
〇毛羽立ちを抑える大型フレキ。〇硬質材に力強く進行し、毛羽立ちを抑えてピタリと収まる。〇粘り強い鋼材を使用。本体には、粘り強く破断に強い頑強な鋼材を採用
用途デッキ材+デッキ材
材質鉄
色ブロンズ
ねじ径(mm)5.5
頭径(Φmm)9.5
〇ねじ切れ・頭飛び・ビット穴の破損・錆の発生など軽減。〇ねじ先端と中間部の特殊形状により楽な打ち込みを実現。〇ねじ頭がデッキ材によく沈むフレキを採用
用途デッキ材+デッキ材
材質SUS305J1
色ブロンズ
呼び径(mm)5.5
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.12mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
用途1箱(約100本入)。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x75mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm
長さ(mm)75
色ブラウン
ねじ径(Φmm)4.5
入数100本
1個(100本)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.8mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
用途1箱(約150本入)。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x75mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm
長さ(mm)75
色ブラウン
ねじ径(Φmm)4.5
入数150本
1個(150本)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.12mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
用途1箱(約100本入)×20箱入。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x75mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm
長さ(mm)75
色ブラウン
ねじ径(Φmm)4.5
入数100本×20箱入
1ケース(100本×20個)
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.8mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
用途1箱(約150本入)×10箱入。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x75mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm
長さ(mm)75
色ブラウン
ねじ径(Φmm)4.5
入数150本×10箱入
1ケース(150本×10個)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
四角ビット採用のデッキ専用ビス。四角ビットNO3、1本付
用途デッキ材施工用
材質SUSXM7
色ブロンズ
ねじ寸法(mm)Φ5.5
頭径(mm)9.8
ねじ切れ・頭飛び・錆の発生を軽減!。特殊形状により楽な打ち込みを実現!。ねじ頭がデッキ材によく沈むフレキ頭を採用!。穴採用、ビット付き
用途デッキ材施工用
材質SUS305J1
ねじ寸法(mm)Φ6
頭径(mm)10
ウッドデッキ材の施工に最適です。
ステンレス製でさびに強く、仕上りがキレイです。
施工性抜群の深い四角穴です。
座掘りして板を押さえるフレキ付きです。
入りやすいのこぎり刃です。
木割れを防ぐ先端カット刃付です。
用途ウッドデッキ材の施工に。
付属品四角3番ビット×1本
材質本体:ステンレス(SUS(18-8)304)、表面処理:ブロンズ色
毛羽立ちを抑える大型フレキ、硬質材に力強く進行し、毛羽立ちを抑えてピタリと収まります。粘り強い鋼材を採用
用途デッキ材施工用
材質鉄
色ブロンズ
ねじ寸法(mm)Φ5.5
頭径(mm)9.5
関連キーワード