精密機器用の微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状なべ
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)8
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理艶消し黒
頭部形状トラス小頭
寸法k(mm)2.2
寸法m(mm)4
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8.1
十字穴深さ(mm)(最大)1.83/(最小)1.30
1パック(25個)
¥539
税込¥593
当日出荷
材質MX7
頭部形状平
穴の形状すりわり
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状皿
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
精密機器用の微細ねじ(0番1種)。
M1.4-M2.6。
通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
用途機器・装置のコンパクト化
小型精密機器
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
ねじピッチ0.35
寸法L1(mm)0.5
1袋入数(個)50
寸法D1(mm)2.3
ねじ規格並目
寸法M(mm)M1.6
材質ステンレス
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.75
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)1.4
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4
十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
M1.4-M2.6。ナイロン溶着つきの精密機器用微細ねじ。
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止
材質(本体)SWCH16A/黒色三価クロメート処理、(ナイロン溶着)ナイロン11
1袋入数(個)50
ねじ規格並目
精密機器用微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止
1袋入数(個)50
ねじ規格並目
材質ステンレス
頭部形状シンヘッド
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質鉄
寸法H(mm)1.2
寸法t(mm)0.55
表面処理ユニクロ
寸法B(mm)1.5
寸法D1(mm)8
寸法D2(mm)約3.6
頭部形状シンヘッド
寸法h(mm)約0.4
寸法m(mm)(最小)1.4
材質鉄
表面処理クロメート
寸法X(mm)2ピッチ以下
頭部形状シンヘッド
関連キーワード
1
2
次へ