精密機器用の微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状なべ
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)8
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法t(mm)1.4
表面処理ブラック
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)7
十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
1パック(25個)
¥539
税込¥593
当日出荷
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質MX7
頭部形状平
穴の形状すりわり
材質ステンレス
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理頭部ホワイト
寸法C(mm)0.25
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)1.4
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4
十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
M1.6-M2.5。純チタン製の精密機器用の微細ねじ。
比重はステンレス鋼の約60%。
非磁性。
すぐれた耐薬品性・耐海水性。
チタンの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/磁気センサの取り付け
材質(本体)TW270(チタン1種)
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
材質SCM440
表面処理黒染め
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
精密機器用の微細ねじ(0番1種)。
M1.4-M2.6。
通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
用途機器・装置のコンパクト化
小型精密機器
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
ねじピッチ0.35
寸法L1(mm)0.5
1袋入数(個)50
寸法D1(mm)2.3
ねじ規格並目
寸法M(mm)M1.6
精密機器用微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止
1袋入数(個)50
ねじ規格並目
M1.4-M2.6。ナイロン溶着つきの精密機器用微細ねじ。
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止
材質(本体)SWCH16A/黒色三価クロメート処理、(ナイロン溶着)ナイロン11
1袋入数(個)50
ねじ規格並目
関連キーワード
1
2
3
次へ