PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車
材質PC(ポリカーボネート)
頭部形状なべ
穴の形状十字穴
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
色黒
頭部形状六角穴付き
耐熱温度(℃)105
穴の形状六角穴
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質RENY
頭部形状なべ
穴の形状十字穴
材質PCポリカーボネート
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度(℃)180
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質PCポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状鍋
穴の形状十字穴
材質ナイロン66
色半透明
頭部形状なべ
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状鍋
材質RENY(レニー)
穴の形状十字穴
材質ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリカーボネート
種別全ねじ
色透明
材質PTFE
頭部形状平
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PEEK
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
種別全ねじ
材質PPS
頭部形状六角
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。
材質RENY(レニー)
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別全ねじ
材質PEEK
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車
材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
ねじ規格並目
材質RENY(ポリアミドMXD6) ガラス繊維50%入
色黄緑
熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
ねじ規格並目
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車
ねじ規格並目
材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
ねじ規格並目
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
材質PVDF
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリカーボネート
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質レニー
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ピーク
ねじ径M3
頭部形状なべ
ワッシャー外径(mm)8
ワッシャー厚さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ピーク
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
頭部形状六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PPS
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PVDF
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリカーボネート
頭部形状六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ