57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車 材質PC(ポリカーボネート) 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(50個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
特価
10 税込11
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6) 頭部形状六角穴付き 耐熱温度(℃)105 穴の形状六角穴
1パック(20個)
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
20 税込22
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1袋(50個)
969 税込1,066
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

材質ナイロン66 半透明 頭部形状なべ 熱変形温度(℃)75(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 耐熱温度(℃)180 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(50個)
1,288 税込1,417
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質PCポリカーボネート 透明 頭部形状 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

材質RENY(ポリアミドMXD6) ガラス繊維50%入 黄緑 熱変形温度(℃)234(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1袋(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1袋(50個)
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1パック(20個)
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1袋(50個)
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 頭部形状六角穴付き RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,688 税込4,057
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 ねじ規格並目 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
1個
549 税込604
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1袋(50個)
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1袋(50個)
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1袋(10個)
339 税込373
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。 材質RENY(レニー) 頭部形状なべ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
169 税込186
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 種別全ねじ 材質PEEK 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1袋(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種別全ねじ 材質PPS 頭部形状六角 ワッシャー厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
679 税込747
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(50個)
2,488 税込2,737
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1袋(10個)
1,798 税込1,978
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(10個)
1,798 税込1,978
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1袋(50個)
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(50個)
4,088 税込4,497
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1袋(50個)
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1袋(50個)
1,288 税込1,417
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1袋(10個)
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM 材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7) RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
351 税込386
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質セラミックス 頭部形状なべ ワッシャー厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,498 税込4,948
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

十字穴リセス、頭部はJIS規格なべ頭です。熱可塑性樹脂専用タッピンねじです。 【クオスティクスの特長】 カムアウトしない。 ビットとの嵌合に優れ、トルク伝達率も良好。専用ビットがなくても市販の十字ビットも使えます。 従来の十字穴リセスでは成し得なかった作業性・安全性・確実性の高いねじ締結を実現します。 【ノンサートの特長】 金属インサート不要。樹脂に鋭く切れ込む30度のねじ山。 高い繰り返し特性。低ねじ込トルク、高破壊トルク。高い繰り返し特性。
頭部形状超極低頭 穴の形状十字クオ 材質/処理鉄/三価クロメート5μm以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(75本)
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。樹脂ねじの中で強度が高いです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。樹脂で強度が求められる箇所へ。自動車、製造装置などの分野で使用。 種別全ねじ 材質RENY 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)
719 税込791
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
1パック(80個)
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)