材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理頭部ホワイト
寸法C(mm)0.25
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)1.4
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4
十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.75
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)1.4
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4
十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理茶ブロンズ
寸法C(mm)0.25
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)1.75
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)7
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
材質PCポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。
材質ステンレス
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA949NB-208
材質ステンレス
長さ(mm)8
ねじ径M2
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状皿
表面処理クロメート
頭部形状皿
穴の形状十字穴
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRWB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
適合マグネットドライバSRD-6.35
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状皿
穴の形状すりわり
エスコ品番EA949NU-203
材質真鍮
長さ(mm)8
ねじ径M2
頭部形状皿頭
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじ径M2
長さ(mm)8
頭部形状丸皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949ND-208
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状皿
エスコ品番EA949NA-208
長さ(mm)8
ねじ径M2
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車
ねじ規格並目
材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
ねじの呼びM2
頭部形状皿
材質アルミ(AL)
穴の形状十字穴
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ(mm)0.4
十字穴番号1
寸法C(mm)約0.2
寸法K(mm)1.2
寸法m(mm)2.2
寸法dk(Φmm)4
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ