カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(81)
    • 小ねじ(19)
    • 六角穴付ボルト(8)
    • 止めねじ(3)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ(2)
  • 大阪魂(64)
  • ボサード(6)
  • オイレス工業(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • 大喜多(2)
  • コノエ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
  • サイマコーポレーション(1)
  • 日本パワーファスニング(1)
  • 由良産商(1)
ねじの呼び
  • M1.6(1)
  • M2(68)
  • M2.5(5)
  • M2.6(6)
  • M3(6)
  • M4(6)
  • M5(10)
  • M6(6)
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(1)
  • M14(1)
  • M16(1)
  • M18(1)
  • M20(1)
長さ(mm)
  • 8
  • 3(22)
  • 4(62)
  • 5(1,182)
  • 6(76)
  • 10(65)
  • 12(55)
  • 14(27)
  • 15(46)
  • 16(25)
  • 18(15)
  • 20(37)
  • 25(32)
  • 30(18)
  • 35(20)
  • 40(19)
  • 45(15)
  • 50(18)
  • 55(12)
  • 60(14)
頭部形状
頭部形状
なべ(33)
頭部形状
バインド(7)
頭部形状
低頭(8)
頭部形状
六角穴付き(14)
頭部形状
極低頭(8)
頭部形状
(3)
取付穴形状
取付穴形状
ピン6ロブ(2)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(2)
取付穴形状
六角穴(19)
取付穴形状
十字穴(47)
材質
  • ステンレスすべて(15)
  • SUS304(8)
  • SUS316L(1)
  • SUSXM7(4)
  • 鉄すべて(56)
  • S45C(2)
  • SCM435(5)
  • SWCH(1)
  • ハステロイ(1)
  • 黄銅(真鍮)(3)
ステンレス・鉄・黄銅(真鍮)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ステンコート(1)
  • 3価ブラック(5)
  • 3価ホワイト(6)
  • 3価ユニクロ(1)
  • アロック(4)
  • クロメート(7)
  • クローム(2)
  • スズコバルト(1)
  • ニッケル(11)
  • ノンクローム(4)
  • ユニクロ(6)
  • 生地/未処理(5)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 黒亜鉛(5)
  • 黒染め(4)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・アロック・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.35(72山)(1)
  • 0.4(65)
  • 0.45(56山)(7)
  • 0.5(6)
  • 0.7(36山)(6)
  • 0.8(9)
  • 1(6)
  • 1.25(1)
  • 1.5(2)
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ねじ穴寸法
  • No.0(1)
  • No.1(52)
  • No.2(5)
No.0・No.1・No.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2 5mm」の検索結果

関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
829税込912
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
(+)スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(56件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)ほか
当日出荷
材質ステンレス頭部形状スリムヘッド穴の形状十字穴
M2 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本) エスコM2 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本)エスコ
290税込319
1パック(5本)
翌日出荷
ねじ径M2長さ(mm)8表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-208頭部形状六角穴付き
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
M5x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコM5x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)エスコ
220税込242
1袋(12本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AT-21長さ(mm)8ねじ径M5頭部形状鍋頭
(+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(30件のレビュー)
439税込483特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状ナベ穴の形状十字穴
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSHS 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)
959税込1,055
1パック(10個)
当日出荷
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじボサード(51件のレビュー)
799税込879
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SUS XM-7種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ドライメットLF ブッシュ オイレス工業ドライメットLF ブッシュオイレス工業(30件のレビュー)
159税込175特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじボサード(32件のレビュー)
799税込879特価
1パック(7個)
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SCM435種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(68個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
ストレートオイルレスブッシュ ノーブランドストレートオイルレスブッシュノーブランド(1件のレビュー)
649税込714特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス) 大阪魂六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)大阪魂(14件のレビュー)
539税込593特価
1パック(7個)
当日出荷から6日以内出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
オイレス#80 ブッシュ オイレス工業オイレス#80 ブッシュオイレス工業(19件のレビュー)
51税込56特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
(+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(25個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ロックネジ 1種 大喜多ロックネジ 1種大喜多(1件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷から3日以内出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染硬度HRC34~44
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ (箱単位) ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ (箱単位)ボサード(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1箱(1000個)
当日出荷から5日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)
当日出荷から9日以内出荷
種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理3価ブラック穴の形状六角穴
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
17,980税込19,778
1箱(400本)
当日出荷から7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)ボサード
28,980税込31,878
1箱(500個)
当日出荷から5日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
MIC (+)皿小ねじ (鉄/ユニクロ) コノエMIC (+)皿小ねじ (鉄/ユニクロ)コノエ
649税込714特価
1パック(165個)
当日出荷から10日以内出荷
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/生地)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/生地)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
38,980税込42,878
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理ユニクロ穴の形状六角穴
(+)バインドP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)バインドP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(15個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状バインド組込穴の形状十字穴
ロックネジ 2種 大喜多ロックネジ 2種大喜多
119税込131
1個
3日以内出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染ねじピッチ(mm)1.5硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
(+)TP小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)TP小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(8000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート穴の形状十字穴
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(4000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理クロメート種類I=3(SW+ISO W組込)
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
46,980税込51,678
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
TRF/いたずら防止用ねじ鉄ピン・ナベTRXI=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)  (小箱) 日本パワーファスニングTRF/いたずら防止用ねじ鉄ピン・ナベTRXI=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト) (小箱)日本パワーファスニング
4,198税込4,618
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ材質穴の形状ピンTRX表面処理3価ホワイト
(+)TPタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)TPタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
29,980税込32,978
1箱(8000個)
翌々日出荷
材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト
(+)TPタッピンねじ(2種溝付きB-1形)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)TPタッピンねじ(2種溝付きB-1形)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
38,980税込42,878
1箱(8000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質穴の形状十字穴表面処理3価ブラック
(+)TP小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂(+)TP小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
23,980税込26,378
1箱(8000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒穴の形状十字穴
(+)TP小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)TP小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
23,980税込26,378
1箱(8000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト穴の形状十字穴
(+)TP小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)TP小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(8000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル穴の形状十字穴
(+)ナベI=1(ISOW組込)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂(+)ナベI=1(ISOW組込)(鉄/生地)(小箱)大阪魂
6,898税込7,588
1箱(4000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類I=1(ISO W組込)表面処理生地頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=1(ISOW組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)ナベI=1(ISOW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(4000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類I=1(ISO W組込)
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/生地)(小箱)大阪魂
9,198税込10,118
1箱(4000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理生地頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(4000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類I=3(SW+ISO W組込)