カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(34)
    • 六角穴付ボルト(14)
    • 小ねじ(3)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(18)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(3)
  • コノエ(3)
  • ボサード(3)
  • SDC TANAKA(SDC田中)(3)
  • サイマコーポレーション(1)
  • 岸和田ステンレス(1)
長さ(mm)
  • 8
  • 5(22)
  • 6(26)
  • 10(36)
  • 12(32)
  • 14(17)
  • 15(25)
  • 16(33)
  • 18(18)
  • 20(50)
  • 25(41)
  • 30(2,441)
  • 35(42)
  • 40(45)
  • 45(26)
  • 50(38)
  • 55(13)
  • 60(30)
  • 65(20)
  • 75(12)
ねじの呼び
  • M1.6(2)
  • M2(5)
  • M2.5(3)
  • M2.6(6)
  • M3(11)
  • M3.5(1)
  • M4(10)
  • M5(30)
  • M6(7)
  • M8(2)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
トラス(2)
頭部形状
低頭(5)
頭部形状
六角(4)
頭部形状
六角穴付き(9)
頭部形状
極低頭(3)
頭部形状
超極低頭(1)
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(2)
取付穴形状
六角穴(17)
取付穴形状
十字穴(4)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ブラック(1)
  • カラー(1)
  • クロニッケル(1)
  • クロメート(1)
  • クローム(1)
  • ニッケル(2)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(4)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
  • 蓚酸塩被膜(SDC)(3)
  • 黒ニッケル(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・3価ブラック・カラー・クロニッケル・クロメート・クローム・ニッケル・パシペート・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・蓚酸塩被膜(SDC)・黒ニッケル・黒色酸化皮膜(黒染め)
材質
  • ステンレスすべて(18)
  • SUS303(2)
  • SUS304(9)
  • SUS316L(3)
  • SUSXM7(3)
  • 鉄すべて(14)
  • SCM435(9)
ステンレス・鉄
ねじ山種類
  • メートル並目(8)
メートル並目
種別
  • 種別全ねじ(14)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.35(72山)(2)
  • 0.4(5)
  • 0.45(56山)(6)
  • 0.5(8)
  • 0.7(1)
  • 0.7(36山)(7)
  • 0.8(26)
  • 1(8)
  • 1.25(3)
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7・0.7(36山)・0.8・1・1.25
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 30」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
439税込483特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理黒ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじTRUSCO(5件のレビュー)
859税込945
1パック(10個)ほか
当日出荷
材質(本体)ステンレス種別全ねじねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ大阪魂(48件のレビュー)
429税込472特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)大阪魂(107件のレビュー)
499税込549
1パック(45本)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
MIC (+) トラスタッピングねじ (鉄/ユニクロ) コノエMIC (+) トラスタッピングねじ (鉄/ユニクロ)コノエ(1件のレビュー)
649税込714
1パック(270個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
頭部形状トラス材質スチール表面処理ユニクロメッキ
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
フランジボタン(ステンレス) エスコフランジボタン(ステンレス)エスコ(11件のレビュー)
310税込341
1袋(8本)
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス仕様並目ねじ
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
349税込384特価
1袋(20本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(9件のレビュー)
189税込208
1袋(4本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1箱(1000本)
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
959税込1,055
1パック(60個)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ大阪魂(9件のレビュー)
499税込549
1パック(30個)
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ(ステンレス・トガリ先) TRUSCO六角穴付止めねじ(ステンレス・トガリ先)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(30本)
当日出荷
とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上ステンレス(SUSXM-7)先端形状トガリ先
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜) コノエMIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜)コノエ(1件のレビュー)
989税込1,088特価
1パック(60個)
当日出荷から10日以内出荷
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(30個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/三価クロメート) コノエMIC 六角穴付きボルト (SCM435/三価クロメート)コノエ
759税込835特価
1パック(30個)
当日出荷から10日以内出荷
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435表面処理三価クロメートメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ ボサード6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじボサード
779税込857
1パック(4個)
当日出荷から6日以内出荷
種別全ねじねじの種類6ロブ極低頭ボルト
十字穴クオスティックス・ノンサート(鉄/三価クロメートメッキ) サイマコーポレーション十字穴クオスティックス・ノンサート(鉄/三価クロメートメッキ)サイマコーポレーション
779税込857
1パック(75本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
十字穴リセス、頭部はJIS規格なべ頭です。熱可塑性樹脂専用タッピンねじです。 【クオスティクスの特長】 カムアウトしない。 ビットとの嵌合に優れ、トルク伝達率も良好。専用ビットがなくても市販の十字ビットも使えます。 従来の十字穴リセスでは成し得なかった作業性・安全性・確実性の高いねじ締結を実現します。 【ノンサートの特長】 金属インサート不要。樹脂に鋭く切れ込む30度のねじ山。 高い繰り返し特性。低ねじ込トルク、高破壊トルク。高い繰り返し特性。
頭部形状超極低頭穴の形状十字クオ材質/処理鉄/三価クロメート5μm以上RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトステン(+)バインドコステン 大阪魂ホワイトステン(+)バインドコステン大阪魂
667税込734
1袋(30個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理ホワイト
SUS304CUN ローヘッド六角穴付きボルト 岸和田ステンレスSUS304CUN ローヘッド六角穴付きボルト岸和田ステンレス(1件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷から10日以内出荷
小型・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現しています。 一般に流通しているクロモリ鋼製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能です。 ステンレスローヘッドはA-50相当で強度保証が無いのが一般的ですが本製品は引張強度1000N/mm2を保証しています。
用途高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。腐食環境でも使用可能。頭部形状低頭穴の形状六角穴材質SUS304CUN表面処理パシペート
極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)ボサード
28,980税込31,878
1箱(500個)
当日出荷から5日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
平行ピンA種m6(SUS303)(小箱) 大阪魂平行ピンA種m6(SUS303)(小箱)大阪魂
25,980税込28,578
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS303タイプA種種類平行ピンA種m6
平行ピンB種h7(SUS303)(小箱) 大阪魂平行ピンB種h7(SUS303)(小箱)大阪魂
28,980税込31,878
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS303タイプB種種類平行ピンB種h7
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ニッケル)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ニッケル)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(200個)
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理三価ブラック先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)大阪魂
4,998税込5,498
1箱(200個)
翌々日出荷
材質SCM435相当穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)ボサード(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(100個)
3日以内出荷から5日以内出荷
SDCクリーン六角穴付きボルト 全ネジ(SUS316L) SDC TANAKA(SDC田中)SDCクリーン六角穴付きボルト 全ネジ(SUS316L)SDC TANAKA(SDC田中)
429税込472
1本
10日以内出荷
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。種別全ネジ材質SUS316L表面処理プラズマ表面硬化処理穴の形状六角穴
SDCクリーン六角ボルト 全ネジ(SUS316L) SDC TANAKA(SDC田中)SDCクリーン六角ボルト 全ネジ(SUS316L)SDC TANAKA(SDC田中)
719税込791
1本
10日以内出荷
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。表面処理プラズマ表面硬化処理
SDCクリーン六角穴付ボルト 真空用ガス抜き穴付 (SUS316L) SDC TANAKA(SDC田中)SDCクリーン六角穴付ボルト 真空用ガス抜き穴付 (SUS316L)SDC TANAKA(SDC田中)
1,298税込1,428
1本
10日以内出荷
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。種別全ネジ材質SUS316L表面処理プラズマ表面硬化処理穴の形状六角穴