カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(519)
    • 六角穴付ボルト(67)
    • 小ねじ(128)
    • 六角ボルト(66)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質
  • ステンレスすべて(93)
  • A2(7)
  • SUS303(1)
  • SUS304(53)
  • SUS310S(7)
  • SUS316L(3)
  • SUSXM7(10)
  • チタン(9)
  • 鉄すべて(254)
  • SCM435(38)
  • SWCH(2)
  • 黄銅(真鍮)(11)
長さ(mm)
  • 8
  • 6(637)
  • 10(2,704)
  • 12(1,288)
  • 14(733)
  • 15(1,155)
  • 16(1,203)
  • 18(680)
  • 20(1,419)
  • 22(429)
  • 25(1,374)
  • 30(1,260)
  • 35(1,052)
  • 40(1,021)
  • 45(782)
  • 50(859)
  • 55(361)
  • 60(496)
  • 65(409)
  • 70(416)
ねじの呼び
  • 6mm(3)
  • M1.6(2)
  • M2(5)
  • M2.5(3)
  • M2.6(4)
  • M3(12)
  • M4(14)
  • M5(14)
  • M6(497)
  • M8(3)
頭部形状
頭部形状
なべ(9)
頭部形状
トラス(2)
頭部形状
バインド(2)
頭部形状
フランジボタン(2)
頭部形状
ボタン(3)
頭部形状
低頭(39)
頭部形状
六角(90)
頭部形状
六角アプセット(68)
頭部形状
六角穴付き(56)
頭部形状
六角穴付きフランジ(12)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
極低頭(12)
頭部形状
(17)
頭部形状
超極低頭(1)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(2)
取付穴形状
ピン6ロブ(2)
取付穴形状
ピン六角穴(2)
取付穴形状
プラスマイナス(3)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(4)
取付穴形状
ワンサイド(2)
取付穴形状
六角穴(72)
取付穴形状
十字穴(100)
表面処理
  • 3価クロメート(12)
  • 3価ブラック(20)
  • 3価ホワイト(25)
  • つや消し黒(5)
  • アロック(6)
  • カラー(7)
  • クロメート(24)
  • クローム(21)
  • ジオメット(7)
  • スズコバルト(6)
  • ゼロクローム(8)
  • ダクロタイズド(10)
  • ニッケル(28)
  • ノンクローム(12)
  • ユニクロ(29)
  • 生地/未処理(13)
  • 茶ブロンズ(9)
  • 黒亜鉛(18)
  • 黒染め(17)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(8)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
種別
  • 種別全ねじ(143)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.35(72山)(2)
  • 0.4(5)
  • 0.45(56山)(4)
  • 0.5(12)
  • 0.7(36山)(15)
  • 0.75(2)
  • 0.8(15)
  • 1(408)
  • 1.25(4)
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.75・0.8・1・1.25
ねじ山種類
  • メートル並目(117)
  • メートル並目(左)(1)
メートル並目・メートル並目(左)
ブランド
  • 大阪魂(408)
  • エスコ(2)
  • 八幡ねじ(31)
  • 日産ネジ(29)
  • サイマコーポレーション(10)
  • TRUSCO(9)
  • ボサード(8)
  • 由良産商(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • OHSATO(大里)(4)
  • ホシモト(3)
  • オイレス工業(1)
  • アンブラコ(1)
  • 池田金属工業(1)
  • アローズ(1)
大阪魂・エスコ・八幡ねじ・日産ネジ・サイマコーポレーション・TRUSCO・ボサード・由良産商・NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・ホシモト・オイレス工業・アンブラコ・池田金属工業・アローズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 10」の検索結果

関連キーワード
520件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ大阪魂(9件のレビュー)
379税込417
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
749税込824特価
1パック(50個)
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ大阪魂(48件のレビュー)
539税込593特価
1パック(9個)
当日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(137件のレビュー)
689税込758
1パック(73個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
729税込802
1パック(27個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック)大阪魂(35件のレビュー)
569税込626特価
1パック(7個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
184税込202
1パック(4本)
当日出荷から6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル)大阪魂(15件のレビュー)
468税込515特価
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
539税込593特価
1パック(9個)
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理黒ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
ローヘッドキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品) 大阪魂ローヘッドキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品)大阪魂(16件のレビュー)
429税込472特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状ローヘッドねじ山種類メートル並目
オイレス#80 ブッシュ オイレス工業オイレス#80 ブッシュオイレス工業(19件のレビュー)
51税込56特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)六角アプセットP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(32件のレビュー)
539税込593
1パック(8個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類P=1(JIS W組込)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
六角穴付皿ボルト (SCM435/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角穴付皿ボルト (SCM435/三価ホワイト)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理三価ホワイト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
平行ピン A種m6(ステンレス) 大阪魂平行ピン A種m6(ステンレス)大阪魂(11件のレビュー)
448税込493特価
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS303タイプA種種類平行ピンA種m6
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
900税込990
1パック(20本)
当日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
フランジソケット (SCM435/ユニクロ)(パック品) 日産ネジフランジソケット (SCM435/ユニクロ)(パック品)日産ネジ(15件のレビュー)
569税込626特価
1パック(6個)
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
フランジボタンキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品) 日産ネジフランジボタンキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品)日産ネジ(18件のレビュー)
529税込582
1パック(10個)
当日出荷
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
ヘックスローブ穴付ボルト (ステンレス) 大阪魂ヘックスローブ穴付ボルト (ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
669税込736特価
1パック(4個)
当日出荷から3日以内出荷
六角穴付ボルト (SCM435/クロメート) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)大阪魂(14件のレビュー)
539税込593特価
1パック(15個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ピン・ボタン6-ロブボルト (ステンレス) サイマコーポレーションピン・ボタン6-ロブボルト (ステンレス)サイマコーポレーション(22件のレビュー)
799税込879
1パック(13本)
当日出荷から34日以内出荷
星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック) 八幡ねじ+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)八幡ねじ
140税込154
1パック(4本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(SUS316L) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(SUS316L)大阪魂(11件のレビュー)
448税込493
1パック(5個)
当日出荷から9日以内出荷
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)大阪魂(71件のレビュー)
539税込593
1パック(13個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
フランジソケット (SCM435/黒色酸化皮膜) 日産ネジフランジソケット (SCM435/黒色酸化皮膜)日産ネジ(21件のレビュー)
499税込549特価
1パック(8個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き(フランジ付き)強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ 平先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(11件のレビュー)
569税込626特価
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(4本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック)八幡ねじ
184税込202
1パック(4本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)八幡ねじ
450税込495
1パック(20本)
当日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
350税込385
1パック(4本)
当日出荷から5日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス形状全ねじ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
フランジソケット (ステンレス)(パック品) 日産ネジフランジソケット (ステンレス)(パック品)日産ネジ(41件のレビュー)
479税込527
1パック(6個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
極薄NSローヘッド (SCM435/三価ホワイト) 日産ネジ極薄NSローヘッド (SCM435/三価ホワイト)日産ネジ(2件のレビュー)
529税込582
1パック(4個)
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理三価ホワイト頭部形状極薄ローヘッド
六角穴付止めねじ くぼみ先 (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
409税込450
1パック(10個)
当日出荷
材質ステンレス表面処理ブラック穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ くぼみ先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(7件のレビュー)
539税込593特価
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス) 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)大阪魂(47件のレビュー)
569税込626特価
1パック(7個)
当日出荷から翌々日出荷
種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(56件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)
当日出荷
材質ステンレス頭部形状スリムヘッド穴の形状十字穴
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)八幡ねじ
234税込257
1パック(4本)
当日出荷から翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(8個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理無電解ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
超低頭スチールキャップボルト TRUSCO超低頭スチールキャップボルトTRUSCO
1,098税込1,208
1パック(9本)
当日出荷
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分5.8程度(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)六角アプセットP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
559税込615特価
1パック(7個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)八幡ねじ
234税込257
1パック(4本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...