カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(80)
    • 六角穴付ボルト(11)
    • 六角ボルト(8)
    • 小ねじ(24)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(63)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • サイマコーポレーション(3)
  • ボサード(3)
  • SDC TANAKA(SDC田中)(3)
  • コノエ(2)
  • 日本パワーファスニング(1)
  • 日産ネジ(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(13)
頭部形状
トラス(12)
頭部形状
ボタン(4)
頭部形状
低頭(7)
頭部形状
六角(7)
頭部形状
六角穴付き(6)
頭部形状
極低頭(3)
長さ(mm)
  • 8
  • 6(32)
  • 10(135)
  • 12(169)
  • 15(138)
  • 16(145)
  • 18(39)
  • 20(162)
  • 25(159)
  • 30(2,660)
  • 35(76)
  • 40(97)
  • 45(79)
  • 50(73)
  • 55(43)
  • 60(64)
  • 65(37)
  • 70(33)
  • 75(32)
  • 80(32)
ねじの呼び
  • M1.6(2)
  • M2(3)
  • M2.5(2)
  • M2.6(4)
  • M3(7)
  • M4(7)
  • M5(8)
  • M6(75)
  • M8(2)
材質
  • ステンレスすべて(24)
  • A2(1)
  • SUS303(1)
  • SUS304(16)
  • SUS316L(3)
  • SUSXM7(2)
  • 鉄すべて(34)
  • S45C(2)
  • SCM435(7)
  • SWCH(1)
種別
  • 種別全ねじ(15)
全ねじ
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ステンコート(1)
  • 3価ブラック(2)
  • 3価ホワイト(3)
  • その他(1)
  • アロック(1)
  • クロメート(2)
  • クローム(3)
  • ジオメット(1)
  • ニッケル(3)
  • ノンクローム(4)
  • ユニクロ(6)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
  • 茶ブロンズ(3)
  • 蓚酸塩被膜(SDC)(3)
  • 黒亜鉛(3)
  • 黒染め(4)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・クロメート・クローム・ジオメット・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・茶ブロンズ・蓚酸塩被膜(SDC)・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.35(72山)(2)
  • 0.4(3)
  • 0.45(56山)(4)
  • 0.5(7)
  • 0.7(1)
  • 0.7(36山)(7)
  • 0.8(9)
  • 1(71)
  • 1.25(3)
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7・0.7(36山)・0.8・1・1.25
ねじ山種類
  • メートル並目(9)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
ピン6ロブ(25)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(4)
取付穴形状
ワンサイド(1)
取付穴形状
六角穴(12)
取付穴形状
十字穴(2)
ピン6ロブ・ヘクサロビュラ・ワンサイド・六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 30」の検索結果

関連キーワード
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)大阪魂(31件のレビュー)
269税込296特価
1パック(8個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(18件のレビュー)
468税込515
1パック(30個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質S45C相当表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭引張強度(N/mm2)最小 800穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム)TRUSCO(1件のレビュー)
819税込901
1パック(120個)ほか
当日出荷
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布) 大阪魂平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布)大阪魂(7件のレビュー)
589税込648特価
1パック(30個)
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄(S45C)/防錆塗布タイプA種種類平行ピンA種m6
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
平行ピンA種m6(SUS303)(小箱) 大阪魂平行ピンA種m6(SUS303)(小箱)大阪魂
25,980税込28,578
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS303タイプA種種類平行ピンA種m6
T30 TRXタンパー(ナベコ 大阪魂T30 TRXタンパー(ナベコ大阪魂
667税込734
1袋(50個)
翌々日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
寸法A(mm)5.61寸法D(mm)2.03寸法I(mm)1.65寸法k(mm)3.9ピッチP(mm)1寸法dk(mm)10.5ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
T30ステン TRX(ナベコ 大阪魂T30ステン TRX(ナベコ大阪魂
667税込734
1袋(17個)
翌々日出荷
寸法k(mm)3.9ピッチP(mm)1寸法dk(mm)10.5ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
T30 TRXタンパー(トラスコ 大阪魂T30 TRXタンパー(トラスコ大阪魂
667税込734
1袋(39個)
翌々日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
寸法k(mm)3.7ピッチP(mm)1寸法dk(mm)14ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
ジオメットステン TRX(ナベコT30 大阪魂ジオメットステン TRX(ナベコT30大阪魂
19,612税込21,573
1袋(500個)
9日以内出荷
表面処理ジオメット寸法k(mm)3.9ピッチP(mm)1寸法dk(mm)10.5ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)大阪魂
4,998税込5,498
1箱(200個)
翌々日出荷
材質SCM435相当穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
アロックステン TRXタンパ(ナヘT30ステン 大阪魂アロックステン TRXタンパ(ナヘT30ステン大阪魂
26,396税込29,036
1袋(500個)
9日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
寸法A(mm)5.61寸法D(mm)2.03寸法I(mm)1.65寸法k(mm)3.9ピッチP(mm)1寸法dk(mm)10.5ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
フランジボタン(ステンレス) エスコフランジボタン(ステンレス)エスコ(11件のレビュー)
220税込242
1袋(4本)
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス仕様並目ねじ
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
379税込417特価
1袋(20本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ大阪魂(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
小箱単位の販売です。 六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(10件のレビュー)
199税込219
1袋(4本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1箱(200本)
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(50個)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
499税込549
1パック(30個)
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜) コノエMIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜)コノエ(1件のレビュー)
989税込1,088特価
1パック(50個)
当日出荷から10日以内出荷
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ワンサイドナベ小ねじ サイマコーポレーションワンサイドナベ小ねじサイマコーポレーション
739税込813
1パック(30本)
当日出荷から4日以内出荷
締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。 頭部にリセスが無いのでホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタンTRX小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタンTRX小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション(11件のレビュー)
529税込582特価
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
頭部形状ボタン穴の形状ピン・ボタンTRX
TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593特価
1パック(8個)
当日出荷から翌々日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
ヘックスローブ穴付ボルト (ステンレス) 大阪魂ヘックスローブ穴付ボルト (ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
669税込736特価
1パック(4個)
当日出荷から3日以内出荷
6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ ボサード6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじボサード
839税込923
1パック(4個)
当日出荷から6日以内出荷
種別全ねじねじの種類6ロブ極低頭ボルト
BKステンHS(アンスコ(クボミステンHS(アンスコ(クボミ 大阪魂BKステンHS(アンスコ(クボミステンHS(アンスコ(クボミ大阪魂
667税込734
1袋(30個)
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
MIC 六角ボルト (鉄/三価クロメート) コノエMIC 六角ボルト (鉄/三価クロメート)コノエ
649税込714
1パック(30個)
3日以内出荷から10日以内出荷
六角頭のボルトです。機械や建築物等の締結に。
材質スチール表面処理三価クロメートメッキ頭部形状六角
極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)ボサード
10,980税込12,078
1箱(200個)
当日出荷から5日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
TRXタンパープルーフナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂TRXタンパープルーフナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
5,598税込6,158
1箱(600個)
当日出荷から9日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)大阪魂
359税込395
1パック(7個)
翌々日出荷
材質SCM435相当穴の形状六角穴
TRXタンパープルーフナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂TRXタンパープルーフナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
6,398税込7,038
1箱(600個)
翌々日出荷から9日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
TRXローヘッドCAP(ステンレス) 日産ネジTRXローヘッドCAP(ステンレス)日産ネジ
559税込615
1パック(2個)
翌々日出荷から3日以内出荷
SC-4ステン TRXタンパー(トラスコステン 大阪魂SC-4ステン TRXタンパー(トラスコステン大阪魂
24,174税込26,591
1袋(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
TRXローヘッドCAP(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂TRXローヘッドCAP(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
6,398税込7,038
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷