カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(495)
    • 小ねじ(204)
    • 六角穴付皿ボルト(3)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(407)
  • TRUSCO(11)
  • エスコ(31)
  • OHSATO(大里)(6)
  • 日本パワーファスニング(11)
  • 三星産業貿易(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • サイマコーポレーション(7)
  • コノエ(1)
  • ケミス(1)
  • 由良産商(1)
長さ(mm)
  • 8
  • 10(54)
  • 12(142)
  • 14(49)
  • 15(140)
  • 16(172)
  • 18(76)
  • 20(213)
  • 25(211)
  • 30(215)
  • 32(47)
  • 35(168)
  • 40(168)
  • 45(144)
  • 50(168)
  • 55(81)
  • 60(71)
  • 65(57)
  • 70(46)
  • 75(49)
ねじの呼び
  • M1.4(12)
  • M1.6(11)
  • M1.7(22)
  • M1.8(1)
  • M2(126)
  • M2.1(21)
  • M2.3(78)
  • M2.4(1)
  • M2.5(60)
  • M2.6(117)
  • M3(304)
  • M3.5(100)
  • M4(333)
  • M5(112)
  • M6(61)
材質
  • アルミ(6)
  • ステンレスすべて(118)
  • A2(6)
  • SUS304(103)
  • SUSXM7(7)
  • チタン(6)
  • 樹脂すべて(6)
  • PEEK(2)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
  • ポリカーボネート(PC)(2)
  • レニー(RENY)(1)
  • 鉄すべて(326)
  • SCM435(1)
  • SWCH18A(2)
  • 黄銅(真鍮)(25)
頭部形状
頭部形状
なべ(20)
頭部形状
トラス(2)
頭部形状
丸皿(96)
頭部形状
低頭(14)
頭部形状
六角アプセット(1)
頭部形状
六角穴付き皿(3)
頭部形状
極低頭(7)
頭部形状
(349)
頭部形状
超極低頭(7)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(6)
取付穴形状
ツーホール(3)
取付穴形状
トライウイング(3)
取付穴形状
ピン3ロブ(2)
取付穴形状
ピン6ロブ(28)
取付穴形状
ピン六角穴(1)
取付穴形状
ピン十字穴(1)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(26)
取付穴形状
ワンサイド(1)
取付穴形状
六角穴(3)
取付穴形状
十字穴(359)
すりわり・ツーホール・トライウイング・ピン3ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・ピン十字穴・ヘクサロビュラ・ワンサイド・六角穴・十字穴
表面処理
  • 3価クロメート(10)
  • 3価ブラック(35)
  • 3価ホワイト(38)
  • SC(6)
  • つや消し黒(8)
  • アロック(5)
  • カラー(7)
  • クロメート(31)
  • クローム(29)
  • ゼロクローム(18)
  • ニッケル(46)
  • ノンクローム(41)
  • ブラック(24)
  • ユニクロ(31)
  • 亜鉛黒(27)
  • 生地(12)
  • 茶ブロンズ(32)
  • 頭部ブラック(8)
  • 頭部ホワイト(9)
  • 黒染め(25)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・SC・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・ブラック・ユニクロ・亜鉛黒・生地・茶ブロンズ・頭部ブラック・頭部ホワイト・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.1(3)
  • 0.31(80山)(10)
  • 0.35(72山)(15)
  • 0.4(56)
  • 0.45(56山)(55)
  • 0.5(142)
  • 0.6(41)
  • 0.63(40山)(31)
  • 0.7(36山)(160)
  • 0.75(7)
  • 0.79(32山)(56)
  • 0.8(85)
  • 0.9(28山)(67)
  • 1(59)
  • 1.05(24山)(102)
  • 1.27(20山)(34)
  • 1.41(18山)(87)
  • 1.58(16山)(58)
0.1・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.75・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.27(20山)・1.41(18山)・1.58(16山)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 皿ネジ」の検索結果

495件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
皿六角穴小ねじ (純チタン2種)(パック品) OHSATO(大里)皿六角穴小ねじ (純チタン2種)(パック品)OHSATO(大里)
279税込307
1パック(5本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴が付いた皿頭の小ねじです。
用途各種精密製品の締結に。種別全ねじ材質純チタン2種番号【六角穴】1.5頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)OHSATO(大里)
79税込87
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
189税込208
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
89税込98
1パック(4本)
翌々日出荷から5日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)
79税込87
1パック(4本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
チタン(+)皿ビス 由良産商チタン(+)皿ビス由良産商
559税込615
1パック(8本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン頭部形状
鉄/ユニクロメッキ (+)皿小ねじ OHSATO(大里)鉄/ユニクロメッキ (+)皿小ねじOHSATO(大里)
119税込131
1パック(8本)
当日出荷
スイッチプレート周りに使用。
用途各種締結に使用。材質ねじピッチ(mm)0.6ねじ径(mm)3.5ねじの種類全ねじ表面処理ユニクロメッキ頭部形状皿頭穴の形状十字穴
チタン十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)チタン十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,298税込4,728
1個
翌日出荷
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。 特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。 非磁性。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。 光輝処理・チタンの特性について
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡材質(本体)TW270(チタン1種)1袋入数(個)10ねじ規格並目
トライウィング皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)トライウィング皿小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1個
翌日出荷から8日以内出荷
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRWB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当1袋入数(個)10ねじ規格並目適合マグネットドライバSRD-6.35
樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
449税込494
1個
翌日出荷から3日以内出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車ねじ規格並目材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
859税込945
1個
翌日出荷から翌々日出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
樹脂ねじ(RENY / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
749税込824
1個
翌日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)ねじ規格並目
精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
799税込879
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
精密機器用の微細ねじ(0番1種)。 M1.4-M2.6。 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)ねじピッチ0.35寸法L1(mm)0.51袋入数(個)50寸法D1(mm)2.3ねじ規格並目寸法M(mm)M1.6
MIC (+)皿タッピングねじ (鉄/ユニクロ) コノエMIC (+)皿タッピングねじ (鉄/ユニクロ)コノエ
649税込714
1パック(160個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状
タップタイプ (+)Sタイプ皿小頭 D=8(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂タップタイプ (+)Sタイプ皿小頭 D=8(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378
1箱(2000個)
翌日出荷
ねじの呼びM5頭部形状皿小頭材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイトねじピッチ(mm)0.8十字穴番号2寸法K(mm)1.9寸法m(mm)(最大)4.9ねじ外径D(mm)(最大)4.92/(最小)4.84寸法dk(Φmm)8ねじ外径C(mm)(最大)5.08/(最小)5
M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色) エスコM3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色)エスコ(3件のレビュー)
230税込253
1パック(30本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)8材質ステンレス表面処理SSブラックメッキエスコ品番EA949TF-308頭部形状皿頭
M5x 8mm 皿頭小ねじ(チタン/4本) エスコM5x 8mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)エスコ
500税込550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-508A材質チタン長さ(mm)8ねじ径M5頭部形状皿頭
M4x 8mm 皿頭小ねじ(チタン/8本) エスコM4x 8mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
545税込600
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-408A材質チタン長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状皿頭
M3x 8mm 皿頭小ねじ(チタン/8本) エスコM3x 8mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
455税込501
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-308A材質チタン長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状皿頭
M4  x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/45本) エスコM4 x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/45本)エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949NU-402材質真鍮長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状皿頭
M3  x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本) エスコM3 x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本)エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)8頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-303
M2.6x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/60本) エスコM2.6x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/60本)エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
ねじ径M2.6長さ(mm)8頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-263
M2.3x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/75本) エスコM2.3x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/75本)エスコ
840税込924
1個
当日出荷
ねじ径M2.3長さ(mm)8頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-233
M2  x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/100本) エスコM2 x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/100本)エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949NU-203材質真鍮長さ(mm)8ねじ径M2頭部形状皿頭
M4 x 8mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/15本) エスコM4 x 8mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/15本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949ND-408材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状丸皿頭
M3 x 8mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/20本) エスコM3 x 8mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/20本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949ND-308材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状丸皿頭
M2 x 8mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM2 x 8mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
ねじ径M2長さ(mm)8頭部形状丸皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949ND-208
M6 x 8mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/11本) エスコM6 x 8mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/11本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)8頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-608
M5 x 8mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/17本) エスコM5 x 8mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/17本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)8頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-508
M4 x 8mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/32本) エスコM4 x 8mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/32本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-408長さ(mm)8ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M6 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコM6 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)エスコ(1件のレビュー)
260税込286
1個
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)8頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-608
M5 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/10本) エスコM5 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/10本)エスコ
260税込286
1個
当日出荷
エスコ品番EA949NB-508材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M5頭部形状皿頭
M4 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM4 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ(1件のレビュー)
260税込286
1個
当日出荷
エスコ品番EA949NB-408材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状皿頭
M3 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/27本) エスコM3 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/27本)エスコ
260税込286
1個
当日出荷
エスコ品番EA949NB-308材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状皿頭
M2 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM2 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ(1件のレビュー)
260税込286
1個
当日出荷
エスコ品番EA949NB-208材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M2頭部形状皿頭
M6 x 8mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/12本) エスコM6 x 8mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/12本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-608長さ(mm)8ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
M5 x 8mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/19本) エスコM5 x 8mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/19本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)8頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-508
M4 x 8mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/38本) エスコM4 x 8mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/38本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)8頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-408
M3 x 8mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/68本) エスコM3 x 8mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/68本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-308長さ(mm)8ねじ径M3表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
M2 x 8mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/68本) エスコM2 x 8mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/68本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-208長さ(mm)8ねじ径M2表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら