カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(201)
    • 六角穴付ボルト(5)
    • 六角ボルト(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(187)
  • エスコ(3)
  • 日産ネジ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • ケミカルスクリュー(3)
  • 由良産商(2)
  • 池田金属工業(1)
  • YFS(1)
ねじの呼び
  • M1.6(6)
  • M1.7(10)
  • M2(166)
  • M2.5(6)
  • M2.6(7)
  • M3(6)
  • M4(9)
  • M5(9)
  • M6(6)
  • M8(13)
  • M10(8)
頭部形状
頭部形状
なべ(63)
頭部形状
トラス(26)
頭部形状
バインド(41)
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
六角穴付き(5)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
(43)
材質
  • ステンレスすべて(15)
  • SUS304(13)
  • SUSXM7(2)
  • 樹脂すべて(6)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(3)
  • ポリカーボネート(PC)(3)
  • 鉄すべて(178)
  • SCM435(2)
  • SCM440(9)
  • 黄銅(真鍮)(1)
長さ(mm)
  • 8
  • 6(11)
  • 10(37)
  • 12(59)
  • 14(15)
  • 15(58)
  • 16(74)
  • 18(20)
  • 20(95)
  • 25(92)
  • 30(89)
  • 35(52)
  • 40(1,759)
  • 45(46)
  • 50(62)
  • 60(32)
  • 65(11)
  • 70(24)
  • 75(11)
  • 90(13)
種別
  • 種別全ねじ(7)
全ねじ
表面処理
  • 3価ステンコート(7)
  • 3価ブラック(16)
  • 3価ホワイト(15)
  • カラー(1)
  • クロニッケル(5)
  • クロメート(14)
  • クローム(16)
  • スズコバルト(3)
  • ゼロクローム(18)
  • ニッケル(28)
  • ノンクローム(24)
  • ユニクロ(15)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 黒ニッケル(5)
  • 黒亜鉛(16)
  • 黒染め(9)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・カラー・クロニッケル・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(9)
  • 0.45(56山)(10)
  • 0.5(7)
  • 0.63(40山)(167)
  • 0.7(36山)(9)
  • 0.8(10)
  • 1(5)
  • 1.25(13)
  • 1.5(8)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(25)
取付穴形状
十字穴(169)
六角穴・十字穴
ねじ山種類
  • メートル並目(2)
メートル並目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 40」の検索結果

201件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ池田金属工業
568税込625
1パック(40本)
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
3カ-WHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ 大阪魂3カ-WHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ大阪魂
667税込734
1袋(40個)
翌日出荷
寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジ YFS12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジYFS
479税込527
1パック(40本)
4日以内出荷
加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435規格ISO規格表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン形穴の形状六角穴
六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)ケミカルスクリュー
3,998税込4,398
1袋(100本)
翌々日出荷から30日以内出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。頭部形状六角穴付き種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド穴の形状六角穴
六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)ケミカルスクリュー
3,198税込3,518
1袋(100本)
翌々日出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。頭部形状六角種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド穴の形状六角穴
十字穴付ナベ小ネジ (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー十字穴付ナベ小ネジ (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)ケミカルスクリュー
2,598税込2,858
1袋(100本)
翌々日出荷から30日以内出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ポリフェニレンサルファイド頭部形状なべ穴の形状六角穴
樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)ねじ規格並目
樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
449税込494
1個
翌日出荷から3日以内出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車ねじ規格並目材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
17,980税込19,778
1箱(400本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)由良産商(10件のレビュー)
489税込538
1パック(4本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
M4  x 8mm 鍋頭小ねじ(真鍮/40本) エスコM4 x 8mm 鍋頭小ねじ(真鍮/40本)エスコ
860税込946
1パック(40本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-402材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状ナベ
M2 x  8mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 8mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ
395税込435
1パック(40本)
予約販売
エスコ品番EA949AL-204材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M2頭部形状皿頭
M2 x  8mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 8mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-104材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M2頭部形状鍋頭
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
499税込549
1パック(50個)
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
(+)Bタイプ皿(鉄/黒ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)Bタイプ皿(鉄/黒ニッケル)(小箱)大阪魂
34,980税込38,478
1箱(14000個)
8日以内出荷から13日以内出荷
材質表面処理黒ニッケル頭部形状穴の形状十字穴
(+)Bタイプ皿(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂(+)Bタイプ皿(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
27,980税込30,778
1箱(14000個)
翌日出荷から9日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒頭部形状穴の形状十字穴
(+)Bタイプ皿(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂(+)Bタイプ皿(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)大阪魂
29,980税込32,978
1箱(14000個)
9日以内出荷
材質表面処理ノンクロームホワイト頭部形状穴の形状十字穴
(+)Bタイプ皿(鉄/ノンクロームブラック)(小箱) 大阪魂(+)Bタイプ皿(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)大阪魂
36,980税込40,678
1箱(14000個)
9日以内出荷
材質表面処理ノンクロームブラック頭部形状穴の形状十字穴
(+)Bタイプ皿(鉄/ゼロクロムS-ブラック)(小箱) 大阪魂(+)Bタイプ皿(鉄/ゼロクロムS-ブラック)(小箱)大阪魂
37,980税込41,778
1箱(14000個)
9日以内出荷
材質表面処理ゼロクロムS-ブラック頭部形状穴の形状十字穴
(+)Bタイプ皿(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂(+)Bタイプ皿(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
45,980税込50,578
1箱(14000個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質表面処理クローム頭部形状穴の形状十字穴
(+)Bタイプ皿(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)Bタイプ皿(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
31,980税込35,178
1箱(14000個)
翌日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ブラック頭部形状穴の形状十字穴
(+)Bタイプバインド(鉄/黒ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)Bタイプバインド(鉄/黒ニッケル)(小箱)大阪魂
25,980税込28,578
1箱(10000個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質表面処理黒ニッケル頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)Bタイプバインド(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂(+)Bタイプバインド(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(10000個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)Bタイプバインド(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)Bタイプバインド(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
16,980税込18,678
1箱(10000個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)Bタイプバインド(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂(+)Bタイプバインド(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(10000個)
9日以内出荷
材質表面処理ノンクロームホワイト頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)Bタイプバインド(鉄/ノンクロームブラック)(小箱) 大阪魂(+)Bタイプバインド(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)大阪魂
25,980税込28,578
1箱(10000個)
9日以内出荷
材質表面処理ノンクロームブラック頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)Bタイプバインド(鉄/ゼロクロムS-ブラック)(小箱) 大阪魂(+)Bタイプバインド(鉄/ゼロクロムS-ブラック)(小箱)大阪魂
25,980税込28,578
1箱(10000個)
9日以内出荷
材質表面処理ゼロクロムS-ブラック頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)Bタイプバインド(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂(+)Bタイプバインド(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
33,980税込37,378
1箱(10000個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質表面処理クローム頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)Bタイプバインド(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂(+)Bタイプバインド(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
38,980税込42,878
1箱(5000個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)Bタイプナベワッシャーヘッド(鉄/黒ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)Bタイプナベワッシャーヘッド(鉄/黒ニッケル)(小箱)大阪魂
25,980税込28,578
1箱(10000個)
13日以内出荷
材質表面処理黒ニッケル頭部形状ナベワッシャーヘッド穴の形状十字穴
(+)Bタイプナベワッシャーヘッド(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂(+)Bタイプナベワッシャーヘッド(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
23,980税込26,378
1箱(10000個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒頭部形状ナベワッシャーヘッド穴の形状十字穴
(+)Bタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)Bタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(10000個)
8日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状ナベワッシャーヘッド穴の形状十字穴
(+)Bタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂(+)Bタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)大阪魂
22,980税込25,278
1箱(10000個)
9日以内出荷
材質表面処理ノンクロームホワイト頭部形状ナベワッシャーヘッド穴の形状十字穴
(+)Bタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ノンクロームブラック)(小箱) 大阪魂(+)Bタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)大阪魂
25,980税込28,578
1箱(10000個)
9日以内出荷
材質表面処理ノンクロームブラック頭部形状ナベワッシャーヘッド穴の形状十字穴
(+)Bタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)Bタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
23,980税込26,378
1箱(10000個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質表面処理ニッケル頭部形状ナベワッシャーヘッド穴の形状十字穴
(+)Bタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ゼロクロムS-ブラック)(小箱) 大阪魂(+)Bタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ゼロクロムS-ブラック)(小箱)大阪魂
29,980税込32,978
1箱(10000個)
9日以内出荷
材質表面処理ゼロクロムS-ブラック頭部形状ナベワッシャーヘッド穴の形状十字穴
(+)Bタイプナベワッシャーヘッド(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂(+)Bタイプナベワッシャーヘッド(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
36,980税込40,678
1箱(10000個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質表面処理クローム頭部形状ナベワッシャーヘッド穴の形状十字穴
(+)Bタイプナベワッシャーヘッド(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)Bタイプナベワッシャーヘッド(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
25,980税込28,578
1箱(10000個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質表面処理3価ブラック頭部形状ナベワッシャーヘッド穴の形状十字穴
(+)Bタイプナベ(鉄/黒ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)Bタイプナベ(鉄/黒ニッケル)(小箱)大阪魂
29,980税込32,978
1箱(12000個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質表面処理黒ニッケル頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)Bタイプナベ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂(+)Bタイプナベ(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
24,980税込27,478
1箱(12000個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒頭部形状ナベ穴の形状十字穴