カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(20)
    • 六角穴付ボルト(5)
    • 六角ボルト(5)
    • 止めねじ(2)
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(3)
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
六角(5)
頭部形状
六角穴付き(5)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
(2)
長さ(mm)
  • 8
  • 6(10)
  • 10(20)
  • 12(25)
  • 14(9)
  • 15(29)
  • 16(30)
  • 18(9)
  • 20(43)
  • 25(36)
  • 30(40)
  • 35(25)
  • 40(478)
  • 45(17)
  • 50(22)
  • 55(15)
  • 60(21)
  • 65(15)
  • 70(16)
  • 75(12)
ねじの呼び
  • M1.6(2)
  • M2(6)
  • M2.5(3)
  • M2.6(4)
  • M3(7)
  • M4(11)
  • M5(11)
  • M6(11)
  • M8(5)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(4)
  • SUSXM7(2)
  • 樹脂すべて(1)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • 鉄すべて(10)
  • SCM435(5)
  • SCM440(1)
  • SWCH(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
表面処理
  • クローム(1)
  • ユニクロ(3)
  • 生地/未処理(1)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
種別
  • 種別全ねじ(11)
全ねじ
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(9)
取付穴形状
十字穴(2)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.35(72山)(2)
  • 0.4(4)
  • 0.45(56山)(4)
  • 0.5(7)
  • 0.7(36山)(10)
  • 0.8(10)
  • 1(10)
  • 1.25(5)
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25
ねじ山種類
  • メートル並目(7)
メートル並目
ブランド
  • 大阪魂(12)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 池田金属工業(1)
  • 由良産商(1)
  • YFS(1)
大阪魂・エスコ・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・池田金属工業・由良産商・YFS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 40」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(285件のレビュー)
729税込802
1パック(40個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(7個)ほか
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ大阪魂(48件のレビュー)
429税込472特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(142件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
499税込549
1パック(50個)
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ユニクロ) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ユニクロ)大阪魂(3件のレビュー)
439税込483特価
1パック(13個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM440表面処理ユニクロ穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角ボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(黄銅/生地)大阪魂(21件のレビュー)
229税込252特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質黄銅種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ池田金属工業
568税込625
1パック(40本)
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
M2 x  8mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 8mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-204材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M2頭部形状皿頭
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
899税込989
1パック(40個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
M2 x  8mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 8mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-104材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M2頭部形状鍋頭
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)由良産商(10件のレビュー)
489税込538特価
1パック(4本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(18件のレビュー)
248税込273特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付皿ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ大阪魂(30件のレビュー)
799税込879
1パック(40個)
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上SCM435/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角穴付皿ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジ YFS12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジYFS
479税込527
1パック(40本)
4日以内出荷
加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435規格ISO規格表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン形穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
489税込538
1パック(15個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品)大阪魂
399税込439
1パック(2個)
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理黒染め先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
3カ-WHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ 大阪魂3カ-WHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ大阪魂
667税込734
1袋(40個)
翌々日出荷
寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
M4  x 8mm 鍋頭小ねじ(真鍮/40本) エスコM4 x 8mm 鍋頭小ねじ(真鍮/40本)エスコ
860税込946
1パック(40本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-402材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状ナベ