21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(6本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(50本)
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。 仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。 その他芯棒打込み式 被削材コンクリート、石材 表面処理パシペート処理
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等 材質 表面処理クロメート
1箱(50個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。 仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。 その他芯棒打込み式 被削材コンクリート、石材
1箱(50本)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に 適合材コンクリート 材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ 仕様箱入
1セット(50本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。
用途コンクリートへの施工に。 材質ステンレス/SUS410 頭部(-)六角フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)ほか
4,820 税込5,302
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。
用途コンクリートへの施工に。 材質鉄/ラスパート処理 頭部(±)六角フランジ
1箱(100本)ほか
3,750 税込4,125
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。
用途コンクリートへの施工に。 材質ステンレス/SUS410 頭部 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)ほか
3,860 税込4,246
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等 トラスコ品番748-9684 材質ステンレス 全長(mm)90 ねじ径M22 ねじ長さ(mm)35 埋め込み深さ(mm)90 ねじの呼びM22 外径(mm)28.5
1箱(10本)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。
用途コンクリートへの施工に。 材質鉄/ラスパート処理 頭部
1箱(500本)ほか
3,180 税込3,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等 ねじ径W7/8 材質ステンレス 全長(mm)90 ねじ長さ(mm)35 埋め込み深さ(mm)90 外径(Φmm)28.5 トラスコ品番749-0259 質量(g)325
1セット(10個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。下穴を開ければ、ブロック・押し出し成型セメント板・硬質木片セメント板・アスファルトに使用できます。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備家具組み立て転倒防止金具の固定エアコン室外機ブラケットアイナットブロック塀補強金具の固定 材質ステンレス(SUS430) ねじ長さ(mm)38 ボルト穴径(Φmm)M8 適合ソケット6.3mm
1パック(10本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に 仕様箱入 適合材コンクリート
1セット(50本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。 仕様締め付け方式 材質スチール 材質(本体)スチール 表面処理溶融亜鉛メッキ 適合材コンクリート 材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
1箱(10本)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。環境にやさしい三価クロメート鍍金を使用。
材質SS400 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
505 税込556
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に。 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
1箱(50本)ほか
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
543 税込597
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

由良産商アローアンカー ドブ
エコ商品
ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。C-Dタイプは耐食性に優れたドブメッキ使用。
材質SS400 表面処理溶融亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
858 税込944
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。 材質オーステナイト系ステンレス 頭部皿頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(800本)ほか
13,100 税込14,410
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。 材質オーステナイト系ステンレス 頭部トラス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300本)ほか
12,920 税込14,212
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)