運転制御方式圧力開閉器
運転制御方式圧力開閉器
特殊リード弁使用により運転音がソフトで、体積効率が高いです。
空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば自動運転を行う省エネタイプです。
再起動時は無負荷運転を行い機械に負担をかけません。
小形・軽量・コンパクト設計です。
耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。
用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。
種類小型軽量コンパクト設計
制御方式圧力開閉器式
一段圧縮機と比較して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率も良く豊富な空気量が得られます。
断続的であっても一度に多量の空気量を必要とする時、高圧の空気源は有効です。
高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定が出来、応用範囲が広い。
インバータ搭載形(WAIシリーズ)
インバータによる圧力制御運転により、最大12%の省エネ効果
※稼働率42% 圧力1.1MPa 圧力一定運転時(自社同機種での比較)
従来品よりも部品点数を減らし、点検箇所の削減。
50Hz及び60Hz仕様が共通となりました。
消耗品であるコンダクタ(電磁開閉器)の削除によりメンテの費用低減。
通常運転(ON-OFF運転)(断続運転)と圧力一定運転(連続運転)を手動切替スイッチにて容易に切替可能。
用途自動車整備(タイヤの充填・脱着等)、ガソリンスタンド、0.95MPa以上の空気圧を必要とする。工場用空気源・機械等の作動用。
制御方式圧力開閉器式
回転速度(min-1[r.p.m])890
完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。
給油、油交換などする必要がありません。
輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、
潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。
リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。
特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。
圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、
ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。
用途最近はコンプレッサの用途の多様化が急速に進んでまいりました。油分をきらう、きれいな圧縮空気を必要とする分野が増えてまいりました。そこで市場の要望に答えて潤滑油を必要としないクリーンエアーを供給するオイルレスコンプレッサを0.2~11kWまでシリーズ化しました。油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。食品・化学用・・・液体・粉末の散布、圧送、撹拌、空気供給、塗装用・・・精密塗装、小物塗装、装飾、制御・計測用・・・自動車制御装置、精密機器、エアーマイクロメータ、操作用空気、コンピュータ、印刷機、農家用・・・清掃、薬剤散布、酸素補給用・・・活魚、観賞魚、清掃・クリーニング用・・・塵埃の除去、洗浄、水吹き、しみ抜き、その他
運転方式自動アンローダ式
完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。
給油、油交換などする必要がありません。
輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。
リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。
特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。
圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。
用途油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。
運転方式圧力開閉器式
耐久性があり、メンテナンスが容易に行える給油式レシプロコンプレッサーです。特殊リード弁の使用により運転音がソフトで体積効率が高いです。小型、軽量、コンパクト設計です。空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う省エネタイプです。再起動時には、無負荷運転を行い、機械に負担をかけません。
用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。断続的に使用する用途に適します。
接続口径1/4、3/4×各1ボールバルブ
防音、防振設計
騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。
架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。
操作性と耐久性と安全性
過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。
冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。
操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。
空気タンク内蔵の省スペース設計です
縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。
経済性と簡単なメンテナンス
イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源、住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策、精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所、自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。
仕様MT
種類静音
制御方式圧力開閉器式
概略質量(kg)540
最高使用圧力1.4MPa
外径(Φmm)換気扇:Φ400
回転速度(min-1[r.p.m])890
電動機三相モートル
空気取出口(B)1inch
シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
1台
¥1,898,000
税込¥2,087,800
21日以内出荷
防音、防振設計
騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。
架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。
操作性と耐久性と安全性
過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。
冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。
操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。
空気タンク内蔵の省スペース設計です
縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。
経済性と簡単なメンテナンス
イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。
エアードライヤ搭載形
圧縮空気中の水分を取り、水によるトラブルを解消します。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源、住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策、精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所、自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。
仕様MT
種類静音
制御方式圧力開閉器式
概略質量(kg)617
最高使用圧力1.4MPa
消費電力(W)(50/60Hz)冷凍式エアードライヤ:620/840
消費電流(A)(50/60Hz)冷凍式エアードライヤ:2.3/2.7
回転速度(min-1[r.p.m])890
電動機三相モートル
空気取出口(B)3/4
周囲温度(℃)2~40
出口空気温度露点(℃)冷凍式エアードライヤ:10以下
1台
¥2,498,000
税込¥2,747,800
21日以内出荷
独自のコンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モータでロングライフ、 さらにパワフル&クリーンエア!
コンポジット樹脂ピストンを使用しており、焼きつきやカジリが発生しません。
オイルフリーですので高品質なクリーンエアをご提供します。
食品、薬品、医薬品、印刷、塗装などクリーンエアを要求される場合にお薦めです。
オイルフリーでありながら最高圧力は1.0MPaまで対応。高圧が必要なお客様にも御不便をかけません。
クランク室内への粉塵の侵入を防ぐ防塵フィルターキットを標準装備。万が一のトラブルを未然に防ぎます。
オイルフリー式のため、オイル管理が不要です。
防塵フィルタキットを標準装備(TFP55以上)。内部部品を保護します。
用途食品、飲料、たばこ、繊維工業、パルプ、紙加工、レジャーサービス、塗装、その他
冷却方式空冷
電動機三相/全閉外扇形/F種絶縁/4極
駆動方式Vベルト
効率IE3プレミアム効率
吸込条件大気圧、2~40℃
地盤振動値(dB)60
騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。
架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。
過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。
冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。
縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。
イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源
住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策
精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所
自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。
制御方式圧力開閉器式
動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式
段数二段
概略質量(kg)130
管径(Φmm)吐出し:1 1/4B
寸法A(mm)380
寸法F(mm)730
最高使用圧力0.95MPa
寸法D(Φmm)14
寸法E(mm)730
寸法B(mm)210
吐出し空気量(L/min)1140
寸法H1(mm)160
燃料タンク容量(L)2
潤滑方式給油式
回転速度(min-1[r.p.m])960
電動機(定格出力/kW)11
寸法H2(mm)670
Vプーリ溝型×本数×外径:B×4×511
シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
1台
¥969,800
税込¥1,066,780
21日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式
段数二段
概略質量(kg)130
管径(Φmm)吐出し:1 1/4B
寸法A(mm)380
寸法F(mm)540
最高使用圧力1.4MPa
寸法D(Φmm)14
寸法E(mm)730
寸法B(mm)210
吐出し空気量(L/min)1050
寸法H1(mm)160
燃料タンク容量(L)2
潤滑方式給油式
回転速度(min-1[r.p.m])890
電動機(定格出力/kW)11
寸法H2(mm)570
Vプーリ溝型×本数×外径:B×4×511
シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
1台
¥969,800
税込¥1,066,780
21日以内出荷
騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。
架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。
縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。
イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源
住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策
精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所
自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。
制御方式圧力開閉器式
高効率モーター対応です。
油冷式です。
省エネルギーパージ制御+自動発停します。
パージ制御:消費空気量が減少するとパージ運転(圧縮空気放出)を開始し動力を低減します。
自動発停:消費空気量が約20%まで下がると自動的にコンプレッサーを停止します。(消費側配管容積により変化します)
静音設計:冷却風の流れをスムーズにし、独自の吸排気ダクト構造、特殊吸音材を採用することで、非常に静かな運転音を実現しました。
一段圧縮機の本体は各種機械への組込み用あるいは定置形用にご使用いただけます。
新開発の圧縮機本体を搭載した事により、最大14%エネルギー効率の向上。
基本設計から大幅に見直した事により、保証時間が従来機の1.6倍に延長。
シンプル設計を従来以上に追及し、メンテナンスコストが最大25%低減。
防音パッケージを新規設計した事で、静音性が大幅に向上。
流体(圧縮)大気
種類静音
冷却方式空冷
電動機全閉外扇形/F種絶縁/4極
設置場所屋内
駆動方式Vベルト
空気圧縮方式オイルフリースクロール方式
吸込条件大気圧、2~40℃
地盤振動値(dB)45以下
種類小型
運転制御方式断続運転
制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.59~0.69(6~7)
使用油CO-100
トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。11・15kW機は大形インタークーラーにより中間段の圧縮空気を冷却し圧縮効率がアップしました。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。エアドライヤー無し。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。
用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。
仕様空気取出し口径(B)×口数:Rc1×1、圧縮機本体形式:BT-110DP、使用オイル種:CO-100、充填オイル量上限/下限(L):3.20/2.30
運転制御方式全自動運転制御式
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm1266×949×1271
原動機定格出力(PS)15
圧縮空気の使用状態に応じて連続運転と断続運転をワンタッチで切替できる。エースコントローラ装備。起動、停止がスムーズで耐久性が向上。断続タイプ特有のエア排出音がしません。高効率2段圧縮機搭載。安全ベルトガード付き。
運転制御方式連続・断続運転兼用式
1.37MPaの中圧専用コンプレッサ。タイヤの充気・脱着、ガソリンスタンド等に適しています。連続・断続運転兼用式 GKHシリーズ。圧縮空気の使用状態に応じて連続運転と断続運転をワンタッチで切替できる。エースコントローラ装備。起動、停止がスムーズで耐久性が向上。断続タイプ特有のエア排出音がしません。高効率2段圧縮機搭載(3.7kW~15kW)。安全ベルトガード付き。全機種全閉外扇モーター標準装備。全機種トップランナーモーター搭載。
運転制御方式連続・断続運転兼用式
制御圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~1.37[12~14]
コンパクトながらハイパフォーマンス。
用途圧縮空気ソリューション
電圧(V)200
騒音値(dB)56
冷却方式空冷
トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。冷凍式エアドライヤ一体形(ドライパックス)。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。
用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。
運転制御方式全自動運転制御式
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm1269×949×1629
エアドライヤー内蔵タイプです。独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長されました。2ウェイ冷却で冷却効果が増大です。(2.2kW以上)。全閉外扇モーター標準搭載。ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。防じんフィルターキットを標準装備。(5.5kW以上)。内部部品を保護します。オイルフリーですから空気はもちろんドレンにも油分を含みません。環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。
パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音性に優れています。オイルアラームを標準装備しています。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。
充填量(L)オイル:2.05
独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長されました。
2ウェイ冷却で冷却効果が増大(2.2kW以上)。
エアドライヤー内蔵タイプです。
全閉外扇モーター標準搭載。ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。
防じんフィルターキットを標準装備(5.5kW以上)。内部部品を保護します。
オイルフリーですから空気はもちろんドレンにも油分を含みません。環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。
トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。冷凍式エアドライヤ一体形(ドライパックス)。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。
用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。
仕様空気取出し口径(B)×口数:Rc1×1、圧縮機本体形式:BT-110DP、使用オイル種:CO-100、充填オイル量上限/下限(L):3.20/2.30
運転制御方式全自動運転制御式
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm1269×949×1629
原動機定格出力(PS)15
防音と防振対策をした静音パッケージコンプレッサです。
制御方式は無駄な電力をカットするのに最適な圧力スイッチ式(0.75~3.7kW)、制御圧力など設定変更がパネルで可能なマイコン制御式(D(A)PKM)、使用状況により連続・断続を自動的に切り替える全自動運転制御方式(5.5~15kW)
高効率2段圧縮機搭載(3.7~15kW)
中圧仕様(1.37MPa)もラインナップ(3.7~11kW)
低振動で優れた静音設計。
Bluetooth通信・アプリ対応でスマートデバイスを使用し、製品から離れた場所(約30m以内)でもリアルタイムに圧縮機の状態把握が可能となりました。また、エラー発生時はアプリにエラー内容と対処方法を表示する通知機能で敏速な保守対応が可能となります。オートドレン機能を標準装備で、日々のドレン排出作業の手間を削減し使い勝手を向上。ドレンの自動排出により空気タンクの錆発生を抑制します。ムダを検知し、省エネ運転。新採用制御方式「ECOMODE(エコモード)」で、さらに省電力効果を発揮します。空気圧縮機の負荷率に応じて自動的に圧縮機最高圧力を低減。不必要な昇圧運転をカットし、省エネルギー運転を実現します。表示操作部と運転操作部を明確に区別化し、また警報表示を強調。グラフィック構成で視認性を高め、より操作を明解に追求。NEXTseriesは操作パネル上の簡単なスイッチ操作で、圧力設定の変更が可能です。圧力調整弁や圧力開閉器のわずらわしい調整作業が不要です。
タイプMタイプ ドライヤー搭載型
電動機(相および電源電圧)トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220
運転制御方式PUSC方式(使用量に合わせアンローダ式・圧力開閉器式自動)/ECOMODE切替可
関連資料標準仕様表(0.2MB)
出口空気露点(℃)圧力下15以下
潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載していることから無駄な運転を省き、省エネを実現します。スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。リスク回避機能を搭載しています。非常停止スイッチを標準装備しています。3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。停電自動復帰機能を標準搭載しています。従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。
奥行(mm)985
電源(V)三相200
吐出圧力(MPa)0.65~0.8
制御圧力(MPa)0.65~0.8
潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載しており無駄な運転を省き、省エネを実現します。スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。リスク回避機能を搭載しています。非常停止スイッチを標準装備しています。3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。停電自動復帰機能を標準搭載しています。従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。
幅(mm)680
奥行(mm)985
電源(V)三相200
制御圧力(MPa)0.65~0.8
ブースターコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。コストダウンのために、空気ラインの低圧化をしたときに生じる部分的な圧力不足を解消します。エア駆動の増圧機器と比較して大幅なコスト改善ができます。
エアドライヤー内蔵タイプです。パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音に優れています。オイルアラーム標準装備しています。高性能吸い込みフィルター使用です。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。
ブースターコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。コストダウンのために、空気ラインの低圧化をしたときに生じる部分的な圧力不足を解消します。エア駆動の増圧機器と比較して大幅なコスト改善ができます。
ブースターコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。コストダウンのために、空気ラインの低圧化をしたときに生じる部分的な圧力不足を解消します。エア駆動の増圧機器と比較して大幅なコスト改善ができます。
ブースターコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。コストダウンのために、空気ラインの低圧化をしたときに生じる部分的な圧力不足を解消します。エア駆動の増圧機器と比較して大幅なコスト改善ができます。
エアドライヤー内蔵タイプです。パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音に優れています。オイルアラーム標準装備しています。高性能吸い込みフィルター使用です。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。
関連キーワード
1
2
次へ