57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


GM-16ES エンジン式エアーコンプレッサー16Lタンク AIR WAVE(和コーポレーション) 動画あり
エアー工具全般にご利用いただけます。エアーレギュレター吐出口(空気調整吐出)×2口、タンク直結吐出口×1口
用途電源のない屋外での作業に。エアー剪定鋏、エアー杭打ち、エアーブラスト、エアーグラインダー、エアー封函機等あらゆるエアー工具使用時に! 回転数(min-1[r.p.m])4.0PS/3600 起動形式リコイル起動方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×480~1020 使用燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出量(L/min)201 動力4-STROKE エンジン 保証期間本体:購入日より1年間 使用油4サイクル用エンジンオイル RoHS指令(10物質対応)対応 吹出口3口 カプラ 1/4(2口レギュレター付)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

仕様ガソリンエンジン(4サイクル)双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。小形軽量のため、持ち運びが簡単です。電源のある場合は、電動機接続可能です。 寸法(mm)1025(W)×490(D)×650(H) 型番NCT-22ME エンジンタイプ空冷低圧エンジン及びモートル搭載形、自動アンローダ式、給油式 回転速度1000rpm アズワン品番64-2195-07
1台
482,500 税込530,750
7日以内出荷

1台
481,700 税込529,870
7日以内出荷

1台
481,700 税込529,870
7日以内出荷

インバーター制御による省エネ 電源トラブルの回避 メンテナンス費用の低減
仕様MT 電動機三相モートル
1台
859,800 税込945,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長。 全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備したセーフティ設計。 オイルフリーでドレンに油分を含まないため、環境にやさしくドレン処理費用も削減。
運転方式圧力開閉器式 運転制御方式圧力開閉器式
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

大型機種や連続作業に適します。 特殊リード弁使用により連続音がソフトで、体積効率が高いです。 連続運転のため、再起動時におこる負荷運転の負担をかけません。 小型軽量コンパクト設計です。 最高圧力が0.7MPaのため風量的には多いです。
用途圧縮運転と無負荷運転を自動的に繰り返し、再起動時に負担をかけない方式で連続して使用する用途に適し、塗装・エアーツール、槽内撹拌と空気を定量でしかも連続に使用するのに適します。 制御方式自動アンローダ式
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

特殊リード弁使用により運転音がソフトで、体積効率が高いです。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば自動運転を行う省エネタイプです。 再起動時は無負荷運転を行い機械に負担をかけません。 小形・軽量・コンパクト設計です。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。
用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。 種類小型軽量コンパクト設計 制御方式圧力開閉器式
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。 コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。
用途タイヤ充気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事及びサービスに最適です。用途にあった最適の機種をお選び下さい。 種類コンパクト設計
1台
399,800 税込439,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オイルフリー スクロールベビコン 日立産機システム 動画あり
Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。 スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能 エラー発生時その原因、対処方法を表示 メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示 最大4台まで同時にモニタリングが可能 空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ) 排出時間や排出も操作パネルから変更可能 操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。
始動方式直入 周囲温度(℃)5~40
1台
659,800 税込725,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オイルフリー スクロールベビコン 日立産機システム 動画あり
Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。 スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能 エラー発生時その原因、対処方法を表示 メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示 最大4台まで同時にモニタリングが可能 空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ) 排出時間や排出も操作パネルから変更可能 操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。
タイプエアードライヤー不付 最高圧力(MPa)0.8 潤滑方式無給油式 始動方式直入
1台
449,800 税込494,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ガソリンエンジン(4サイクル)セル式バッテリー付空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。 寸法(mm)1205(W)×515(D)×860(H) 型番FP-22M-ESB エンジンタイプ空冷低圧エンジン搭載形、自動アンローダ式、給油式 回転速度1000rpm アズワン品番64-2195-08
1台
593,300 税込652,630
7日以内出荷

空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。 車輌をはずせば定置式になるため車輌搭載固定が容易です。 コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。
用途タイヤ空気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事に最適です。ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン等用途にあった最適の機種をお選び下さい。
1台
739,800 税込813,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●ガソリンスタンド、自動車整備等0.95MPa以上の圧力源を必要とする用途に最適です。●防音、防振設計。空気タンク内蔵の省スペース設計。●操作性・耐久性・安全性。経済性と簡単なメンテナンス。
仕様MT
1台
569,800 税込626,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中圧パッケージベビコン 給油式 エアードライヤー内蔵型 日立産機システム 動画あり
Bluetooth通信・アプリ対応でスマートデバイスを使用し、製品から離れた場所(約30m以内)でもリアルタイムに圧縮機の状態把握が可能となりました。また、エラー発生時はアプリにエラー内容と対処方法を表示する通知機能で敏速な保守対応が可能となります。オートドレン機能を標準装備で、日々のドレン排出作業の手間を削減し使い勝手を向上。ドレンの自動排出により空気タンクの錆発生を抑制します。新デザインデジタル表示操作パネル。表示操作部と運転操作部を明確に区別化し、また警報表示を強調。グラフィック構造で視認性を高め、より操作を明解に追求。圧縮機とエアードライヤーの制御を一体化し、操作パネルのスイッチで先行運転/同時運転を簡単に選択できます。また、同時運転選択時は圧縮機が5分以上停止するとエアードライヤーも自動停止し、省エネが図れます。エアードライヤーで除去したドレンは電磁弁式オートドレンラップで定期的に自動排出します。ドレン吸い上げ方式空気タンクで、空気タンク内のドレンを吸い上げて排出するので、錆による目詰まりがしにくくなりました。
タイプMタイプ ドライヤー搭載型 電動機(相および電源電圧)トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220 始動方式直入(再起動負荷軽減装置付) 運転制御方式ECOMODE/圧力開閉器式 切替可能 関連資料標準仕様表(0.2MB) 出口空気露点(℃)圧力下15以下
1台
589,800 税込648,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。 給油、油交換などする必要がありません。 輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、 潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。 リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。 特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。 圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、 ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。
用途最近はコンプレッサの用途の多様化が急速に進んでまいりました。油分をきらう、きれいな圧縮空気を必要とする分野が増えてまいりました。そこで市場の要望に答えて潤滑油を必要としないクリーンエアーを供給するオイルレスコンプレッサを0.2~11kWまでシリーズ化しました。油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。食品・化学用・・・液体・粉末の散布、圧送、撹拌、空気供給、塗装用・・・精密塗装、小物塗装、装飾、制御・計測用・・・自動車制御装置、精密機器、エアーマイクロメータ、操作用空気、コンピュータ、印刷機、農家用・・・清掃、薬剤散布、酸素補給用・・・活魚、観賞魚、清掃・クリーニング用・・・塵埃の除去、洗浄、水吹き、しみ抜き、その他 運転方式自動アンローダ式
1台
429,800 税込472,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。 給油、油交換などする必要がありません。 輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。 リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。 特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。 圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。
用途油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。 運転方式圧力開閉器式
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。清潔感のあるホワイトカラーを採用。お求めやすい新価格設定。制御圧力を変更し吐出し空気量が向上。再起動時の負荷低減方式を変更。パッケージ内の冷却風の流れの最適化を図り排気ファンを廃止、動力費を低減。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。エアドライヤー無し。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。
用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。 運転制御方式圧力スイッチ式
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。清潔感のあるホワイトカラーを採用。お求めやすい新価格設定。制御圧力を変更し吐出し空気量が向上。再起動時の負荷低減方式を変更。パッケージ内の冷却風の流れの最適化を図り排気ファンを廃止、動力費を低減。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。冷凍式エアドライヤ一体形(ドライパックス)。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。
用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。 運転制御方式圧力スイッチ式
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パッケージベビコン NEXTseries 給油式 エアードライヤー内蔵型・搭載型 日立産機システム 動画あり
Bluetooth通信・アプリ対応でスマートデバイスを使用し、製品から離れた場所(約30m以内)でもリアルタイムに圧縮機の状態把握が可能となりました。また、エラー発生時はアプリにエラー内容と対処方法を表示する通知機能で敏速な保守対応が可能となります。オートドレン機能を標準装備で、日々のドレン排出作業の手間を削減し使い勝手を向上。ドレンの自動排出により空気タンクの錆発生を抑制します。ムダを検知し、省エネ運転。新採用制御方式「ECOMODE(エコモード)」で、さらに省電力効果を発揮します。空気圧縮機の負荷率に応じて自動的に圧縮機最高圧力を低減。不必要な昇圧運転をカットし、省エネルギー運転を実現します。表示操作部と運転操作部を明確に区別化し、また警報表示を強調。グラフィック構成で視認性を高め、より操作を明解に追求。NEXTseriesは操作パネル上の簡単なスイッチ操作で、圧力設定の変更が可能です。圧力調整弁や圧力開閉器のわずらわしい調整作業が不要です。
タイプMタイプ ドライヤー搭載型 電動機(相および電源電圧)トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220 運転制御方式PUSC方式(使用量に合わせアンローダ式・圧力開閉器式自動)/ECOMODE切替可 関連資料標準仕様表(0.2MB) 出口空気露点(℃)圧力下15以下
1台
429,800 税込472,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パッケージベビコン NEXTseries 給油式 日立産機システム 動画あり
Bluetooth通信・アプリ対応でスマートデバイスを使用し、製品から離れた場所(約30m以内)でもリアルタイムに圧縮機の状態把握が可能となりました。また、エラー発生時はアプリにエラー内容と対処方法を表示する通知機能で敏速な保守対応が可能となります。オートドレン機能を標準装備で、日々のドレン排出作業の手間を削減し使い勝手を向上。ドレンの自動排出により空気タンクの錆発生を抑制します。ムダを検知し、省エネ運転。新採用制御方式「ECOMODE(エコモード)」で、さらに省電力効果を発揮します。空気圧縮機の負荷率に応じて自動的に圧縮機最高圧力を低減。不必要な昇圧運転をカットし、省エネルギー運転を実現します。表示操作部と運転操作部を明確に区別化し、また警報表示を強調。グラフィック構成で視認性を高め、より操作を明解に追求。NEXTseriesは操作パネル上の簡単なスイッチ操作で、圧力設定の変更が可能です。圧力調整弁や圧力開閉器のわずらわしい調整作業が不要です。
タイプMタイプ 消費電力(W)冷凍式エアードライヤー:-(ドライヤ不付き) 電動機(相および電源電圧)トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220 運転制御方式PUSC方式(使用量に合わせアンローダ式・圧力開閉器式自動)/ECOMODE切替可 関連資料標準仕様表(0.2MB) 出口空気露点(℃)-(ドライヤ不付き)
1台
279,800 税込307,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パッケージベビコン NEXTseries 無給油式 日立産機システム 動画あり
Bluetooth通信・アプリ対応でスマートデバイスを使用し、製品から離れた場所(約30m以内)でもリアルタイムに圧縮機の状態把握が可能となりました。また、エラー発生時はアプリにエラー内容と対処方法を表示する通知機能で敏速な保守対応が可能となります。オートドレン機能を標準装備で、日々のドレン排出作業の手間を削減し使い勝手を向上。ドレンの自動排出により空気タンクの錆発生を抑制します。ムダを検知し、省エネ運転。新採用制御方式「ECOMODE(エコモード)」で、さらに省電力効果を発揮します。空気圧縮機の負荷率に応じて自動的に圧縮機最高圧力を低減。不必要な昇圧運転をカットし、省エネルギー運転を実現します。表示操作部と運転操作部を明確に区別化し、また警報表示を強調。グラフィック構成で視認性を高め、より操作を明解に追求。NEXTseriesは操作パネル上の簡単なスイッチ操作で、圧力設定の変更が可能です。圧力調整弁や圧力開閉器のわずらわしい調整作業が不要です。
タイプMタイプ 消費電力(W)冷凍式エアードライヤー:-(ドライヤ不付き) 電動機(相および電源電圧)トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220 始動方式直入(再起動負荷軽減装置付き) 運転制御方式PUSC方式(使用量に合わせアンローダ式・圧力開閉器式自動)/ECOMODE切替可 関連資料標準仕様表(0.2MB) 出口空気露点(℃)-(ドライヤ不付き)
1台
399,800 税込439,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。 従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。 最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。 オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。 ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、空気入れ、インパクトレンチなど作業。 種類静音 潤滑方式オイルレス 消費電流(A)(50/60Hz)13/12 定格時間連続 定格消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200 空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式) 関連資料分解図部品表(0.42MB)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

家庭用100Vで使用可能! 1.5kW 2馬力(倍速モーター付き) 容量30Lの圧力タンク付 100Vなのにパワフルに圧縮、オイル式で効率よく圧縮できて長持ちします。
用途エアー工具・機器の空気供給用
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ON-OFFスイッチ標準装備でシンプルな操作性。 サーマルプロテクタ標準装備でモータ焼き付きを防止し、安全性・信頼性にも応える。 さらに保証期間を最大2年に延長可能で、万が一の場合も安心。 メンテナンスカウンタ標準装備により、メンテナンス管理も容易。
運転方式圧力開閉器式
1台
189,800 税込208,780
23日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

オイルフリーベビコン Rシリーズ圧力開閉器式 日立産機システム 動画あり
ヒートシールドピストンで周囲温度45~50℃に対応。ヒートシールドピストンを採用し、圧縮熱の影響を受けやすいピストン連接棒小端部のベアリングを削減。さらに中空構造のアルミピストンをスーパーエンプラでコーティング。コーティングが圧縮熱を遮断、中空構造でピストン全体を効率的に冷却し、大端部ベアリングの温度を低減。高温環境下でも製品の信頼性を保ちます。タンクマウント型は 50℃、パッケージ型は 45℃まで使用可能になりました。(※上限温度を超えても停止せず運転継続します)【※】特許出願中。オフセット構造と空気弁の改良で吐出し空気量を最大3%アップ。揺動ピストン特有のピストンリングの傾きをオフセット構造で抑制し、シール性能を向上。さらに空気弁の改良と組み合わせて吐出し空気量をアップ。吐出し空気量が最大で3%(※従来機との公称値比較)向上しました。【※】特許出願中。消耗部品点数を削減、保証も延長。消耗部品のライダーリング、ピストンピン、小端部ベアリングを削減。さらに圧縮機本体が従来の1年保証から2年保証へ延長しました。グリーンプロダクト。潤滑油を使わないオイルフリーの環境配慮型グリーンプロダクト(※吸い込み空気中の油分は吐出し空気に含まれます。)完全給油不要で手間いらずなうえ、耐久性・効率もアップ。カーボンニュートラルに貢献 (パッケージ)。従来からのPUSC制御を PUSCⅡへバージョンアップ。使い勝手はそのままに、運転間隔に応じてアンロードを減らしてモータを停止。消費電力を従来比最大15%カット。カーボンニュートラルに貢献します。Bluetooth®機能搭載機種「FitLiveコネクトアプリ」に対応。従来は一部の中型・大型機種のみでご利用可能だったFitLiveサービスをベビコンにも。FitLiveコネクトアプリはFitLiveサービスの一部機能をパッケージベビコンなどのBluetooth®機能搭載機種でご利用いただくためのスマートデバイス用アプリケーションです。事前のユーザーID等の登録で、サービス契約や利用料なしでご利用いただけます。
最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93) 運転方式圧力開閉器式 電源電圧(V)三相200/200・220 潤滑方式オイルフリー
1台
278,000 税込305,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電磁弁によりモーターの高寿命化をはかっています。タンク内面エポキシ樹脂コーティングだからサビにくい
用途エアーツール 種類静音 電源コード(m)2 安全弁設定圧力(MPa)0.93
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフル吐出量116L/min(0.6MPa時)
消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200 消費電流(A)12 モーター回転数(min-1[r.p.m])1450(50Hz)/1720(60Hz) 空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式) 関連資料分解図部品表(0.41MB)
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

全閉モートル、両面ベルト覆い標準装備、ON-OFFスイッチ、サーマルリレー、タイムカウンタ標準装備。
付属品ホース継手(適用ゴムホース呼び径Φ6、Φ12)、止め弁 運転制御方式圧力開閉器式 エアー出口Rc3/4×1、G1/4B×1
1台
299,800 税込329,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5.5馬力のハイパワーコンプレッサーです。 エンジンも安心のHonda製を採用し、タンク 容量は20リットルとコンパクトに仕上げました。 特許を取得した特殊バルブによって、エンジンの安全駆動を実現。エアー圧力も調整が可能です。 吐出量は最大260L/分と十分な量を誇ります。
圧力8kgf/cm2 対象エンジンHONDAエンジン GX-160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×57×75~105
1台
216,900 税込238,590
5日以内出荷

オイルフリーベビコン Rシリーズ自動アンローダ式 日立産機システム 動画あり
ヒートシールドピストンで周囲温度45~50℃に対応。ヒートシールドピストンを採用し、圧縮熱の影響を受けやすいピストン連接棒小端部のベアリングを削減。さらに中空構造のアルミピストンをスーパーエンプラでコーティング。コーティングが圧縮熱を遮断、中空構造でピストン全体を効率的に冷却し、大端部ベアリングの温度を低減。高温環境下でも製品の信頼性を保ちます。タンクマウント型は 50℃、パッケージ型は 45℃まで使用可能になりました。(※上限温度を超えても停止せず運転継続します)【※】特許出願中。オフセット構造と空気弁の改良で吐出し空気量を最大3%アップ。揺動ピストン特有のピストンリングの傾きをオフセット構造で抑制し、シール性能を向上。さらに空気弁の改良と組み合わせて吐出し空気量をアップ。吐出し空気量が最大で3%(※従来機との公称値比較)向上しました。【※】特許出願中。消耗部品点数を削減、保証も延長。消耗部品のライダーリング、ピストンピン、小端部ベアリングを削減。さらに圧縮機本体が従来の1年保証から2年保証へ延長しました。グリーンプロダクト。潤滑油を使わないオイルフリーの環境配慮型グリーンプロダクト(※吸い込み空気中の油分は吐出し空気に含まれます。)完全給油不要で手間いらずなうえ、耐久性・効率もアップ。カーボンニュートラルに貢献 (パッケージ)。従来からのPUSC制御を PUSCⅡへバージョンアップ。使い勝手はそのままに、運転間隔に応じてアンロードを減らしてモータを停止。消費電力を従来比最大15%カット。カーボンニュートラルに貢献します。Bluetooth®機能搭載機種「FitLiveコネクトアプリ」に対応。従来は一部の中型・大型機種のみでご利用可能だったFitLiveサービスをベビコンにも。FitLiveコネクトアプリはFitLiveサービスの一部機能をパッケージベビコンなどのBluetooth®機能搭載機種でご利用いただくためのスマートデバイス用アプリケーションです。事前のユーザーID等の登録で、サービス契約や利用料なしでご利用いただけます。
種類小型 制御方式自動アンローダ式 最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93) 電源電圧(V)三相200/200・220 潤滑方式オイルフリー
1台
269,000 税込295,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単相200V仕様のプロ向け。 連続運転可能。 優れた耐久性のベルト式。 あらゆるエアー工具に対応します。 製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわったプロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。 搭載モータ・AC200V,2HP,1.5KW 目安エアー充填速度:0MPa~0.98MPa充填速度約2分30秒 第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。 エアーブラストを使った表面処理に。 塗装にも便利です。 本体寸法(mm)930×520×650 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10] 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])750/900 電流(A)(50/60Hz)13.6/12.6 平均消費電力(W)1930 馬力(HP)2 吐出量(L/min)(50/60Hz)250/290 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

プロ用小型コンプレッサー。アルミタンクで軽量19.2kg!静音62dB給油不要。◆サブタンクの取付でリシン・弾性タイルの吹付けが安定
質量(kg)19.2 消費電力(W)1450 最高圧力(MPa)0.8 使用電源(V)100 空気タンク容量(L)39 吐出空気量(L/min)【50Hz】(14.2A) 170 【60Hz】(13.5A) 200 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)60.0×32.0×61.0
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

用途自動車整備(タイヤの空気・脱着等)、ガソリンスタンド、0.99MPa以上の空気圧を必要とする工場用空気源、機械等の作動用に使われ設置場所の狭いところに適します。 制御方式圧力開閉器式
1台
689,800 税込758,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モーターエンジン・コンパクトタイプ。自動車修理工場に最適!。◆大エアー量270L/分コンパクトで省スペース。◆移動性・作業性抜群!。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式。◆鋼シリンダーライナー装着で高耐久
付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー 質量(kg)75 出力【駆動源】三相 200V/2.2kW 空気タンク容量(L)15双胴型 吐出空気量(L/min)270 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89.0×41.3×54.3 圧力(MPa)1
1台
209,980 税込230,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IE3モーターを搭載しています。全閉外扇形モーターを搭載しており、粉じんや湿気に対する耐性を向上しています。
用途一般産業機械のエア源として。 電源(V)三相200 吐出圧力(MPa)0.8~1.0
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

明治機械製作所コンプレッサ
自動圧力スイッチにより電動機を0.78MPaでON、0.98MPaでOFFを繰り返す制御方式です。 圧縮空気を断続的に使用する場合に適します。
仕様IE3/60HZ 運転制御方式圧力開閉器式(断続式) 制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78~0.98[8~10] 空気取出口(B)G1/4(×2コ) 使用油CO-100 圧縮機GHO-3DP 潤滑油充填量(L)上限0.58/下限0.26
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

富士コンプレッサー汎用形空冷コンプレッサー
特殊リード弁の使用により運転音がソフトで体積効率が高いです。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。小型、軽量、コンパクト設計です。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う省エネタイプです。 再起動時には、無負荷運転を行い、機械に負担をかけません。 断続的に使用します、一般産業機械に広く使用されている汎用タイプ。
仕様【圧縮空気】給油式 運転方式圧力開閉器式
1台
429,800 税込472,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)