4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新開発の圧縮機本体を搭載した事により、最大14%エネルギー効率の向上。 基本設計から大幅に見直した事により、保証時間が従来機の1.6倍に延長。 シンプル設計を従来以上に追及し、メンテナンスコストが最大25%低減。 防音パッケージを新規設計した事で、静音性が大幅に向上。
流体(圧縮)大気 種類静音 冷却方式空冷 電動機全閉外扇形/F種絶縁/4極 設置場所屋内 駆動方式Vベルト 空気圧縮方式オイルフリースクロール方式 吸込条件大気圧、2~40℃ 地盤振動値(dB)45以下
1台
1,090,000 税込1,199,000
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ドライヤー内蔵タイプです。潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。必要な空気を最小限のエネルギーで作り出すマルチステージ制御を搭載しています。スクロールコンプレッサならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。
用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。
1台
5,298,000 税込5,827,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)