カテゴリ

  • メカニカル部品(2,780)
    • ギヤ、ラック(15)
    • ギヤードモーター(700)
    • ギヤヘッド(54)
    • スピードコントロールモーター(1)
  • 切削工具(7)
    • エンドレスバンドソー(1)
  • 制御機器(209)
    • ディスクリートその他関連用品(57)
  • 電動工具(59)
  • 学童・教育用品(44)
  • 自動車純正部品(32)
  • 測定用品(25)
  • 物流用品(22)
  • スプレー・オイル・グリス(22)
  • 農業機械(19)
  • トラック純正部品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 溶接用品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 空圧工具(7)
  • 家電(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 電気材料(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • KHK(小原歯車工業)(2)
  • TAMIYA(タミヤ)(61)
  • 住友重機械工業(211)
  • 日立産機システム(4)
  • ホーザン(1)
  • SPG(9)
  • RS PRO(88)
  • ツカサ電工(24)
  • 伊東電機(1,061)
  • ニッセイ(429)
  • スリーピース(294)
  • マキシンコー(194)
  • ナブテスコ(152)
  • オリエンタルモーター(91)
  • シグマー技研(47)
  • 三菱電機(27)
  • KYOWA(協和製作所)(20)
  • 三木プーリ(19)
  • KITO(キトー)(18)
歯数
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 45(1)
  • 60(1)
モジュール(m)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(832)
サービス分類
  • レンタル(7)
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「モーターギア」の検索結果

3,337件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木製ソーラーヘリコプター組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]木製ソーラーヘリコプター組立キットアーテック[学校教材・教育玩具]
600税込660
1個
3日以内出荷
太陽光でプロペラが回る!作って学べるエコなソーラーヘリコプター!太陽光をエネルギーに変えてプロペラが回転する、木製のソーラーヘリコプター工作キットです。レーザーカット済みの木製パーツを差し込むだけで簡単に組み立てられ、接着剤や工具は不要。絵の具やペンで自由に着色してオリジナルデザインも楽しめます。太陽光がモーターを動かす仕組みを学べるので、夏休みの自由研究や学習にぴったりの教材です。 電池不要で環境にもやさしく、おすすめのエコ教材です。
セット内容木製パーツ×2、太陽光パネル×1、モーター×1、ギア×1、ネジ×4、両面テープ×1、ドライバー×1、やすり×1材質シナベニヤ、鉄寸法(mm)完成サイズ:約110×180×70荷姿ヘッダー付き箱入り適合年齢(歳)6歳
アングロン ミニターアングロンミニター
97,980税込107,778
1個
8日以内出荷
アングロンヘッド(H213)・ヘビーデューティアングロンヘッド(H223)・アングロン120ヘッド(H233)を搭載したハンドピース。平面・曲面・端面の研磨に適した90°・120°の角度をもったアングルグラインダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
電池式噴霧器除草剤専用 ロイヤルアンジャルダン マルハチ産業電池式噴霧器除草剤専用 ロイヤルアンジャルダンマルハチ産業
4,698税込5,168
1個(5L)
5日以内出荷
ハイパワーで抜群の噴霧量
用途従来のギアモーターポンプと比べ、静音化を実現、近隣にもやさしい駆動音です。コンパクトのデザインながらハイパワーで抜群の噴霧量です。ポンピングの操作がなくスイッチを押すだけの簡単操作で作業ができます。除草剤専用ノズルでドリフト防止(飛散)になります。材質本体・タンク:PP ホース:ポリ塩化ビニルノズルパイプ:グラスファイバー ノズル:真鍮製クロームメッキ寸法(mm)W260×D160×H340質量(g)1270
電池式噴霧器 ロイヤルアンジャルダン マルハチ産業電池式噴霧器 ロイヤルアンジャルダンマルハチ産業
3,500税込3,850
1個(3L)
5日以内出荷
ハイパワーで抜群の噴霧量
用途従来のギアモーターポンプと比べ、静音化を実現、近隣にもやさしい駆動音です。コンパクトのデザインながらハイパワーで抜群の噴霧量です。ポンピングの操作がなくスイッチを押すだけの簡単操作で作業ができます。材質本体・タンク:PP ホース:ポリ塩化ビニルノズルパイプ:グラスファイバー
ミヤエポック電動リール ミヤマエミヤエポック電動リールミヤマエ
359,800税込395,780
1個
翌々日出荷
プロのキンメ漁師からも高評価を得ている「キンメSPECIAL」に、『CZ-9キンメSPECIAL(24V)』が仲間に加わりました。「新・電源基板制御システム」を搭載したことにより、瞬間最大巻上力120kg、持続巻上力70kgと、CZ-9(24V)のスペックを大幅にパワーアップ。「カーボンクロス製ドラグライニング」とドラグ組成の再考により、フリーからのMAXドラグ力を引き上げました。モーターのパワーを極限まで引き出せる「ファイ ティングモード」も搭載したほか、耐久力を上げるため「ステンレス製」の減速ギアも組み込みました。ドラグ耐力とパワーを必要とするキンメ漁にも安心してご使用いただけます。(ドラグ耐力を重視している仕様のため、滑り出し性能・スムーズさを重視される釣りやターゲットには不向きとなります)
電源(V)DC 24ハンドル巻上げ力(kg)持続巻上力:70、瞬間最大巻上力:120ドラグ力(Kg)120糸巻量10号-1600m/12号-1400m/15号-900m/20号-800m/30号-500m
ミヤエポック電動リール ミヤマエミヤエポック電動リールミヤマエ
409,800税込450,780
1個
翌々日出荷
深海・大物釣りユーザーのみならず、プロのキンメ漁師からも高評価を得ている大型電動リール『コマンドZ-15(24V)』。その基本性能を引き継ぎながら、本場伊豆のキンメ漁にもより対応できるようドラグの特性を合わせ込んだ『コマンドZ-15キンメSPECIAL(24V)』です。新開発「カーボンクロス製ドラグライニング」とドラグ組成の再考により、フリーからのMAXドラグ力を引き上げたほか、ハイパワーモーターの採用によって巻き上げ力もアップ。 モーターのパワーを極限まで引き出せる「ファイティングモード」も搭載。耐久力を上げるため「ステンレス製」の減速ギアも組み込みました。 ドラグ耐力とパワーを必要とするキンメ漁にも安心してご使用いただけるスペックとなっております。(ドラグ耐力を重視している仕様のため、滑り出し性能・スムーズさを重視される釣りやターゲットには不向きとなります)
電源(V)DC 24ハンドル巻上げ力(kg)持続巻上力:75、瞬間最大巻上力:125巻上速度(m/min)最大120/無負荷時ドラグ力(Kg)120糸巻量10号-2000m/12号-1600m/15号-1200m/20号-100m/30号-700m/40号-500m
モーターローラーΦ60.5 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラーΦ60.5 200V級KYOWA(協和製作所)
19,980税込21,978
1本
21日以内出荷
インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。通電状態で回転を止められても心配無用です。周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。
用途物流センター工場ライン組み込みシステムAGV乗り継ぎなど付属品端子金具5MR-30N(標準付属品)※許容電流値15A以下材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)3.25外径(Φmm)60.5
モーターローラーΦ57 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラーΦ57 200V級KYOWA(協和製作所)
19,980税込21,978
1本
21日以内出荷
インピーダンスプロテクト方式の焼けないモータ採用。通電状態で拘束されても心配無用。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。
用途物流センター工場ライン組み込みシステムAGV乗り継ぎなど付属品端子金具5MR-30N(標準付属品)※許容電流値15A以下材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5外径(Φmm)57
モーターローラーΦ42.7 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラーΦ42.7 200V級KYOWA(協和製作所)
19,980税込21,978
1本
21日以内出荷
小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
用途物流センター工場ライン組み込みシステムAGV乗り継ぎなど材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.35外径(Φmm)42.7
モーターローラーΦ38 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラーΦ38 200V級KYOWA(協和製作所)
19,980税込21,978
1本
21日以内出荷
小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
用途物流センター工場ライン組み込みシステムAGV乗り継ぎなど付属品端子金具4MR-30A-N(標準付属品)※許容電流値10A以下材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1外径(Φmm)38
モーターローラΦ60.5 クリーンルーム仕様 400V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラΦ60.5 クリーンルーム仕様 400V級KYOWA(協和製作所)
56,980税込62,678
1本
21日以内出荷
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン材質【両サイドプレートとパイプ】SUS304【シャフト】SUS303シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)3.25ローラー径(Φmm)60.5
モーターローラΦ60.5 クリーンルーム仕様 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラΦ60.5 クリーンルーム仕様 200V級KYOWA(協和製作所)
49,980税込54,978
1本
21日以内出荷
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン材質【両サイドプレートとパイプ】SUS304【シャフト】SUS303シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)3.25ローラー径(Φmm)60.5
モーターローラΦ57 ツインワンウェイ仕様 400V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラΦ57 ツインワンウェイ仕様 400V級KYOWA(協和製作所)
39,980税込43,978
1本
21日以内出荷
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57
モーターローラΦ57 ツインワンウェイ仕様 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラΦ57 ツインワンウェイ仕様 200V級KYOWA(協和製作所)
35,980税込39,578
1本
21日以内出荷
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。搬送中のワークを手で早く送る事ができます。(回転方向のみ有効です)電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57
モーターローラΦ57 クリーンルーム仕様 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラΦ57 クリーンルーム仕様 200V級KYOWA(協和製作所)
43,980税込48,378
1本
21日以内出荷
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター工場ライン組み込みシステムAGV乗り継ぎなどシャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57
モーターローラΦ50 ツインワンウェイ仕様 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラΦ50 ツインワンウェイ仕様 200V級KYOWA(協和製作所)
35,980税込39,578
1本
21日以内出荷
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。搬送中のワークを手で早く送る事ができます。(回転方向のみ有効です)電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)50
モーターローラΦ50 クリーンルーム仕様 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラΦ50 クリーンルーム仕様 200V級KYOWA(協和製作所)
43,980税込48,378
1本
21日以内出荷
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター工場ライン組み込みシステムAGV乗り継ぎなど材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)【シャフト】SUS303シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)50
モーターローラΦ48.6 ツインワンウェイ仕様 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラΦ48.6 ツインワンウェイ仕様 200V級KYOWA(協和製作所)
35,980税込39,578
1本
21日以内出荷
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。搬送中のワークを手で早く送る事ができます。(回転方向のみ有効です)電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)48.6
モーターローラΦ48.6 クリーンルーム仕様 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラΦ48.6 クリーンルーム仕様 200V級KYOWA(協和製作所)
43,980税込48,378
1本
21日以内出荷
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター工場ライン組み込みシステムAGV乗り継ぎなど材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)【シャフト】SUS303シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)48.6
モーターローラΦ42.7 クリーンルーム仕様 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラΦ42.7 クリーンルーム仕様 200V級KYOWA(協和製作所)
43,980税込48,378
1本
21日以内出荷
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター工場ライン組み込みシステムAGV乗り継ぎなど材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)【シャフト】SUS303シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.35ローラー径(Φmm)42.7
モーターローラΦ38 クリーンルーム仕様 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラΦ38 クリーンルーム仕様 200V級KYOWA(協和製作所)
43,980税込48,378
1本
21日以内出荷
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター工場ライン組み込みシステムAGV乗り継ぎなど材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)【シャフト】SUS303シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1ローラー径(Φmm)38
エレキット メカホッパー 永岡書店エレキット メカホッパー永岡書店
1,300税込1,430
1冊
4日以内出荷
メカホッパーは太陽電池搭載のロボットです。太陽電池に太陽の光を当てて発電した電気をエネルギーとしてモーターを回転させ、ドタバタと元気よく歩きます。 モーターの力を伝えるギアの様子が見える構造になっていますので、動くしくみがよくわかります。
判型定型外初版年月2022/05/10
ヘッジトリマー 京セラヘッジトリマー京セラ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
低騒音・低振動・クズ侵入防止機構付で金属物の噛み込みから刃を守るクラッチ機構も搭載し、切削性能も向上、ハイレベルな切れ味とパワーで植木職人をターゲットにした500mmの超高級刃仕様のヘッジトリマーです。作業中に釘、フェンスなどの金属物に当たった場合でもブレードの変形が回避でき、継続使用が可能なクラッチ機構搭載による刃物保護機構を搭載しています。負荷が掛かっても回転数の落ち込みが少ない新型モーターを採用しているので切削能力が向上しています。排気形状変更及び静音ゴム継承により騒音を低減しています。モーター排気風を利用し刈り取った枝葉のギヤケースへの侵入を防ぐクズ侵入防止機構を搭載しています。動源である駆動部からグリップ部まで伝わっていた不快な振動を特殊防振ゴムが吸収する防振機構を搭載しています。
用途生垣、植え込みの剪定。
コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
コンパクトヘッド176mmです。高精度メタルチャックを採用しました。キックバックコントロールは、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避し安全に作業することができます。電子無段変速&ギア式2段変速です。正転逆転機構。LEDライト。
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。セット内容本体、2.0Ahバッテリー(A1820LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、キャリングケース(L-CASE)質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])0~550/2100定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×209×77打撃数(min-1[回/分])0~27000締付トルク(N・m)剛性体:63(ドリルポジション)、弾性体:31(ドリルポジション)能力(Φmm)コンクリート13、鉄工13、木工35、ネジ締め10充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)把握範囲(mm)チャック:Φ1.5~13RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
コンパクトヘッド166mmです。高精度メタルチャックを採用しました。キックバックコントロールは、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避し安全に作業することができます。電子無段変速&ギア式2段変速です。正転逆転機構。LEDライト。
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。セット内容本体、2.0Ahバッテリー(A1820LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、キャリングケース(L-CASE)質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])0~550/2100定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×209×77締付トルク(N・m)剛性体:63(ドリルポジション)、弾性体:31(ドリルポジション)能力(mm)鉄工13、木工35、ネジ締め10充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)把握範囲(mm)チャック:Φ1.5~13RoHS指令(10物質対応)対応
ギアステッピングモータードライバパック Seeed StudioギアステッピングモータードライバパックSeeed Studio
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
減速比1964/01/01質量(g)44.8周波数(Hz)アイドルアウトトラクション:1000、アイドルイントラクション:500電源電圧(V)5抵抗21±7%動作モード4相8ステップアズワン品番64-5657-49直径(mm)28/Nema 11標準ノイズ(dB)≦40ステップ角度5.625°/64
コイン落としゲームキット アーテック[学校教材・教育玩具]コイン落としゲームキットアーテック[学校教材・教育玩具]
1,119税込1,231
1セット
5日以内出荷
キャッチコピー:モーターで台が動く!本格的なコイン落としゲーム!商品説明:モーターで台が動く、本格的なコイン落としゲームがつくれるキットです。コインを使って4つの駒を押し出すゲームです。全ての駒を1番下の段まで落としたらクリアになります。はさみ・のり不要で、組立が簡単です。本体は白無地なので、着色が可能です。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:45分(別途着色時間がかかります)。別途用意するもの:単3電池2本、セロハンテープ、絵の具などの着色画材。
セット内容台紙セット(A~I)×1、ギヤモーター×1、電池ボックス×1、モーター接続パーツ×1材質台紙セット:段ボール、ギヤモーター:ABS・鉄、モーター接続パーツ:ABS寸法(mm)270×410×25包装形態ヘッダー付き袋入り
プレストNEO 住友重機械工業プレストNEO住友重機械工業
25,980税込28,578
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途コンパクト、低騒音、許容ラジアル荷重大等、使いやすさを極めた新しい平行軸ギヤモータです。適合(端子箱取付位置)仕様記号の通りタイプ屋内モーターモータ付方向端子箱引出口:仕様記号の通りモーター極数(P)4モーター電圧(V)200/220保護方式IP44
SHARE LINK 充電式ギア・ブラシレス静音刈払機 EARTH MANSHARE LINK 充電式ギア・ブラシレス静音刈払機EARTH MAN
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
左右非対称ハンドル。手元スイッチ、すべり止めグリップを採用し操作性が向上。 ギアブラシレスモーターで静音・軽量・ハイパワー。 大容量18V 4.0Ahバッテリー。バッテリー収納式なので濡れにくく安全。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業には、絶対に使用しないでください。付属品●ギアブラシレス静音刈払機ハンドル部×1 ●ギアブラシレス静音刈払機先端部×1 ●18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ●18V専用充電器×1 ●左手用ハンドル×1 ●飛散防護カバー(飛散防護カバー取付けねじ・飛散防護カバー取付け金具、出荷時本体取付け済)×1 ●チップソー外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm)×1 ●肩掛けベルト×1 ●コンビボックススパナ×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●保護めがね×1 ●収納袋×1 ●取扱説明書×1寸法(mm)【チップソー】外径:230 ●刃数:36P ●穴径:Φ25.4 ●板厚:1.3 ●刈り込み幅:約230定格電圧【充電器】AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●出力電圧:DC20V ●充電時間:2.0Ah約60分/4.0Ah約120分 ●コード長:約1.8m ●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70(mm) ●質量:約0.39kg ●充電温度範囲:10~35℃電池【バッテリーパックSL-184BP-A】リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:4.0Ah/72.0Wh ●本体サイズ:約長さ120×幅75×高さ65(mm) ●質量:約0.65kg ●充電温度範囲:10~35℃モーター電圧(V)【本体(SL-BKB230-A)】DC18V ●無負荷回転数:高速/約5,300min-1、低速/約4,300min-1 ●刈り幅:約Φ230mm ●サイズ:約長さ1,960×幅590×高さ460(mm) ※バッテリーパック除く ●質量:約3kg※バッテリーパック除く
平行キー(S50C・袋入) 両丸タイプ セイキ製作所平行キー(S50C・袋入) 両丸タイプセイキ製作所
1,798税込1,978
1袋(10個)
翌日出荷
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。トラスコ品番194-8272材質機械構造用炭素鋼(S50C)長さ(mm)30幅(mm)8高さ(mm)7公差JIS B 1301
ベアリングシールプーラー エスコベアリングシールプーラーエスコ
75,500税込83,050
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容:ハンマー付ハンドル (Φ45×380mm)、先端バー(2本)(Φ8×100mm、Φ8×300mm)、先端スクリュー(50本)。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス、トラック、自動車、バイクのメンテナンス、ポンプのメンテナンス、ギアボックスのメンテナンス、電動モーターのメンテナンスに。中央部のハンマーで衝撃を与えることで先端部をシールに食い込ませ、オイルシールをシャフトやハウジングを傷めることなく、簡単に取り外せます。
ケース寸法(mm)120×410×50総質量(kg)2
ベアリング交換セット エスコベアリング交換セットエスコ
257,000税込282,700
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容:取り付けツール、インパクトリング(24種類)、インパクトスリーブ(2種類)、両頭ショックレスハンマー、取り外しツール、プーラーボルト(2種類)、プーラーアーム(5種類)、固定バー、スライディングハンマー、カラー。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、スクーターバイクのメンテナンス、現場メンテナンス用のサービス車両、電動モーターのメンテナンス 、ポンプのメンテナンス、ギアボックスのメンテナンス、コンベアメンテナンス、 シャフトのないベアリングも取り外せます。
適合内径(Φmm)【取付けツール】10~30【取外しツール】ボールベアリング:(シャフトなしの場合)10~30、(シャフトありの場合)10~85ケース寸法(mm)440×320×90総質量(kg)7.3
ベアリングプーラーセット エスコベアリングプーラーセットエスコ
165,000税込181,500
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容: プーラーボルト(2本) 大・小、 プーラーアーム(6種類×各種3本入)、 固定バー(1本)。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、・農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス、・電動モーターのメンテナンス、・ポンプのメンテナンス、・ギアボックスのメンテナンス、・資材搬送設備のメンテナンス、・紙およびプラスチック加工のメンテナンス。内径10~100mmのボールベアリングに対応。 シールを取り外せばシールドタイプにも対応。ベアリングの内輪・外輪の間にアームをロックする新構造のプーラーです。
ケース寸法(mm)310×230×70総質量(kg)3.2
ベアリングヒーター (小型ベアリング用) エスコベアリングヒーター (小型ベアリング用)エスコ
297,000税込326,700
1台(1台)
8日以内出荷
PSEマーク適合。ホットプレート型で、従来のベアリングヒーターでは加熱が難しい小型ベアリングや金属パーツを加熱することができ、複数個同時作業も可能です。保護カバーにより加熱中の汚れや粉塵の侵入を防止します。
用途プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス・農業機械・公共機械・建設機械のメンテナンス・ギアボックスのメンテナンス・電動モーターのメンテナンス寸法(mm)390×190×150(H)、加熱プレート部:380×180、保護カバー高さ:50質量(kg)5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力1kVA設定温度範囲50~200℃(保温機能付)適合ベアリング質量:最大5kg
【搬入設置込】MSシュレッダー 明光商会【搬入設置込】MSシュレッダー明光商会
879,800税込967,780
1台
7日以内出荷
パワフル大量細断高品質な円柱状の特殊鋼を精密な削り出しにより加工したカッターで、素早くパワフルに書類を細断します。モーターからのパワーを効率良く使用して長時間、安定的に大量の細断が可能です。メディアの細断も対応しています。抗菌/抗ウイルス操作スイッチ多くの人が触れる操作スイッチに、抗菌コーティング剤で抗菌加工。誰でも安心してご利用いただけます。連続投入可能定格細断枚数を連続で投入できます。使用時間を気にせずに効率的に作業を行えます。安心のカッター5年保証品質に対する絶対的な自信により実現した、ハイエンドモデルだけのカッター5年保証。安心して長くご使用いただけます。※故意過失による損傷・経年劣化・取扱説明書記載以外の使用方法および細断可能物以外の細断等に起因する故障、カッター破損は保証対象外です。高効率モーター大量細断の負荷により回転数が低下した場合でもモーターを停止させず、粘り強く回転させる高トルク高速応答性を備えています。反対に枚数が少なければ、ハイスピードで細断。この高度なコンピュータ制御がパワフルかつ高効率な細断を実現します。高耐久ギアモーターのパワーと、細断によってカッターにかかる負荷を受け止める高耐久ギアを搭載することでMSシュレッダー最高峰の細断能力を実現しています。データメディア細断耐久性にすぐれた特殊鋼カッターが、カード類からCD、FD、MOといったデータメディアの細断を可能にし、万全なセキュリティ対策が行えます。メディアトレイをセットすることで細断くずを分別できます。紙詰まりを防止するグラデーションランプ細断する紙の投入量に応じて色が変化し、過投入による紙詰まりを防止します。投入前の電源ON時は「青」、投入後の最適枚数時は「緑」、多めの時は「黄」~「橙」~「赤」と色が変化します。「緑」の状態で使用して頂くのが理想です。わかりやすい非常停止スイッチユーザーの安全のために、天面の左手前に大きくわかりやすい非常停止スイッチを備えています。スイッチを押すと緊急停止し、スイッチを右に回転させると元に戻り、再スタートボタンを押すことで再度使用できます。くず箱フロントオープン機構従来のくず箱はくずが溜まるとくず袋を上に持ち上げて取り出しました。くずが満杯の場合かなりの重量となり、取り出すのが大変でしたが、くず箱のフロント面が開閉可能な構造になり、持ち上げずにくず袋の交換ができ、作業の簡易化を実現しました。くずならし機能(ローリングレベラー) 内蔵レベラーが回転して、細断くずをくず箱に均等に落としていき、さらに一定量のくずが溜まると隙間を埋めるようにならしていきます。これにより、くずこぼれを格段に軽減させます。スリープ機能で環境対応カッター停止から5分間経過すると待機電力を0Wにし、電力の消費を抑えるスリープ機能が搭載されています。
質量(kg)91容量(L)【くず箱】92電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×530×940(スイッチ含む971機能オートスタート、オートストップ、オートリバース、モーター保護機能、オートパワーカットオフ、オーバーフローストップ、とびらスイッチ、ブレーカ保証期間1年(+カッターのみ5年)定格時間連続定格消費電力(W)(50/60Hz)1000細断寸法(mm)約3.9×45投入口幅(mm)310/ A3サイズ使用可能用紙サイズA3細断形状パワークロスカット待機電力(W)約0細断可能物CD/DVD、FD、MO、クリップ、ホッチキス、カード類リバース機能オートリバース
アングロン ミニターアングロンミニター
97,980税込107,778
1台
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-022(Φ3.0);付属コレット:KP-021(Φ2.34)。ブライトリング、ポリッシングカップ、フェルトディスクなど、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。アングロン/低速仕上げに最適のギヤ付き高トルクモーターを採用しています。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.34【手元スイッチ】イエロー質量(g)253 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)9.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])620~6200定格電圧 DC V3~30
日東電工ギヤモータNGAシリーズ 日東電工日東電工ギヤモータNGAシリーズ日東電工
47,980税込52,778
1台
15日以内出荷から60日以内出荷
幅広いニーズに応えるベーシックモデル
取付方式脚取付保護構造IP44シリーズNGAシリーズモーター出力(kW)0.4周波数50Hz/60Hz外被構造全閉外扇型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.93MB)極数(P)4
日東電工ギヤモータNCAシリーズ 日東電工日東電工ギヤモータNCAシリーズ日東電工
31,980税込35,178
1台
15日以内出荷から60日以内出荷
均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ
保護構造IP42シリーズNCAシリーズ周波数50Hz/60HzRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.93MB)極数(P)4
DCギアドモータ TP-3640I-KWR(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640I-KWR(エンコーダ付)スリーピース
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640F-PS(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640F-PS(エンコーダ付)スリーピース
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら