2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)ザクサ液剤
ザクサ液剤は、新技術「キラルスイッチ」により、除草活性本体である「L-ホスフィノトリシン(一般名:グルホシネートP)」を商品化した、非選択性茎葉処理除草剤です。 多様な草種に対する除草効果が高く、効果発現の早さ、効果の持続性に優れています。また、自然界における物質循環の中で容易に分解されるため、作物、土壌、環境に対する影響が少ない剤であり、さまざまな場面でご使用いただけます。
剤形液剤(原液) 適合場所空き地、駐車場、庭・植木周り、公園・運動場、家周り、畑、果樹園 性状青色澄明水溶性液体 農林水産省登録第(号)22901 毒劇区分普通物
1本(500mL)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バイエルクロップサイエンスフルハウスフロアブル
新しい作用機構で長期間雑草を抑える、土壌処理剤。メヒシバ、スズメノカタビラなど悩める雑草に、キメの一手。 スズメノカタビラ、メヒシバ など一年生イネ科雑草に卓効を示す土壌処理剤です。 実際の使用場面や社内試験から120日以上の安定した残効性が認められています。 完成された日本芝の萌芽期~生育期・終期まで幅広い時期で使用できます。(寒冷地型芝草には薬害の恐れがあるので使用しないでください。) 人畜及び水産動物に対する毒性が低いので安心して使用できます。 緑化樹木の周辺で安心して使用できます。
適合場所ゴルフ場 適合雑草メヒシバ、オヒシバ、スズメノカタビラ、アキメヒシバ、エノコログサ 種類オキサジクロメホン水和剤 成分オキサジクロメホン:30.0% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 有効期限(年)3 適合作物日本芝 農林水産省登録第(号)20411 毒劇区分普通物 剤形水和剤 農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(500mL)
24,880 税込27,368
5日以内出荷