日本芝(こうらいしば)とケンタッキーブルーグラスの中に生える雑草に散布するだけで、葉から吸収されて根まで枯らす芝生専用の除草剤です。
薄めずにそのまま散布でき、シャワーキャップの容器入りでスポット除草に便利な芝生に使える液状除草剤です。
芝生の中に発生した各種一年生広葉雑草に効果があります。
しつこいスギナにも効果を発揮します。
用途日本芝の中に発生した雑草の除草剤。
農林水産省登録第(号)21148
長期持続効果(約3ケ月)の芝生用除草シャワー剤
用途そのまま散布する芝生用除草シャワー剤
有効成分アシュラム・トリクロピル
性状無色澄明水溶性液体
適合作物日本芝
農林水産省登録第(号)24840
適合雑草一年生雑草、多年生広葉雑草
剤形シャワー剤
1個(2L)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
一年生雑草のほか、防除困難なヨモギ、ギシギシ、ヤブガラシ、スギナ等の多年生雑草に効果の高い除草剤です。
庭木の周辺・日本芝にも安心して使用できます。
秋から春の使用で、初夏まで雑草を抑えます。
適合場所公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面 等
剤形細粒剤
適合雑草一年生雑草、多年生広葉雑草、ヒメクグ、多年生広葉雑草、スギナ
農林水産省登録第(号)22711
成分DBN[2,6-ジクロロベンゾニトリル](PRTR・1種) 2.5%、その他:鉱物質微粉 等 97.5%
性状淡褐色細粒
適合作物日本芝、樹木等
農耕地/非農耕地非農耕地用
1箱(2kg)
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
除草作業計画にゆとりがもてます。生育期の雑草を枯らし、後から発生してくる雑草にも効果を持つため、除草剤の散布適期が広がります。
今までより雑草の少ないきれいなゴルフ場を提供できます。各種の一年生広葉雑草および一年生イネ科雑草に対して優れた効果を発揮します。
日本芝・バーミューダグラスに対して優しい薬剤です。
人と環境に配慮した優しい薬剤です。
剤形水和剤
適合場所芝生(西洋芝・日本芝)
成分トリフロキシスルフロンナトリウム塩75.0%
性状淡褐色細粒(水和性)
適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など
農林水産省登録第(号)21948
毒劇区分普通物
適合雑草一年生雑草、ヒメクグ、スズメノヒエ類、チガヤ、多年生広葉雑草、多年生イネ科雑草
農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(7.5g)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
既存の茎葉処理剤とは異なる作用性を持つ有効成分「フルフェナセット」により、多様なスズメノカタビラに高い除草効果が期待できます。
既存の茎葉処理剤とは異なる作用機構なのでローテーションの選択肢が広がります
SU抵抗性を含む多様なスズメノカタビラに安定した高い除草効果を示します
日本芝に対して高い安全性を示し、初秋の高温時散布も安心です
適合場所ゴルフ場、芝草
剤形液剤(原液)
適合雑草一年生雑草(スズメノカタビラ)
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
有効期限(年)3
使用量推奨薬量:0.2mL/m2、推奨散布水量:200mL/m2、1mm2当り:薬:0.15~0.2mL、希釈水量:100~300mL
適合使用時期:秋冬期芝生育期(雑草発生初期)
使用方法雑草茎葉散布又は全面土壌散布
使用可能回数1回
成分フルフェナセット42.4%
適合作物日本芝
農林水産省登録第(号)23750
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(1L)
¥9,988
税込¥10,987
5日以内出荷
関連キーワード