こんなお得な商品も!

除草剤 粒剤
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
根まで枯らして6ヵ月間生やさない!雑草発生前にまけば予防にも。家まわり、駐車場、道路、空き地、墓地などに。最大600m2(約180坪)用。 [農林水産省登録第20936号]。広範囲の雑草の発生を予防!。適用が拡大し、雑草の発生前にもまけるようになりました。3kg入りで最大600m2まで一度にまくことができ、広範囲の雑草の発生を防ぎます。 ※一年生雑草(発生前)に5~20g/m2散布の場合。根まで枯らす!。ササ、ヨモギ、ススキ、セイタカアワダチソウ、スギナ等いろいろな雑草によく効き、根までも枯らします。6ヶ月間※効果が持続!。薬剤が土壌近くに保持され、種や茎から新たに出現した芽も枯らします。優れた持続効果で長期間新たな雑草を生やしません。 ※メヒシバ・生育初期散布(40g)の場合。※使用環境によって十分な効果が得られないことがあります。
剤形粒剤
・除草効果は、3~6か月持続。50~600m2(15~180坪)の範囲に使用できます。いやな臭いがほとんどなく、散布しやすい粒タイプの除草剤です。
・粒のまま地面に撒くタイプの除草剤です。
・雑草が根から成分を吸収すると、光合成などの植物だけが持つ整理代謝機能が阻害されて生育が出来なくなり、ゆっくりと枯れてきます。
・天候や土壌条件、雑草の種類により異なりますが、30日前後でほとんどを枯らします。
・土の中で成分が一定期間とどまるので、飛んできた種から新しい雑草が生えるのを予防することができます。
・雑草発生予防効果は約3~6ヶ月持続します(散布時期や使用量により差が生じます)。
用途空き地、駐車場、庭・植木周り、墓地、公園・運動場、家周り
成分ヘキサジノン:1.5%・鉱物質微粉等:98.5%
有効期間成分持続:約3~6ヶ月
性状類白色細粒
適合作物樹木等 駐車場、道路、運動場、宅地等
農林水産省登録第(号)23283
毒劇区分普通物
適合雑草一年生雑草・多年生雑草・スギナ
剤形粒剤
効果30日前後
農耕地/非農耕地非農耕地用
1箱(3kg)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
除草作業計画にゆとりがもてます。生育期の雑草を枯らし、後から発生してくる雑草にも効果を持つため、除草剤の散布適期が広がります。
今までより雑草の少ないきれいなゴルフ場を提供できます。各種の一年生広葉雑草および一年生イネ科雑草に対して優れた効果を発揮します。
日本芝・バーミューダグラスに対して優しい薬剤です。
人と環境に配慮した優しい薬剤です。
剤形水和剤
適合場所芝生(西洋芝・日本芝)
成分トリフロキシスルフロンナトリウム塩75.0%
性状淡褐色細粒(水和性)
適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など
農林水産省登録第(号)21948
毒劇区分普通物
適合雑草一年生雑草、ヒメクグ、スズメノヒエ類、チガヤ、多年生広葉雑草、多年生イネ科雑草
農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(7.5g)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
高い除草効果があります。
一年生、多年生の広葉雑草・カヤツリグサ科雑草まで幅広いスペクトラムをもっています。
チドメグサ・ヒメクグ・ハマスゲ等の難防除雑草に対して高い効果があります。
雑草発生前から発生初期まで幅広い処理適期をもっています。芝に対して高い安全性があります。
西洋芝、日本芝を問わず使用可能です。
フェアウェイ、ラフ、グリーン、ティー等の全ての場面に対応できます。
張り付け直後の芝にも高い安全性があります。
散布液調製時の粉立ちや、散布後の芝生の汚れが少ない使いやすい製剤です。
剤形水和剤
適合雑草一年生広葉雑草、多年生広葉雑草、ヒメクグ、ハマス、一年生及び多年生広葉雑草
種類エトキシスルフロン水和剤
性状褐色水和性細粒
有効期限(年)4
適合作物日本芝、西洋芝(ベントグラス)、西洋芝(ブルーグラス)
適合使用時期:【日本芝】一年生広葉雑草:雑草発生前(芝生育期)、一年生広葉雑草、多年生広葉雑草、ヒメクグ、ハマスゲ:雑草生育初期(3葉期まで)(芝生育期)、【西洋芝(ベントグラス・ブルーグラス)】雑草生育初期(3葉期まで)(芝生育期)
使用量【薬量】日本芝/一年生広葉雑草:15~30g/10a、一年生広葉雑草多年生広葉雑草:30~60g/10a、ヒメクグ、ハマスゲ:45~75g/10a、西洋芝(ベントグラス):30~60g/10a、西洋芝(ブルーグラス):45~75g/10a【希釈水量】200~300L/10
使用可能回数3回以内
使用方法散布
成分エトキシスルフロン:60.0%
農林水産省登録第(号)20393
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地非農耕地用
1個(100g)
¥13,880
税込¥15,268
欠品中
発生前~発生初期のスズメノカタビラに対して高い除草効果を示します。
SU除草剤への低感受性化が疑われるスズメノカタビラへの対策にご活用頂けます。
アルテミストフロアブルやアシュラスター液剤等と組み合わせることで様々な散布タイミングに対応できるとともに、幅広い雑草に対して高い除草効果が期待できます。
剤形顆粒水和剤
適合雑草一年生雑草
性状白色顆粒
適合作物日本芝
適合使用時期:芝生育期(雑草発生前~発生初期)
使用量薬量:300~500g/10a、希釈水量:200~300L/10sa
使用可能回数2回以内
使用方法全面土壌散布
成分50.0%プロピザミド
農林水産省登録第(号)24218
農耕地/非農耕地非農耕地用
1個(1kg)
¥9,288
税込¥10,217
5日以内出荷
除草作業をする作業者にやさしい薬剤です
各種広葉雑草・カヤツリグサ科雑草に安定した雑草効果を示します
剤形顆粒水和剤
適合雑草一年生広葉雑草、多年生広葉雑草、ヒメクグ、ハマス、一年生及び多年生広葉雑草
性状淡褐色水和性細粒
適合作物日本芝、西洋芝(ベントグラス)
使用可能回数3回以内
使用方法散布
使用量薬量:0.02~0.03g/m2、希釈水量:150~300mL/m2
成分70.0%ピラゾスルフロンエチル
農林水産省登録第(号)22358
農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(50g)
¥6,388
税込¥7,027
欠品中
こんなお得な商品も!

除草剤 グリホサート41%
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
葉茎から吸収され根まで枯らします。土壌に成分が残留せず、環境にやさしい安心・安全な除草剤です。
適合場所道路、駐車場、グラウンドなど農作物等の栽培・管理以外の目的で用いられる場所
希釈倍率1年雑草:100~200倍、多年生雑草:50~100倍、枯れにくい雑草(スギナ等):25~50倍
適合雑草1年雑草・多年生雑草・枯れにくい雑草(スギナ等)
剤形液剤(原液)
農耕地/非農耕地非農耕地用
ダブルアップは、一年生広葉雑草に高い効果を示し雑草の発生前から発生初期まで広い散布適期と長い残効性を持っています。
少量で十分な効果が得られ、人畜や魚類に対しても影響が少ない薬剤です。
DG(顆粒水和剤)は、水に良く溶け、粉立ちも少ない使いやすい製剤です。
剤形水和剤
適合場所芝生(西洋芝・日本芝)
成分シクロスルファムロン66.00%
性状類白色水和性細粒
適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など
農林水産省登録第(号)20766
毒劇区分普通物
適合雑草畑地一年生広葉雑草
農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(225g)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード