こんなお得な商品も!

除草剤 粒剤
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
根まで枯らして6ヵ月間生やさない!雑草発生前にまけば予防にも。家まわり、駐車場、道路、空き地、墓地などに。最大600m2(約180坪)用。 [農林水産省登録第20936号]。広範囲の雑草の発生を予防!。適用が拡大し、雑草の発生前にもまけるようになりました。3kg入りで最大600m2まで一度にまくことができ、広範囲の雑草の発生を防ぎます。 ※一年生雑草(発生前)に5~20g/m2散布の場合。根まで枯らす!。ササ、ヨモギ、ススキ、セイタカアワダチソウ、スギナ等いろいろな雑草によく効き、根までも枯らします。6ヶ月間※効果が持続!。薬剤が土壌近くに保持され、種や茎から新たに出現した芽も枯らします。優れた持続効果で長期間新たな雑草を生やしません。 ※メヒシバ・生育初期散布(40g)の場合。※使用環境によって十分な効果が得られないことがあります。
剤形粒剤
・除草効果は、3~6か月持続。50~600m2(15~180坪)の範囲に使用できます。いやな臭いがほとんどなく、散布しやすい粒タイプの除草剤です。
・粒のまま地面に撒くタイプの除草剤です。
・雑草が根から成分を吸収すると、光合成などの植物だけが持つ整理代謝機能が阻害されて生育が出来なくなり、ゆっくりと枯れてきます。
・天候や土壌条件、雑草の種類により異なりますが、30日前後でほとんどを枯らします。
・土の中で成分が一定期間とどまるので、飛んできた種から新しい雑草が生えるのを予防することができます。
・雑草発生予防効果は約3~6ヶ月持続します(散布時期や使用量により差が生じます)。
用途空き地、駐車場、庭・植木周り、墓地、公園・運動場、家周り
成分ヘキサジノン:1.5%・鉱物質微粉等:98.5%
有効期間成分持続:約3~6ヶ月
性状類白色細粒
適合作物樹木等 駐車場、道路、運動場、宅地等
農林水産省登録第(号)23283
毒劇区分普通物
適合雑草一年生雑草・多年生雑草・スギナ
剤形粒剤
効果30日前後
農耕地/非農耕地非農耕地用
1箱(3kg)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
一年生雑草のほか、ススキ、セイタカアワダチソウなどの根の深い多年生雑草にも効果がある。
残効期間が長く、安定した除草効果がある。粒剤であるため散布が簡便である。
性状類白色細粒
農林水産省登録第(号)19296
毒劇区分普通物
適合作物ひのき、すぎ、とどまつ、樹木等
農耕地/非農耕地非農耕地用
関連キーワード