長期持続効果(約3ケ月)の芝生用除草シャワー剤
用途そのまま散布する芝生用除草シャワー剤
有効成分アシュラム・トリクロピル
性状無色澄明水溶性液体
適合作物日本芝
農林水産省登録第(号)24840
適合雑草一年生雑草、多年生広葉雑草
剤形シャワー剤
1個(2L)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
長期持続効果(約3ケ月)の芝生用除草シャワー剤
用途そのまま散布する芝生用除草シャワー剤
有効成分アシュラム・トリクロピル
性状無色澄明水溶性液体
適合作物日本芝
農林水産省登録第(号)24840
適合雑草一年生雑草、多年生広葉雑草
剤形シャワー剤
1個(900mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
長期持続効果(約6ケ月)の芝生用除草粒剤
用途そのまま散布する芝生用除草粒剤
有効成分シアナジン・ブタミホス・DBN
性状類白色細粒
適合作物日本芝、つつじ類
農林水産省登録第(号)24797
適合雑草一年生雑草、多年生広葉雑草
剤形粒剤
長期持続効果(約5ケ月)の芝生用除草粒剤
用途そのまま散布する芝生用除草粒剤
有効成分シアナジン・DBN・肥料等
性状淡褐色粒状1mm~3mm
適合作物日本芝(こうらいしば)
肥料の種類N:P:K:Mg=11:8:7:3
農林水産省登録第(号)22745
適合雑草一年生雑草、多年生広葉雑草、スギナ
剤形粒剤
高い除草効果があります。
一年生、多年生の広葉雑草・カヤツリグサ科雑草まで幅広いスペクトラムをもっています。
チドメグサ・ヒメクグ・ハマスゲ等の難防除雑草に対して高い効果があります。
雑草発生前から発生初期まで幅広い処理適期をもっています。芝に対して高い安全性があります。
西洋芝、日本芝を問わず使用可能です。
フェアウェイ、ラフ、グリーン、ティー等の全ての場面に対応できます。
張り付け直後の芝にも高い安全性があります。
散布液調製時の粉立ちや、散布後の芝生の汚れが少ない使いやすい製剤です。
剤形水和剤
適合雑草一年生広葉雑草、多年生広葉雑草、ヒメクグ、ハマス、一年生及び多年生広葉雑草
種類エトキシスルフロン水和剤
性状褐色水和性細粒
有効期限(年)4
適合作物日本芝、西洋芝(ベントグラス)、西洋芝(ブルーグラス)
適合使用時期:【日本芝】一年生広葉雑草:雑草発生前(芝生育期)、一年生広葉雑草、多年生広葉雑草、ヒメクグ、ハマスゲ:雑草生育初期(3葉期まで)(芝生育期)、【西洋芝(ベントグラス・ブルーグラス)】雑草生育初期(3葉期まで)(芝生育期)
使用量【薬量】日本芝/一年生広葉雑草:15~30g/10a、一年生広葉雑草多年生広葉雑草:30~60g/10a、ヒメクグ、ハマスゲ:45~75g/10a、西洋芝(ベントグラス):30~60g/10a、西洋芝(ブルーグラス):45~75g/10a【希釈水量】200~300L/10
使用可能回数3回以内
使用方法散布
成分エトキシスルフロン:60.0%
農林水産省登録第(号)20393
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地非農耕地用
1個(100g)
¥13,880
税込¥15,268
5日以内出荷
・除草効果は、3~6か月持続。50~600m2(15~180坪)の範囲に使用できます。いやな臭いがほとんどなく、散布しやすい粒タイプの除草剤です。
・粒のまま地面に撒くタイプの除草剤です。
・雑草が根から成分を吸収すると、光合成などの植物だけが持つ整理代謝機能が阻害されて生育が出来なくなり、ゆっくりと枯れてきます。
・天候や土壌条件、雑草の種類により異なりますが、30日前後でほとんどを枯らします。
・土の中で成分が一定期間とどまるので、飛んできた種から新しい雑草が生えるのを予防することができます。
・雑草発生予防効果は約3~6ヶ月持続します(散布時期や使用量により差が生じます)。
用途空き地、駐車場、庭・植木周り、墓地、公園・運動場、家周り
成分ヘキサジノン:1.5%・鉱物質微粉等:98.5%
有効期間成分持続:約3~6ヶ月
性状類白色細粒
適合作物樹木等 駐車場、道路、運動場、宅地等
農林水産省登録第(号)23283
毒劇区分普通物
適合雑草一年生雑草・多年生雑草・スギナ
剤形粒剤
効果30日前後
農耕地/非農耕地非農耕地用
1箱(3kg)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
低薬量で安定した効果を発揮します。
多年生を含む生育期の多くの草種の広葉雑草を防除し、長期間抑制します。
効果の発現は遅効的です。
ドライフロアブルのため、薬剤調製時に粉立ちがしにくく取扱いも容易です。
剤形水和剤
適合場所芝生(西洋芝・日本芝)
成分メトスルフロンメチル60.0%
性状淡褐色水和性細粒
適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など
農林水産省登録第(号)22529
毒劇区分普通物
適合雑草一年生及び多年生広葉、雑草、クズ、雑かん木
農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(10g)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
除草作業計画にゆとりがもてます。生育期の雑草を枯らし、後から発生してくる雑草にも効果を持つため、除草剤の散布適期が広がります。
今までより雑草の少ないきれいなゴルフ場を提供できます。各種の一年生広葉雑草および一年生イネ科雑草に対して優れた効果を発揮します。
日本芝・バーミューダグラスに対して優しい薬剤です。
人と環境に配慮した優しい薬剤です。
剤形水和剤
適合場所芝生(西洋芝・日本芝)
成分トリフロキシスルフロンナトリウム塩75.0%
性状淡褐色細粒(水和性)
適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など
農林水産省登録第(号)21948
毒劇区分普通物
適合雑草一年生雑草、ヒメクグ、スズメノヒエ類、チガヤ、多年生広葉雑草、多年生イネ科雑草
農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(7.5g)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード