商品豆知識
クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。
塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます!
ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。
ワックス効果は約6ヶ月持続します。
普段のお掃除もラクになります。
使用場所室内床
液性水性(樹脂系)
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水
1本(1L)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
玄関回りの石材質の床にツヤを出し、汚れ・泥を付着しにくくします。
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水
使用場所玄関
液性水性(樹脂系)
使用の目安天然石等/約30畳分、コンクリート等/約10畳分はじめて塗るときは2回塗り。2回目以降は1回塗り
繰り返し・詰め替え対応
1本(1L)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
超耐水性樹脂ワックス。ベース剤・石材・表面加工木床。
非常に強い耐水性と優れた密着性・滑りにくく安全。
液性樹脂ワックス
標準使用量1200~1500m2(1回塗り)
1缶(18L)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
新開発アクリルポリマーは、透明感が高く、耐汚染性に優れています。
半樹脂タイプなので、一般的な樹脂ワックスに比べ洗浄性に優れています。
液性半樹脂ワックス
トラスコ品番469-3949
標準使用量1200~1800m2(1回塗り)
1缶(18L)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
優雅な光沢と強靭な皮膜を生み出す樹脂ワックスです。
磨き上げの必要がなく、塗るだけで優雅な光沢を引き出します。
滑り止め効果がありますので安心して使用できます。
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シート等の化学床材
フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般
液性水性
成分合成樹脂
使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。
高濃度樹脂ワックス。
塗膜に柔軟性を与え、耐傷性に優れ長時間艶を持続させます。
高濃度タイプでありながら、塗布時の作業性に優れています。
液性樹脂ワックス
標準使用量1200~1500m2(1回塗り)
アズワン品番64-9077-07
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
体育館・スポーツ施設等に最適な耐スリップ特性を実現。耐久性も抜群。
用途体育館等でウレタン樹脂塗装された木床などに使用します。
液性樹脂ワックス
使用可能面積1800m2/箱(1回塗り)
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ウレタン樹脂などでシールされた木床用の樹脂仕上剤です。
滑りにくく、耐久性が高いので体育館床に最適です。
用途体育館
液性樹脂ワックス
標準使用量1200m2/箱(1回塗り)
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
耐BHM 性・耐スカッフ性・速乾性。
さらに進化した「耐BHM性、耐スカッフ性」と「速乾性」。
2つの特性が高次元で融合し、メンテナンス作業効率化を確実にサポート。
液性樹脂ワックス
トラスコ品番470-5327
標準使用量1800m2/箱(1回塗り)
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
高濃度25%がもたらす、膜厚感と透明感溢れる高光沢質感!
耐久性に優れる2種類の高融点オレフィンワックスの新配合で耐摩耗性がさらに向上。
液性樹脂ワックス
標準使用量1200~1800m2(1回塗り)
1缶(18L)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
新開発アクリルポリマーにより優れた光沢、耐久性を持ち、乾燥時間も早く初期光沢持続性も良い製品。
価格に対しての性能が大変良く、塗りやすい特徴も持つ樹脂仕上剤。
液性樹脂ワックス
標準使用量1500m2(1回塗り)
1缶(18L)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
高濃度28%ならではの膜厚感のある抜群の光沢質感!
1回塗りでも『塗った感』が際立つ深い光沢。
ヒールマークが付きにくく磨耗に強い、圧倒的な耐久性!
液性樹脂ワックス
標準使用量1200~1800m2(1回塗り)
1缶(18L)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
高濃度+アクアグリッターポリマーにより光輝感溢れる仕上り。
皮膜の耐摩耗性・耐衝撃性・防汚性を向上。
強靭でヒールマーク性に優れ、汚れの抱込みの無い皮膜がガッチリ床を保護します
液性樹脂ワックス
標準使用量1000~1300m2(1回塗り)
1個(18L)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
光沢質感に優れるクリスタルハードポリマーと初期光沢性能をアップさせるウェットシャインポリマーによる、深みのある目視重視の光沢質感。
特質の異なるポリマー同士の絶妙な配合バランスにより、 光沢持続性に優れ、傷にも強い塗膜を形成。
液性樹脂ワックス
標準使用量1200~1800m2(1回塗り)
1缶(18L)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
汎用タイプのコストパフォーマンスの高いワックスです。
低臭でモップさばきも軽いベストセラー製品です。
液性樹脂ワックス
標準使用量1200~1500m2(1回塗り)
1缶(18L)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
UV塗装(加工)されたフローリングにも安定した密着性を発揮します。
「水による剥がれ」や「お湯による白化」から回避。
用途フローリング
液性樹脂ワックス
標準使用量1800m2(1回塗り)
繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
高光沢、高耐久性はもちろんのこと、塗布性・乾燥性・バフィング対応性・低臭性・耐スリップ性に優れています。
特殊抗菌・防かび剤を配合。一般細菌だけでなく、食中毒菌にも抗菌効果を発揮します。 また、防かび効果(かび抵抗性)に優れ、衛生的で清潔な床面を維持します。
用途病院向け
液性樹脂ワックス
標準使用量1200~1500m2(1回塗り)
繰り返し・詰め替え対応
1個(18L)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
関連キーワード