洗濯層カビはもちろん見えない菌まで強力分解カビ胞子除去率99.9%独自の浸透成分配合
用途洗濯槽の洗浄(全自動洗濯機、乾燥機能付き全自動洗濯機、ドラム式洗濯機)※洗濯槽に穴がないタイプの洗濯機にも使えます。
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(1.0%)、界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム)
使用方法機種によって使用方法が異なる場合があるので取扱説明書を参照してください。
シリーズカビキラー
容量(g)550
本体サイズ(mm)102(W)×193(H)×55(D)
アズワン品番64-1137-57
1本(550g)
¥399
税込¥439
当日出荷
「カビ」・「菌」をしっかり除去し、気になるカビ臭をスッキリ消臭。「再付着防止剤」配合によりはがれたカビが、洗たく槽に付きにくい。洗たく槽裏側の汚れにすばやく浸透するつけおきいらずの液体タイプ。くずとりネットもしっかり除菌。
用途洗たく槽の洗浄(ステンレス槽・プラスチック槽どちらにもご使用できます)全自動、乾燥機能付き全自動、ドラム式、ななめドラム式、二槽式(脱水槽にも使えます)
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、再付着防止剤、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤
1本(550g)
¥279
税込¥307
当日出荷
酸素系漂白剤・重曹・石けん3つの相乗作用で、洗濯槽や排水パイプ等洗いにくい部分の汚れを落とします。全自動洗濯機や二槽式にも使えます。
成分過炭酸ナトリウム(酸素系)、アルカリ剤(重曹)、界面活性剤(純石けん分)
液性弱アルカリ性
使用場所浴室
1箱(300g×3個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
テレビやネットで話題の洗剤エキスパート「茂木和哉」が開発した、プロ仕様の強力洗濯槽クリーナー放置してあきらめていた洗濯機のカビ・汚れを落とす業務用仕様の最強タイプ高濃度塩素パワー+1.8kgの大容量で黒カビを超強力分解カビ除去率99.99%!
生乾き臭の原因菌(モラクセラ菌)もしっかり除菌1.8kg全量投入の1回分使い切りタイプ。縦型洗たく機専用です(ドラム式には使えません)。
ステンレス・プラスチック槽両用。防錆剤配合なので、ステンレス槽にも使用できます。強力な除菌・消臭効果もあります。つぶして破棄しやすいボトルを採用。
用途洗濯機のカビ取り、洗浄。12kgまでの縦型全自動洗濯機、二層式洗濯機の清掃
成分次亜塩素酸塩、防錆剤、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)
使用方法電源を入れてから本品を全量入れる。「洗い」コースのみで、最長時間・高水位に設定し、そのまま3時間放置する。※汚れがひどい場合は11時間程度つけ置くと、より効果的です。
シリーズ茂木和哉
本体寸法(mm)130×90×H275
液性アルカリ性(塩素系)
使用場所洗濯機
商品タイプ液体1回分
1本(1.8kg)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
洗たく槽に潜むカビ・水アカを強力発泡洗浄!衣類への菌移りの元をスッキリ。除菌・消臭効果も。
シリーズハイター
液性弱アルカリ性
アズワン品番65-0417-85
商品タイプ本体
1個(180g)
¥379
税込¥417
当日出荷
超強力!カビを「溶かす」洗濯槽クリーナーなので汚れをすくう必要ナシ!カビが好きな皮脂汚れなど、カビができる土台を溶かして排出します。目安:半年~1年に1回かけて使用推奨(続けて使用しても洗濯槽に影響はない)。ステンレス槽・プラスチック槽どちらにも使用可能。塩素系(混ぜるな危険)。
用途洗濯槽の洗浄(全自動、ドラム式、二槽式・洗濯槽のみ)
仕様液体
成分亜塩素酸塩、防錆剤、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)
タイプ1回使い切り
シリーズ激落ちくん
液性アルカリ性
商品タイプ本体
正味量700g
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
8種の成分で洗濯槽の汚れをはぎ取る
界面活性剤・塩素不使用で環境にやさしく、洗濯物や人にも安心安全。
8種類の配合成分で洗濯槽の裏側のカビや洗剤の残りカスなどの汚れをしっかり落とす。
ドラム式洗濯機や二槽式洗濯機も洗浄可能。除菌・消臭効果有り。
仕様使えるタイプ:全自動洗濯機(一槽・ドラム式、ステンレス槽・プラスチック槽、乾燥機能付)、二槽式洗濯機(洗浄槽)使えないタイプ:槽洗浄コースの無いドラム式洗濯機、二槽式洗濯機の脱水槽
成分過炭酸ナトリウム、珪酸塩、炭酸塩、クエン酸塩、ホウ素、ホタテ焼成カルシウム、たんぱく分解酵素、酸素活性剤(包材:水溶性フィルム)
液性弱アルカリ性
使用量180g(1回分)
関連キーワード