2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油を超微粒子に加水分散させる事により、再付着や油紋、オイルボールが発生しない為、事故等で下水・排水に油が流出しても、二次汚染を抑えることができます。 有害成分ゼロです。希釈して使用するためコスト削減になります。本品はOECD規格DOC法による生分解度81%(日本食品分析センター調べ)の性能です。
用途鉱物油の二次汚染防止に。床洗浄・計量機の洗浄・部品洗浄や手洗い、油で汚れた作業着・軍手の洗浄等に。流出油等の処理に。 仕様人体への影響:無し 付属品ノズル 材質非イオン系界面活性剤・ヤシ油脂肪酸系 液性水素イオン濃度:中性 香り無臭 界面活性剤(%)5.5以下 商品タイプ本体
1本(5L)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。 作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。 除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。 環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用) 仕様アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。 成分非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤 使用方法1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。 希釈倍率10 液性中性 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(10kg)
4,198 税込4,618
当日出荷