アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。
作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。
除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。
環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。
タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい!
積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)
仕様アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。
成分非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤
使用方法1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。
希釈倍率10
液性中性
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(10kg)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
標準使用濃度:5~10倍に希釈して使用。洗浄時間:スプレー洗浄後、10分前後放置してから水で充分に洗いながしてください。セールスポイント:中性のためアルミフィンを傷めず、洗浄後の中和処理が不要です。低泡性で泡切れ抜群。すすぎ性に優れています。生分解性の高い界面活性剤を配合。室外機、室内機ともに使用でき、排水のPHを気にすることなく洗浄できます。アルミフィンに付着した油汚れ、タバコのヤニを落とし嫌な臭いも軽減します。低泡性で泡切れに優れています。
用途中性アルミフィンクリーナー
液性中性
内容量(kg)10
アズワン品番64-7817-84
1個(10kg)
¥9,070
税込¥9,977
翌日出荷
関連キーワード