11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
らくハピ エアコン洗浄スプレー Nextplus アース製薬 動画あり
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。 緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。 エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません) 清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。 自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性中性 種別スプレー シリーズらくハピ 使用場所エアコンフィン 使用可能回数1本で1回分 効果エアコンのカビ予防
1個(420mL)ほか
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。 作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。 除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。 環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用) 仕様アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。 成分非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤 使用方法1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。 希釈倍率10 液性中性 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(10kg)
4,198 税込4,618
当日出荷

【エアコンの吹出口やスキマを拭くだけで奥までしっかり防カビコート】 エアコン吹出口に発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぐ。防カビ効果は最長2ヵ月持続。※使用環境により異なります。 【効きめのひみつは、W除菌システム】 浸透除菌:防カビ成分が浸透するので、落としきれない汚れの奥に隠れているカビを、しっかり除菌。 防カビコート:カビが潜んでいる細かいキズの奥まで成分がしっかり届き、徹底除菌&効果長持ち。 ※全ての菌を除菌するわけではありません。 【防カビスキマワイパーのここがすごい】 5つの効果の防カビシート (1)防カビ:最長2ヵ月防カビコート(使用環境により異なります) (2)除菌:99%除菌(全ての菌を除菌するわけではありません) (3)消臭:カビ臭すっきり (4)汚れ除去:ホコリ・黒カビ汚れもすっきり (5)ホコリガード:ホコリが付きにくくなる スキマの奥まで届く専用ワイパー (1)スリム:横幅最大25mm細かいところも使いやすい (2)しなやかな弾力:内壁のカーブにしなやかにフィット (3)波形ヘッド:波形の凹凸が汚れもかきとる 無香性 【品名】エアコン吹出口用防カビウェットシート 【液性】中性 【シート材質】ポリエステル 【シートサイズ】約215mm×約40mm 【ワイパー材質】ポリプロピレン
用途【ワイパーの組み立て方】 ヘッドの差し込み口に丸いフックを上にして、グリップをしっかり押し込みます。※組み立てると分解できません。 【防カビシートの取りつけ方】 (1)防カビシートをヘッドにかぶせます。 (2)防カビシートの端の穴(切り込み)に丸いフックを通して固定します。 【使用方法】 (1)エアコンの電源を切り、必ずプラグをコンセントから抜いてください。(プラグを抜けない場合は、ブレーカーを落としてください。) (2)電源を切った状態では吹出口にあるフラップ(上下風向ルーバー、風向板)が閉じた状態になっているので、手でゆっくりと開いてください。 (3)エアコンの吹出口から内壁に沿うようにワイパーを差し込んで、拭いてください。 1枚でエアコン1台分の吹出口内の防カビができます。(汚れが特に気になる場合は2枚ご使用ください。) 両面どちらでもお使いいただけます。 成分防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤 シリーズらくハピ 液性中性 香り無香料 使用量1枚でエアコン1台分 使用場所エアコン アズワン品番64-8383-84 使用頻度2ヵ月に1回 効果エアコンのカビ予防 繰り返し・詰め替え対応
1個
599 税込659
当日出荷

「らくハピエアコンの防カビスキマワイパー」専用の取替え用防カビシート※ワイパー本体は入っていません。 。エアコンの吹出口やスキマに:拭くだけで奥までしっかり防カビコート 。防カビ効果は最長2ヵ月。※使用環境により異なります。 。ウエットタイプ・無香性 。【シート枚数】5枚 。 【防カビスキマワイパーのここがすごい】 。5つの効果の防カビシート 。(1)防カビ:最長2ヵ月防カビコート※使用環境により異なります。 。(2)除菌:99%除菌※全ての菌を除菌するわけではありません。 。(3)消臭:カビ臭すっきり 。(4)汚れ除去:ホコリ・黒カビ汚れもすっきり 。(5)ホコリガード:ホコリがつきにくくなる 。スキマの奥まで届く専用ワイパー(別売り) 。(1)スリム:横幅最大25mm細かいところも使いやすい 。(2)しなやかな弾力:内壁のカーブにしなやかにフィット 。(3)波形ヘッド:波形の凹凸が汚れもかきとる
用途※ワイパーは、別売りの「らくハピエアコンの防カビスキマワイパー」にセットされている専用ワイパーをご使用ください。 。【防カビシートの取りつけ方】 。(1)防カビシートをヘッドにかぶせます。 。(2)防カビシートの端の穴(切り込み)に丸いフックを通して固定します。 。【使用方法】 。(1)エアコンの電源を切り、必ずプラグをコンセントから抜いてください。(プラグを抜けない場合は、ブレーカーを落としてください。) 。(2)電源を切った状態では吹出口にあるフラップ(上下風向ルーバー、風向板)が閉じた状態になっているので、手でゆっくりと開いてください。 。(3)エアコンの吹出口から内壁に沿うようにワイパーを差し込んで、拭いてください。 。1枚でエアコン1台分の吹出口内の防カビができます。(汚れが特に気になる場合は2枚ご使用ください) 。両面どちらでもお使いいただけます。 成分防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤 種別住居関連 シリーズらくハピ シートサイズ(mm)約215×40 材質(シート)ポリエステル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×180×61 液性中性 香り無香性 アズワン品番65-2349-30 商品タイプ替え 繰り返し・詰め替え対応
1箱(5枚)
449 税込494
当日出荷

スプレーするだけで、簡単に消臭・除菌が行えます。 抗菌剤を配合しています。 直接スプレーしてください。
液性中性 トラスコ品番824-7960
1箱(480mL×10本)
14,980 税込16,478
当日出荷

調理器具等の除菌、浄化、細菌の生存阻止に効果があります。 食品にかかっても無害です。 逆さでも使用できます。
液性中性 トラスコ品番118-4000
1箱(355mL×24本)
25,980 税込28,578
当日出荷

スプレーするだけでエアコンを簡単にお掃除できる洗浄スプレー。内部洗浄・除菌・消臭・防カビまでこれ1本で完了します。中性なので機械への影響が少なく人にもエアコンにも優しくお掃除できます。吹き出し口の洗浄にも使用できます。
用途エアコンの内部掃除に。除用品/内部洗浄/防カビ/エアコンクリーナー/エアコン/スプレー 材質水、アミノ酸系活性剤、DMEガス 液性中性 使用の目安エアコン1台につき1本 正味量420mL
1セット(420mL×2本)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

鈴木油脂工業(SYK)エアコンマイスター
エアコン内の汚れ・悪臭・雑菌等を簡単に強力洗浄できます。洗浄性に優れ、中性でアルミニウム等のデリケートな素材の洗浄に適しています。溶剤を一切含んでいませんので、引火性もなく、安全性が高く安心してお使い頂けます。
用途エアコン内の汚れ・悪臭・雑菌等の洗浄 成分界面活性剤、洗浄助剤 使用方法1.エアコンの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。液ダレすることがありますのでエアコンの下にビニール等を敷いて下さい。2.エアコンのフィルターを外して下さい。3.エアコンの説明書に従ってアルミファンを露出させ、表面に付いているホコリを掃除機で吸い取って下さい。4.本品を市販のハンドスプレー容器などに移し、アルミファンから10cmほど離して、アルミファン全体に上下に噴露して下さい。5.約15分間放置し、洗浄成分を十分に効かせた後、10分~20分送風運転をして作業完了です。 種類洗浄剤:水系 液性中性 使用範囲(g)【1台当たり】家庭用エアコン(6~8畳用):約125/業務用エアコン:約250 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1個(4kg)
8,698 税込9,568
5日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)イレーサープロ
エアコンの消臭・除菌剤 スプレーするだけで、簡単に消臭・除菌が行えます。 抗菌剤を配合しています。 直接スプレーしてください。
液性中性 アズワン品番64-7723-85
1個(480mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

標準使用濃度:5~10倍に希釈して使用。洗浄時間:スプレー洗浄後、10分前後放置してから水で充分に洗いながしてください。セールスポイント:中性のためアルミフィンを傷めず、洗浄後の中和処理が不要です。低泡性で泡切れ抜群。すすぎ性に優れています。生分解性の高い界面活性剤を配合。室外機、室内機ともに使用でき、排水のPHを気にすることなく洗浄できます。アルミフィンに付着した油汚れ、タバコのヤニを落とし嫌な臭いも軽減します。低泡性で泡切れに優れています。
用途中性アルミフィンクリーナー 液性中性 内容量(kg)10 アズワン品番64-7817-84
1個(10kg)
9,070 税込9,977
翌日出荷

洗浄後のアルミ腐食(白粉発生)を防止します。 親水性皮膜を形成し、腐食を防止します。
用途アルミフィン・フィルター洗浄後の仕上げ。 pH値5.0~7.0 比重1.01~1.05 標準使用量5~10倍に希釈し、洗浄機にてスプレーします。
1箱(10kg)
24,980 税込27,478
4日以内出荷