スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。
緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。
エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません)
清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。
自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性中性
種別スプレー
シリーズらくハピ
使用場所エアコンフィン
使用可能回数1本で1回分
効果エアコンのカビ予防
アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。
作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。
除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。
環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。
タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい!
積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)
仕様アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。
成分非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤
使用方法1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。
希釈倍率10
液性中性
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(10kg)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
【エアコンの吹出口やスキマを拭くだけで奥までしっかり防カビコート】
エアコン吹出口に発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぐ。防カビ効果は最長2ヵ月持続。※使用環境により異なります。
【効きめのひみつは、W除菌システム】
浸透除菌:防カビ成分が浸透するので、落としきれない汚れの奥に隠れているカビを、しっかり除菌。
防カビコート:カビが潜んでいる細かいキズの奥まで成分がしっかり届き、徹底除菌&効果長持ち。
※全ての菌を除菌するわけではありません。
【防カビスキマワイパーのここがすごい】
5つの効果の防カビシート
(1)防カビ:最長2ヵ月防カビコート(使用環境により異なります)
(2)除菌:99%除菌(全ての菌を除菌するわけではありません)
(3)消臭:カビ臭すっきり
(4)汚れ除去:ホコリ・黒カビ汚れもすっきり
(5)ホコリガード:ホコリが付きにくくなる
スキマの奥まで届く専用ワイパー
(1)スリム:横幅最大25mm細かいところも使いやすい
(2)しなやかな弾力:内壁のカーブにしなやかにフィット
(3)波形ヘッド:波形の凹凸が汚れもかきとる
無香性
【品名】エアコン吹出口用防カビウェットシート
【液性】中性
【シート材質】ポリエステル
【シートサイズ】約215mm×約40mm
【ワイパー材質】ポリプロピレン
用途【ワイパーの組み立て方】
ヘッドの差し込み口に丸いフックを上にして、グリップをしっかり押し込みます。※組み立てると分解できません。
【防カビシートの取りつけ方】
(1)防カビシートをヘッドにかぶせます。
(2)防カビシートの端の穴(切り込み)に丸いフックを通して固定します。
【使用方法】
(1)エアコンの電源を切り、必ずプラグをコンセントから抜いてください。(プラグを抜けない場合は、ブレーカーを落としてください。)
(2)電源を切った状態では吹出口にあるフラップ(上下風向ルーバー、風向板)が閉じた状態になっているので、手でゆっくりと開いてください。
(3)エアコンの吹出口から内壁に沿うようにワイパーを差し込んで、拭いてください。
1枚でエアコン1台分の吹出口内の防カビができます。(汚れが特に気になる場合は2枚ご使用ください。)
両面どちらでもお使いいただけます。
成分防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤
シリーズらくハピ
液性中性
香り無香料
使用量1枚でエアコン1台分
使用場所エアコン
アズワン品番64-8383-84
使用頻度2ヵ月に1回
効果エアコンのカビ予防
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
関連キーワード